絞り込み
ブランド
- アズワン(96)
- ケニス(81)
- 東京スクリーン(49)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- フロンケミカル(21)
- やまと錦魚園(19)
- コクゴ(18)
- ナリカ(13)
- アキュラ(13)
- エスコ(12)
- IKA(11)
- サンプラテック(10)
- WARING(ワーリング)(10)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- MasterFlex(8)
- ヒューマニティ(8)
- 新光化成(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マグナビュワーシート
ケニス¥18,980税込¥20,8781枚(1枚)当日出荷磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。厚さ(μm)150~200大きさ200×300mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスバルブ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)¥39,006~税込¥42,907~1個当日出荷から12日以内出荷ボールバルブのシール部はテフロン製ですので、耐薬品性に優れています。
ゴアハイパーシートガスケット
日本ゴア¥17,500~税込¥19,250~1個当日出荷から17日以内出荷耐薬品性に優れており、高温高圧のフッ素ガス、溶融アルカリ金属、重合性モノマー以外の全ての流体で使用可能です(pH0~14で使用可能)。 なじみ性に優れ、少々の不整面でも容易にシールすることが可能です。 また、応力変動に強く、長期間安定したシール性が得られます。 100%PTFEにより不純物の溶出がなく、耐熱性、摺動性に優れています。材質延伸PTFE(PTFE100%)(フッ素樹脂)使用温度範囲(℃)-240~315耐圧性(MPa)真空~20.6係数【ガスケット】2.5締付圧力(N/mm2)【最小設計】19.6
観賞魚用ポリ袋 片面黒印刷 R袋
やまと錦魚園(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1セット(100枚)当日出荷から6日以内出荷片面黒印刷仕様により、魚が引き立って見えるのでディスプレイに最適です。用途観賞魚の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック厚さ(mm)0.06
ジェランガム
関東化学¥9,998税込¥10,9981本当日出荷寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下透過率(%)70.0以上(490nm)pH6.0~8.0
PTFEボールフィルター
アズワン¥4,490~税込¥4,939~1個当日出荷PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
塩タブレット 粒子発生器用 100入
SIBATA(柴田科学)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 ・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。 ・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
偏光シート
ケニス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。適合ヘイズ:1%材質トリアセテート PVA-Iodine厚さ(mm)0.55±0.05寸法(mm)300×210入数(枚)1透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)耐薬品性アルコール ケトン類偏光率(%)>99.9
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm
東京スクリーン¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
放熱プレート
ケニス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。材質膨張黒鉛厚さ(mm)1寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)90耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
アルミ蒸着シート
ケニス¥3,898税込¥4,2881組(10枚)当日出荷シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。仕様両面ミラー寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
スクリュキャップ
NALGENE(ナルゲン)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷材質フタ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット・ポートキャップ/TPE(熱可塑性エラストマー)、チューブ/シリコンポート数3
ポリカーボデシケーター
NIKKO(ニッコーハンセン)(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から30日以内出荷ポリカーボネート樹脂製で非常に割れにくく、ガラス製よりも軽量(重量比約1/3)で扱いやすくなっています。 ノンワセリンのNBR製Oリングを使用し、メンテナンス不要です。 1Torrまで減圧可能。使用温度範囲(℃)0~55(減圧使用前提)
粒子発生器 マスクフィッティングテスター用
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。 測定環境中の粉じん粒子数が少ない場合、マスク内外の粒子数の比率が小さくなるため、マスクの装着方法が正しくても労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定が不合格となることがあります。 「粒子発生器 マスクフィッティングテスター用」は、塩タブレット(品目コード:080200-0751)を溶かした蒸留水を噴霧することで測定環境中の粒子数を増やし、労研式マスクフィッティングテスターによる合否判定を適切にします。
観賞魚・水草ポリ袋専用 輪ゴム
やまと錦魚園(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(100g)当日出荷観賞魚のプロが選んだ最適な品質・サイズの輪ゴムです。 観賞魚・水草用ポリ袋と一緒にご使用ください。用途観賞魚・水草用のポリ袋固定用に折径(mm)70切り幅(mm)4.5
スーパーワイパー(ポリエステル)
ブラストン¥3,598~税込¥3,958~1セット(150枚)ほか当日出荷長繊維ポリエステル糸を使用しニット素材の万能タイプです。 端面からの発塵を抑える特殊レーザー技術を使用しています。 便利なスタック梱包です。用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に仕様ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当、クリーンパック仕様(スタック包装)材質ポリエステル100%編物厚さ(mm)0.4
ボックスパーツケース
MAKINO¥479~税込¥527~1個当日出荷オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。 フタが垂直に立つことで倒れず安定します。 側面が2重構造で丈夫です。用途小物の収納、管理用に仕様本体・フタ一体型ケース材質PP
精密バリ取りハンドツール
アズワン¥2,890税込¥3,1791個当日出荷ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
長方形浅バット渕巻き無し 小
IKD¥899税込¥9891枚当日出荷本体がカールされていないため洗浄で汚れが落ち易くなっています。 長手の物に最適な形状で場所を取りません。 本体渕がカールされていない為、洗浄時には汚れが落ち易くなっています。 長手のパーツ・食材等の仕分け・保管に便利です。 未使用時には重ね置きができ、場所をとりません。 ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。 ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。トラスコ品番438-7392材質ステンレス(SUS430)幅(mm)226高さ(mm)7質量(g)102.8奥行(mm)92板厚(mm)0.6呼称小有効内寸法(幅×奥行)(mm)215×80
水槽専用掃除機
ジェックス¥3,598税込¥3,9581個(1個)当日出荷水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。仕様使用深さ:24~40cm電源単2電池×2(別売)
水草用ポリ袋
やまと錦魚園¥789税込¥8681セット(100枚)当日出荷水草用のロングタイプで水草に負担をかけずに収納が可能です。用途水草の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック幅(mm)100厚さ(mm)0.05高さ(mm)400