絞り込み
ブランド
- アズワン(96)
- ケニス(81)
- 東京スクリーン(49)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- フロンケミカル(21)
- やまと錦魚園(19)
- コクゴ(18)
- ナリカ(13)
- アキュラ(13)
- エスコ(12)
- サンプラテック(10)
- IKA(10)
- WARING(ワーリング)(10)
- NALGENE(ナルゲン)(8)
- MasterFlex(8)
- ヒューマニティ(8)
- 新光化成(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

埋込用クリアリング
アキュラ¥7,398税込¥8,1381箱(50個)当日出荷(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。高さ(mm)23外径(mm)1インチ(25.4
霧発生モジュール
ビット・トレード・ワン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。セット内容本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)質量(g)40周波数(kHz)【駆動】108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7保証期間6か月リード線長さ(mm)300(中継線込み)供給電圧(V)5(USB Type-C)最大パワー消費(W)1.5~2
水草用ポリ袋
やまと錦魚園¥789税込¥8681セット(100枚)当日出荷水草用のロングタイプで水草に負担をかけずに収納が可能です。用途水草の持ち運び、ディスプレイに使用できる酸素パック幅(mm)100厚さ(mm)0.05高さ(mm)400
ピペット用バッテリー
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷電動ピペット用バッテリー。PA/MPB/MPAシリーズ本体の標準付属品と同じものです。 PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。トラスコ品番856-2760適合本体PA/MPB/MPAシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
メガユニティ用 IERカートリッジ
オルガノ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷メガユニティ用のIERカートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8897幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプイオン交換樹脂奥行(mm)70
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
シリコンラバーモールド 1インチ
アキュラ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷※ 顕微鏡で観察する試料を埋め込む円筒形の成形型です。 。※ 柔らかいシリコンラバー製ですので、硬化した成形品の取り出しが簡単です。 。※ 繰り返し使用できます。タイプ1インチ
埋込用クリアリング
アキュラ¥7,398税込¥8,1381箱(50個)当日出荷※ 顕微鏡で断面観察する試料の埋込に使用する成形型です。 。※ 透明なアクリル樹脂製ですので、無色のエポキシ樹脂で成形することでレンズ効果が生じて、試料の側面から観察位置までの研磨量を確認するのに便利です。 。※ 試料はリングごと研磨しますので、型から抜き取る手間が不要です。 。※ 電子部品の埋込に最適です。 。※ 底面の無いリングタイプですので、面出し研磨が早いです。外径11/4インチ
カミソリ刃
フェザー¥11,980税込¥13,1781箱(240枚)当日出荷鋭い切れ味のカミソリ刃です。解剖など様々な用途に使用できます。材質炭素鋼厚さ(mm)0.245入数(枚)240(24箱)大きさ39.3×18.4mm
名札付き洗濯ネット
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷名札付で区別しやすい洗濯ネットです。 内容物名を書き込めます。 メッシュ部分はハニカム構造で柔らかな素材です。 お持ちの衣類を優しく守り洗濯できます。用途寮、病院など、多人数の洗濯に。ほこり・汚れの付着をガードして。衣服を保護し、型崩れ防止、傷み防止。服の分類用に。材質ポリエステル
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
ダイヤモンドチップ タワーパックボックス
GILSON(ギルソン)¥2,599税込¥2,8591個当日出荷仕様適合タワーパック(Pa):Tower-ck(TM) D10・D10ST・DL10・DL10ST・D200・D200ST・D300・D300ST・D1000・D1000ST、メーカーモデル(Pa):Tower-ckTM Boxサイズ(mm)130×90×80アズワン品番2-2058-01
15mm 高さ クリアカップ
アキュラ¥6,698税込¥7,3681箱(50個)欠品中(1) 電子顕微鏡(SEM)室に一度に試料3個をセットして観察するのに便利です。 。(2) 無色のエポキシ系常温硬化樹脂で使用するとレンズ効果によって、側面からの研磨状況の確認が容易になります。 。(3) 高さ15mmですので、埋込樹脂の量が少なくて済みます。 。(4) 成型後は試料をカップごと研磨しますので、離型剤は不要、抜き取る手間もありません。高さ(mm)15外径(mm)1インチ(25.4
オートヒーター
テトラ¥4,398~税込¥4,838~1台(1台)当日出荷から翌日出荷コンセントに差すだけで自動的に水温を26℃に調整するオートヒーターです。カバー付ヒーターやトラッキング防止プラグを搭載しており、安全性に優れています。大きさヒーター部/160×40×45mm コード長/1830mm温度設定26℃±1.5℃(固定)
お買い得ろ過マット ポリエステル100%
やまと錦魚園¥999~税込¥1,099~1巻6日以内出荷観賞魚育成などにご使用いただけるお買い得サイズのろ過マットです。 用途に合わせ、はさみ等で簡単に切れます。用途観賞魚水槽のろ過に幅(cm)100
電磁波シールドメッシュ
くればぁ¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
パッカー
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。取手を幅広くし持ちやすくしてあります。材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
ステップ(スチール製)
テラオカ(ANEX)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。 脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台RoHS指令(10物質対応)対応
メガユニティ用 活性炭カートリッジ
オルガノ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷メガユニティ用の活性炭カートリッジです。 低価格でありながら高い処理水質です。 コンパクト&シンプルな構造です。トラスコ品番751-8871幅(mm)70質量(kg)1高さ(mm)370タイプ活性炭奥行(mm)70
空間線量計
日本精密測器¥58,980税込¥64,8781個当日出荷付属品ストラップ付きポーチ仕様測定範囲(μSv/h):0.01~19.9、積算線量:0.00~999μSv、1.00~999mSv(1000μSvからmSv表示に切り替え)、積算時間(時間):0.00~999質量(g)62(電池除く)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±20%型番DC-100測定時間30秒(以降1秒毎にリアルタイム測定)測定対象γ線検出方法CSI(TI)シンチレータ+フォトダイオード式サイズ(mm)60×85×22アズワン品番1-095-01商品タイプレンタル品はこちら
パックエース P120 120mL 200個入り
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3687材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)6色半透明容量(mL)120高さ(mm)74外径(Φmm)58