絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(1,177)
  • ハイテクウッドプラス(539)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(443)
  • エスロン(413)
  • オーティス(349)
  • アイホン(255)
  • 萩原(254)
  • 東リ(231)
  • ホームテイスト(192)
  • 明和グラビア(170)
  • TOSTEM(LIXIL)(165)
  • ニッサチェイン(130)
  • サンキン(127)
  • サンゲツ(127)
  • エスコ(125)
  • コンドーテック(120)
  • リリカラ(117)
  • ユニベール(115)
  • AICA(アイカ工業)(107)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機 オーム電機

    押しボタン送信機+光フラッシュAC電源式受信機

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット 送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ) 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) コンセントタイプ (受信機のみ) 送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
    付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)質量(g)受信機:96、送信機:26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100
  • ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機

    ワイヤレスコールチャイムセット32音

    オーム電機
    1,596税込1,756
    1組
    当日出荷
    ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】約75動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
  • 扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    扉センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット 扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます 玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に 1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます 呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能) 混信防止ID学習機能付き 発信確認ランプ (送信機のみ) 電池交換お知らせランプ (送信機のみ) 送信場所お知らせランプ (受信機のみ) ミュート機能 (受信機のみ) 壁掛け&卓上置き (受信機のみ) USB電源対応 (受信機のみ)
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット質量(g)受信機:100、送信機:45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間電源タイプ電池式動作距離(m)約100
  • ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー オーム電機

    ソーラーガーデンライト 明暗・人感センサー

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約280外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合)電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約250(100%点灯時)機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF光源LED×8灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90°点灯保持時間約10秒防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
  • 人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    人感センサー送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1組
    欠品中
    ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • 押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • 電池不要ワイヤレスコールチャイムセット オーム電機

    電池不要ワイヤレスコールチャイムセット

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
    付属品取付けネジ×2本、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。質量(g)【AC電源式受信機】76、【押しボタン送信機】71使用温度範囲(℃)【AC電源式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40電源【AC電源式受信機】AC100V50/60Hz2W、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要)音量【AC電源式受信機】最大85dB(5段階音量調整)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【AC電源式受信機】58×98×53(電源プラグを含む)、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む)設置場所【AC電源式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【AC電源式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【AC電源式受信機】32種類
  • ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 押しボタン 増設用

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。押しボタンタイプの増設用送信機。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。電池交換お知らせ機能付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途追加用送信機として。玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • 人感センサー送信機 オーム電機

    人感センサー送信機

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。人の動きを検知します。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)。スポット検知機能。呼び出し音8種類
    付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約83(スポット検知カバーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)使用環境温度(℃)0~50電池寿命1日5回使用で約1年間設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
  • LEDガーデンライト オーム電機

    LEDガーデンライト

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯。人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます。1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます
    質量(g)約124(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時)電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約80光源LED×6灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90°点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
  • 光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    monban CUBEシリーズ増設用 音と光フラッシュでお知らせします 電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売) 送信場所お知らせランプ ミュート機能 壁掛け&卓上置き USB電源対応 混信防止ID学習 呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
    付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5電源タイプ電池式動作距離(m)約100電池寿命(年)1日5回使用で約1
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン AC電源受信機

    オーム電機
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とMINI AC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。コンパクトサイズで場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプAC電源受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • 押しボタン送信機 オーム電機

    押しボタン送信機

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    monban CUBEシリーズ増設用 呼び出し音8種類 防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による) 指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合) 発信確認ランプ 電池交換お知らせランプ
    付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、取扱説明書適合機種適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)電源CR2032リチウム電池×1個 ※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約26(取り付けホルダーを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)使用環境温度(℃)-20~50設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JIS C 0920:2003による)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)報知音呼び出し音:8種類(送信機毎に設定可)電池寿命(年)約1(1日5回使用で)
  • ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 扉センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。扉センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。ドアや窓の開閉を検知して音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途ドア・窓の開閉検知に。防犯補助や見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、扉センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 人感センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。人感センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。人の動きを検知して音と光でお知らせ。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りにタイプ光フラッシュ受信機、人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×3設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 バイブレーション 電池式 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 バイブレーション 電池式 増設用

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と振動でお知らせする増設用受信機。携帯しやすく呼び出しを見逃しにくい。電池式で場所を選ばず使用可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途持ち運び用の受信機として。介護・見守り用途に仕様通知方法:音・光・振動適合各種monban CUBE II受信機タイプバイブレーション受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×2設置方法据置・携帯設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ AC電源 増設用

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。コンセント式で電池交換不要。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュAC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水 オーム電機

    ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。
    仕様電球色/昼光色付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
  • ワイヤレスチャイム押ボタン送信機+AC受信機セット オーム電機

    ワイヤレスチャイム押ボタン送信機+AC受信機セット

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷
    ボタンを押すと、離れた場所に音と光でお知らせします。ご家庭での介護・玄関の呼び出し・受付や店内の呼び出しに。ワイヤレスだから面倒な配線が要りません。送信機は、「瞬間発電式」で電池が要りません。(送信機のみの機能です。)。「特定小電力」技術基準適合品。送信機はIP44の防まつ形。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)※送信機のみ。受信機は壁掛けも可能です。ID学習式で混信防止。32種類の呼び出し音から選択できます。音量調整は5段階。
    付属品取付けネジ×1本(受信機用)、取付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書※増設はできません。※他のワイヤレスチャイムとの併用はできません。質量(g)【電池式受信機】85、【押しボタン送信機】71使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40電源【電池式受信機】単3形乾電池×3本、【押しボタン送信機】瞬間発電式(電池不要)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】60×113×34、【押しボタン送信機】42×83×32(取付ホルダーを含む)電池寿命【電池式受信機】1日10回使用で約3ヶ月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内・室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】最大85(5段階音量調整)動作距離(m)【電池式受信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】80(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類
  • ワイヤレスチャイム送信機 人感センサー 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 人感センサー 増設用

    オーム電機
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。人の動きを検知する人感センサー送信機。スポット検知機能付きで検知範囲の調整が可能。電池式で手軽に設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途来客検知・防犯補助に。店舗・事務所・ご家庭での見守りに適合各種monban CUBE II受信機タイプ人感センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)0~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×3電池寿命約1年(1日5回使用)検知方式人の動き設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュ受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

    オーム電機
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、自家発電式押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 音センサー送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。音センサー送信機と光フラッシュ受信機のセット。音や声を検知して音と光でお知らせ。ボタン操作不要で呼び出し可能。感度調整機能付き。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途声掛け・呼び出し用途に。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、音センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)単4乾電池×2設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 MINI AC電源 増設用

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。コンパクトなMINIサイズの増設用受信機。コンセントに差すだけで簡単設置。場所を取らず設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音適合各種monban CUBE II受信機タイプMINI AC電源受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)AC100シリーズmonban CUBE II設置方法コンセント設置場所屋内音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプ受信機
  • 炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 オーム電機

    炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。
    付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)
  • センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式 オーム電機

    センサー付チャイム&アラーム 大音量70dB 乾電池式

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書質量(g)97(本体のみ)電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)検知範囲5m・ 左右60°/上下60°電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)
  • 防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機 オーム電機

    防水押しボタン送信機+光フラッシュ電池式受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
    付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む)電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による)音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式)動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
  • LEDガーデンライト オーム電機

    LEDガーデンライト

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    土にさして使う明るいセンサーライト。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯。庭先や玄関、家庭菜園などに
    質量(g)約178(乾電池除く)外形寸法(mm)(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約300光源LED×2灯(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90°防塵防水性能IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時)点灯時間1日10回点灯の場合、約6か月使えます
  • 人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式 オーム電機

    人感センサー付チャイム 防犯アラーム 電池式

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    人感センサーで人の動きを検知するチャイム・防犯アラームです。来客を知らせるチャイムと、不審者の威嚇に使える防犯アラームの1台2役です。チャイムと防犯アラームを簡単に切り替えできます。配線不要の電池式で、入口や窓の近くに設置できます。付属ビスで壁への固定や角度調節ができます。屋内で使用できます。
    付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書寸法(mm)118×70×42質量(g)103.5電源単3形アルカリ乾電池×3本型番要確認センサー人感センサー機能チャイム、防犯アラーム検知範囲3m、上下左右45°設置方法置き型、壁固定電池寿命180日音圧レベル(dB)【防犯アラーム】85 / 【チャイム】75使用場所屋内用
  • ワイヤレスチャイム送信機 音センサー 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 音センサー 増設用

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。音や声を検知する音センサー送信機。ボタン操作不要で呼び出し可能。感度調整機能付き。電池式で手軽に設置可能。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途声掛け・呼び出し用途に。介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ音センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×2電池寿命約6ヶ月(1日5回使用)検知方式音・声感度調整あり設置場所屋内通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 防水 押しボタン 増設用

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。防水ケース付き押しボタン送信機。お風呂場など水回りでも使用可能。吸盤取り付け対応。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8取付方式吸盤使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源CR2032電池電池寿命約1年(1日5回使用)設置場所屋内・屋外防水性IP66通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 扉センサー 増設用

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。扉や窓の開閉を検知するセンサー送信機。電池式で手軽に設置可能。発信確認ランプ付き。電池交換お知らせ機能付き。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途ドア・窓の開閉検知に。防犯補助や見守り用途に適合各種monban CUBE II受信機タイプ扉センサー送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単4乾電池×2電池寿命約6ヶ月(1日5回使用)検知方式扉・窓の開閉設置場所屋内通信距離(m)100商品タイプ送信機
  • ワイヤレスチャイム送信機 自家発電 押しボタン 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム送信機 自家発電 押しボタン 増設用

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム送信機です。電池不要の自家発電式押しボタン送信機。メンテナンス不要で手軽に使用可能。電源不要で設置場所を選ばない。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ受信機に対応(OCH-FBR25、OCH-ACR25、OCH-BBR25、OCH-MINIACR25)
    用途追加用送信機として。玄関・受付・店舗・ご家庭での呼び出しに適合各種monban CUBE II受信機タイプ自家発電式押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源電池不要機能電池不要:あり設置場所屋内・屋外防水性IP44通信距離(m)80商品タイプ送信機
  • ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 防水押しボタン送信機 光フラッシュ受信機

    オーム電機
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。防水押しボタン送信機と光フラッシュ受信機のセット。音と光で離れた場所にお知らせ。防水仕様で水回りでも使用可能(送信機)。吸盤取り付け対応。USB電源対応で柔軟に設置可能(受信機)。ID学習式で混信を防止。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途水回りでの呼び出しに。介護・見守り用途にタイプ光フラッシュ受信機、防水押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×3/USB電源、(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外防水性IP66(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 押しボタン送信機 光フラッシュAC電源受信機

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。押しボタン送信機と光フラッシュAC電源受信機のセット。ボタン操作で離れた場所に音と光でお知らせ。電池式で手軽に設置可能(送信機)。コンセント式で電池交換不要(受信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプ光フラッシュAC電源受信機、押しボタン送信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50電源(V)(受信機)AC100シリーズmonban CUBE II電源(送信機)CR2032電池設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機 オーム電機

    ワイヤレスチャイムセット 自家発電式押しボタン バイブレーション受信機

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイムセットです。自家発電式押しボタン送信機とバイブレーション受信機のセット。ボタン操作で音・光・振動でお知らせ。電池不要の自家発電式でメンテナンス不要(送信機)。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き(受信機)。クリップ・卓上置き対応(受信機)。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途にタイプバイブレーション受信機、自家発電式押しボタン種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源(受信機)単3乾電池×2、(送信機)電池不要設置場所屋内・屋外(送信機)防水性IP44(送信機)音量(dB)60~85通信距離(m)約80~100商品タイプワイヤレスチャイムセット
  • ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用 オーム電機

    ワイヤレスチャイム受信機 光フラッシュ 電池式 増設用

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    monban CUBE IIシリーズのワイヤレスチャイム受信機です。音と光フラッシュでお知らせする増設用受信機。電池式で設置場所を選ばず使用可能。USB電源にも対応し柔軟に設置可能。ID学習式で混信を防止。送信場所お知らせランプ付き。ミュート機能付き。monban CUBE IIシリーズ送信機に対応(OCH-BPT25、OCH-BPWPT25、OCH-PIRT25、OCH-MAGT25、OCH-VOST25、OCH-ECOT25)
    用途玄関・受付・店舗・事務所での呼び出しに。ご家庭での見守りや介護用途に仕様通知方法:音・光フラッシュ適合各種monban CUBE II受信機タイプ光フラッシュ受信機種類呼び出し音数:8使用温度範囲(℃)-20~50シリーズmonban CUBE II電源単3乾電池×3/USB電源設置方法壁掛け・卓上設置場所屋内音量(dB)70~90通信距離(m)100商品タイプ受信機
  • ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機

    ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    引き出して使うとストリングライトになるランタン。 そのまま置いてランタンとして使用できます。 ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます。 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード)。 ストリング長さは約8m。 USB充電式
    付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
  • 扉センサー送信機 オーム電機

    扉センサー送信機

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    monbanCUBEシリーズ増設用。ドアや窓の開閉を検知します。玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ
    付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア