絞り込み
出力(kW)
- 0.5(2)
- 0.85(2)
- 0.9(5)
- 1.2(2)
- 2(7)
- 3(6)
- 4.2(2)
- 4.5(3)
- 5(1)
- 6(2)
- 7.5(1)
ブランド
- omron(オムロン)(5)
- 三菱電機(2)
定格電圧(V)
- AC200(4)
- AC400(1)
回転数(min-1[r.p.m])
- 1000
- 120(1)
- 200(1)
- 300(6)
- 333(1)
- 600(1)
- 1500(2)
- 2000(17)
- 3000(23)
電源
- 交流(7)
減速比
- 5(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 33(1)
- その他(2)
5・11・12・20・21・33・その他
取付方式
- その他(2)
- フランジ取付(4)
その他・フランジ取付
サーボモーターとは、回転検出器を使用することによって、回転速度や回転角度を検出して、モータードライバーへフォードバックすることができる装置です。モーターの種類は様々で、電動機や油圧モーターといった種類がありますが、現在は、検出器付のタイプが一般的。細かな制御をすることができるのが特徴で、高速回転する時に、高いトルクを維持・実現することが可能です。
「出力(kW)」から絞り込む
0.5(2)
0.85(2)
0.9(5)
1.2(2)
2(7)
3(6)
4.2(2)
4.5(3)
6(2)
7.5(1)

ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)
omron(オムロン)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷から82日以内出荷材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流