2,111件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ボーメ JC-9321シリーズ 東亜計器

    塩ボーメ JC-9321シリーズ

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    11日以内出荷
    塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
    全長L(mm)200目盛範囲0~30目量1℃
  • 軽ボーメ JC-9308シリーズ 東亜計器

    軽ボーメ JC-9308シリーズ

    東亜計器
    22,980税込25,278
    1本
    11日以内出荷
    比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長L(mm)250目盛範囲10~72目量1℃
  • 重ボーメ JC-9307シリーズ 東亜計器

    重ボーメ JC-9307シリーズ

    東亜計器
    20,980税込23,078
    1本
    11日以内出荷
    比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長L(mm)250目盛範囲0~72目量1℃
  • 10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器

    10度間ボーメ度計 小型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
    全長L(mm)200目量0.1℃校正証明書一般校正
  • 10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ 東亜計器

    10度間ボーメ度計 大型 メーカー校正証明書付 JCシリーズ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
    全長L(mm)300目量0.1℃校正証明書一般校正
  • 標準比重計7本組 小型 JCシリーズ 東亜計器

    標準比重計7本組 小型 JCシリーズ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
    全長L(mm)160目量0.005℃校正証明書一般校正
  • 標準比重計7本組 大型 JCシリーズ 東亜計器

    標準比重計7本組 大型 JCシリーズ

    東亜計器
    23,399税込25,739
    1本
    5日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
    全長L(mm)300目量0.002℃校正証明書一般校正
  • 標準比重計19本組 小型 JCシリーズ 東亜計器

    標準比重計19本組 小型 JCシリーズ

    東亜計器
    21,899税込24,089
    1本
    5日以内出荷
    一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
    全長L(mm)160目量0.002℃校正証明書一般校正
  • 標準比重計19本組 大型 JCシリーズ 東亜計器

    標準比重計19本組 大型 JCシリーズ

    東亜計器
    23,799税込26,179
    1本
    5日以内出荷から31日以内出荷
    一般的に多数使用されている比重計です。計量法の製造基準に基づいて製造されております。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組のセット品ではございません。
    全長L(mm)300目量0.001℃校正証明書一般校正
  • 土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ 東亜計器

    土壌用密度計 ボイコース JC-9304シリーズ

    東亜計器
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。土壌の密度計測に使用します。
    仕様温度範囲(℃):0.995~1.050●目量(℃):0.001●全長(mm):L280アズワン品番65-8984-97校正証明書一般校正
  • 標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅱ型 旧JIS K 2249 JCシリーズ

    東亜計器
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷から19日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    校正証明書一般校正
  • 標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅰ型-A JIS K 2249 JCシリーズ

    東亜計器
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から19日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    校正証明書一般校正
  • スマート分光光度計 出荷前点検検査書付 青光舎

    スマート分光光度計 出荷前点検検査書付

    青光舎
    229,800税込252,780
    1式
    14日以内出荷
    測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示。オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
    付属品使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A仕様回折格子:1200/mm、迷光:≦1.0T%、分光器:グレーテング(1200本/mm)、使用可能な試験管寸法:直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm(※付属の共通アダプター使用時)・角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm・試験管直径Φ12×長さ55~150mm、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認、商品コード:32-5000質量(kg)4.2測定範囲吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl、mg/l、g/l、ppm、M)電源(V)AC100~220(50/60Hz)(±10%)消費電力(W)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×290×120表示65×26mm41/2LCD再現性【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%検出器高感度シリコンフォトセル光源高輝度ハロゲンランプ(6V、10W)インターフェースPC-USB波長範囲(nm)340~1000測光精度±2T%ヒューズ容量(A)1アズワン品番63-1267-54-22精度(nm)【波長】±2波長幅(nm)6校正証明書点検・検査書
  • JCSS校正付 比重計 21119シリーズ アズワン

    JCSS校正付 比重計 21119シリーズ

    アズワン
    30,500税込33,550
    1本
    8日以内出荷から31日以内出荷
    仕様タイプ:大型●サイズ(全長):約300mm●最小目盛:0.001●材質:ガラス・鉛●検定認印付き校正証明書JCSS校正
  • デジタルストーマー粘度計 校正証明書付 ブルックフィールド

    デジタルストーマー粘度計 校正証明書付

    ブルックフィールド
    1,346,999税込1,481,699
    1式
    74日以内出荷
    ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
    仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kgアズワン品番65-9344-54校正証明書一般校正
  • アナログ粘度計 校正証明書付 ブルックフィールド

    アナログ粘度計 校正証明書付

    ブルックフィールド
    589,800税込648,780
    1台
    18日以内出荷
    世界標準の粘度計です。多様なサンプルに適応できるよう多段回転数モードを採用しています。JIS Z8803に準拠しています。
    回転数(min-1[r.p.m])0.5・1・2.5・4・5・10・20・50・100(切替式)校正証明書一般校正
  • 自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ ガステック

    自動ガス採取ポンプ GSP-400FT GSP-400シリーズ

    ガステック
    125,999税込138,599
    1台
    11日以内出荷から18日以内出荷
    酸化エチレン・水銀・水銀化合物・アセトアルデヒド・ホルムアルデヒドの捕集管採取が可能です。バックアップ電源により、停電時も連続で吸引できます(約3時間)。捕集管装着部が回転しますので、本体の設置角度を調節できます。有害大気汚染物質のサンプリングに。
    仕様型番:GSP-400FT●ポンプ方式:ダイヤフラム式●精度:設定流量値に対し±3%(指定校正時)●表示:液晶デジタル・バックライト付き、瞬時/積算流量・吸引時間●機能:マスフローセンサー(温度補正機能付き)・初期設定流量維持回路・吸引データ保存(過去3回分)・自動スタート●電源:AC100~240V(ACアダプター付属)または単3アルカリ乾電池×4本(付属・バックアップ用)●サイズ:約150×75×100mm●重量:約500g(電池含む)●防塵・防滴:IP54準拠●付属品:防塵フィルター×5枚・接続チューブ●流量範囲:50~1000mL/min校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 174D 1,3-ブタジエン 174シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:174D 1,3-ブタジエン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:1,3-ブタジエン●▼測定範囲:1.3~200ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):10~200●●測定ガス名:塩化ビニル●▼測定範囲:1.5~240ppm●▼測定時間(hr):1~8●▼特記事項:換算係数使用校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 152D メチルエチルケトン 152シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 152D メチルエチルケトン 152シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:152D メチルエチルケトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:メチルエチルケトン●▼測定範囲:2~600ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):20~600保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 151D アセトン 151シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 151D アセトン 151シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:151D アセトン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アセトン●▼測定範囲:5~1500ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):50~1500保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 133D テトラクロロエチレン 133シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 133D テトラクロロエチレン 133シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:133D テトラクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):15(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:テトラクロロエチレン●▼測定範囲:3~150ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):25~150保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 132D トリクロロエチレン 132シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:132D トリクロロエチレン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):15(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:トリクロロエチレン●▼測定範囲:3~300ppm●▼測定時間(hr):1~8●目盛範囲(ppm・hr):25~300●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩素●▼測定範囲:2.4~240ppm●▼測定時間(hr):1~8●▼特記事項:換算係数使用保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 112D エタノール 112シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 112D エタノール 112シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:112D エタノール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:エタノール●▼測定範囲:100~25000ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1000~25000校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 91D ホルムアルデヒド 91シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:91D ホルムアルデヒド●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:ホルムアルデヒド●▼測定範囲:0.1~20ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~20●入数:1箱(10本入)保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 17D フッ化水素 17シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:17D フッ化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:フッ化水素●▼測定範囲:1~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~100●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 12D シアン化水素 12シリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 12D シアン化水素 12シリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:12D シアン化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:シアン化水素●▼測定範囲:1~200ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):10~200校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 9DL 二酸化窒素 9DLシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 9DL 二酸化窒素 9DLシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:9DL 二酸化窒素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.01~3.0ppm●▼測定時間(hr):1~24●目盛範囲(ppm・hr):0.1~3.0保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 9D 二酸化窒素 9Dシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 9D 二酸化窒素 9Dシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:9D 二酸化窒素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):12(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化窒素●▼測定範囲:0.1~30ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~30保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 8D 塩素 8Dシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 8D 塩素 8Dシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:8D 塩素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:塩素●▼測定範囲:0.08~100ppm●▼測定時間(hr):0.5~24●目盛範囲(ppm・hr):2~50校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 5D 二酸化イオウ 5Dシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 5D 二酸化イオウ 5Dシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:5D 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化イオウ●▼測定範囲:0.2~100ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):2~100校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 4D 硫化水素 4Dシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 4D 硫化水素 4Dシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:4D 硫化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:硫化水素●▼測定範囲:0.2~200ppm●▼測定時間(hr):1~48●目盛範囲(ppm・hr):10~200校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 3DL アンモニア 3DLシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 3DL アンモニア 3DLシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:3DL アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アンモニア●▼測定範囲:0.1~10ppm●▼測定時間(hr):1~10●目盛範囲(ppm・hr):1~10●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 3D アンモニア 3Dシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 3D アンモニア 3Dシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:3D アンモニア●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:アンモニア●▼測定範囲:2.5~1000ppm●▼測定時間(hr):0.5~10●目盛範囲(ppm・hr):25~500●入数:1箱(10本入)校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 2D 二酸化炭素 2Dシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 2D 二酸化炭素 2Dシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:2D 二酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):30●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:二酸化炭素●▼測定範囲:0.02~12%●▼測定時間(hr):0.5~10●目盛範囲(ppm・hr):0.2~6%・hr校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 1DL 一酸化炭素 1DLシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 1DL 一酸化炭素 1DLシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    10日以内出荷から17日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:1DL 一酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:一酸化炭素●▼測定範囲:0.4~400ppm●▼測定時間(hr):0.5~24●目盛範囲(ppm・hr):10~200保管環境冷蔵校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素 1Dシリーズ ガステック

    パッシブドジチューブ 1D 一酸化炭素 1Dシリーズ

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    作業現場などの平均ガス濃度を簡単チェック。長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
    仕様検知管名:1D 一酸化炭素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●入数:1箱(10本入)●●測定ガス名:一酸化炭素●▼測定範囲:1.04~2000ppm●▼測定時間(hr):0.5~48●目盛範囲(ppm・hr):50~1000校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 81D 10本入 ガステック

    パッシブドジチューブ 81D 10本入

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    採取器不要でばく露量を直接測定
    仕様検知管名:81D 酢酸●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:ギ酸●▼測定範囲:0.55~110ppm●▼測定時間(hr):1~10●▼特記事項:換算係数使用校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 32D 10本入 ガステック

    パッシブドジチューブ 32D 10本入

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    採取器不要でばく露量を直接測定
    仕様検知管名:32D 過酸化水素●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:過酸化水素●▼測定範囲:0.5~40ppm●▼測定時間(hr):1~10校正証明書一般校正
  • パッシブドジチューブ 5DH 10本入 ガステック

    パッシブドジチューブ 5DH 10本入

    ガステック
    11,799税込12,979
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    採取器不要でばく露量を直接測定
    仕様検知管名:5DH 二酸化イオウ●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:二酸化イオウ●▼測定範囲:10~600ppm●▼測定時間(hr):1~5校正証明書一般校正
  • 可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付 アズワン

    可視分光光度計 波長スキャンタイプ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    337,000税込370,700
    1個
    9日以内出荷
    5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
    付属品ガラス角セル×4本仕様スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.05%T(@360nm)、安定度:0.002A/h(@500nm)、セルホルダー:4連セルホルダー、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T・吸光率/-0.3~+3A・濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性【波長】0.5nm光源タングステンランプ速度【スキャン】4200nm/min(最大)波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01-22精度(nm)±1校正証明書点検・検査書
分析・環境・測定器具