カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(107)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

可燃性ガス探知器
新コスモス電機¥99,980税込¥109,9781個14日以内出荷わずか10ppmの微量なガス漏れをすばやく探知し、音と光で警報を発します。 照明ランプ搭載で、暗い場所での作業に便利です。 〔検知対象ガス〕水素 アンモニア プロパン ベンゼン アセチレン EO エチレン エタン ブタジエン 他付属品レザーケース/ドレンフィルタ/フィルタエレメント/自在型アタッチメント/ダストフィルタ/ハンドストラップ等寸法(mm)38×32×135質量(g)約190(レザーケースを含む)電源単3電池×2本(付属)応答時間5秒以内ガス採気方式自動吸収式検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡBT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅濃度(ppm)10(メタン・イソブタン等/検知可能)漏洩量3.3×10-6Pa・m3/s(メタン・イソブタン等/検知可能)
マルチ型ガス検知器
新コスモス電機¥109,800~税込¥120,780~1個15日以内出荷から22日以内出荷最大4成分のガスを同時測定・同時表示します。 センサ寿命3年、電池1本で1週間(約40時間:8時間×5日)稼働するため、ランニングコストを抑えることができます。付属品安全ピンアダプタ/交換用フィルタエレメント2枚寸法(mm)70×26×72質量(g)130防爆構造ExiaⅡCT3X(本質安全防爆構造)防塵防水性能IP67相当
4成分複合ガス検知器
ケニス¥199,800税込¥219,7801個47日以内出荷作業環境を選ばない防塵・防水、耐衝撃設計の4成分複合ガス検知器です。 手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタン式です。仕様【データログ機能】4センサを1分間隔で3ヶ月(間隔は1~3600秒間で可変)寸法(mm)82×42×140質量(g)365電源リチウムイオン充電池測定方式拡散式ディスプレイ40×27mm 自動点灯 スクリーン反転機能動作温湿度範囲-20~50℃/0~95%RH(結露なきこと)防塵防水性能IP65警報方式95dBブザー バイブレーション 点滅LEDおよび画面表示使用時間(時間)約14
セル洗浄液
ジーエルサイエンス¥14,980税込¥16,4781個当日出荷セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。容量(L)5
超微量分光光度計 NanoEX
OPTIMA¥889,800税込¥978,7801台5日以内出荷1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定 簡単なタッチパネル操作 手のひらサイズのコンパクト設計質量(kg)1.4サイズ145(W)×190(D)mmデータ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンターアズワン品番63-8455-40
高精度電子比重計
アルファーミラージュ¥487,000税込¥535,7001個6日以内出荷水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター質量(kg)7サイズ260×360×325種類(測定)固体比重・液体比重測定電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232C、USB比重最小表示(g/cm3)0.0001アズワン品番1-8709-05秤量(g)0.0001~220
ガスサンプリング管 GL14コネクター有
SCHOTT/DURAN¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から10日以内出荷GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)有
ガスサンプリング管 GL14コネクター無
SCHOTT/DURAN¥19,980税込¥21,9781本当日出荷GL14バルブかコックからガスのサンプルを引き出せます。材質本体/DURAN(R)(硼珪酸ガラス3.3)、コック/PE、コックOリング/NBRコックNS14 ストップコック(右)/タケノコ(外径 Φ8mm)、NS14 ストップコック(左)/チューブ型(Φ外径8mm、内径Φ2.7mm)コネクタ(GL14)無
ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ
TQC Sheen¥62,980~税込¥69,278~1本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ
TQC Sheen¥82,980~税込¥91,278~1本当日出荷ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
粘度カップ
TQC Sheen¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷試料が全て流出する時間を測ることで、粘度を測定できます。 ハンドルが付いているため塗料等に浸漬し測定できます。 陽極酸化被膜(アルマイト)処理されています。材質アルミニウム測定範囲96~683mm2/s容量100mL規格DIN 53211時間(流下)25~150秒
温度計付き比重瓶 023.03シリーズ
アズワン¥20,097~税込¥22,107~1本当日出荷から10日以内出荷ISO3507に準拠しています。 校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。材質硼珪酸ガラス温度(℃)(目盛単位)0.5温度測定範囲(℃)10~40
dNPT Mixture 250uL/本×4種類入
BioHelix¥15,980税込¥17,5781袋(4本)当日出荷PCR・シークエンシング・cDNA合成などに使用可能です。 コストパフォーマンスに優れたdNTPMixture仕様冷凍セット内容100mM dATP(250uL)×1本、100mM dCTP(250uL)×1本、100mM dGTP(250uL)×1本、100mM dTTP(250uL)×1本アズワン品番4-4331-01
PanProbes(TM) RT-qPCR シリーズ 20uL 100反応入
BioHelix¥12,980~税込¥14,278~1袋当日出荷2×濃縮のマスターミックスには、hot-startTaqDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。仕様冷凍
PanGreen(TM) Universal One-Step シリーズ 20uL 100反応入
BioHelix¥12,880~税込¥14,168~1袋当日出荷SYBRGreenベースのRT-qPCRキットです。 2×濃縮のマスターミックスには、NanoTaqhot-startDNAポリメラーゼ、dNTP、MgCl2、SYBRGreenIDye、エンハンサー、スタビライザーが含まれています。仕様冷凍
PureDireX プラスミドDNA抽出キット 対象サンプル:バクテリア懸濁液 rxns入 PDPシリーズ
BioHelix¥22,980~税込¥25,278~1袋(100回分)ほか当日出荷から31日以内出荷培養されたグラム陽性菌やグラム陰性菌からプラスミドDNAを迅速に精製します。 精製したプラスミドDNAは、トランスフェクション、シークエンシング、制限酵素による消化、PCRなどのダウンストリーム解析にすぐに使用できます。
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入
BioHelix¥37,980税込¥41,7781袋31日以内出荷仕様収量(ug):最大50、対象サンプル:全血(最大300uL)、凍結血液(最大200uL)、バフィーコート(最大200uL)、培養動物細胞(最大1×10^7cells)、培養バクテリア細胞(最大1×10^9cells)、真菌細胞(最大5×10^7cells)、溶出量:50~200uL時間抽出:約60分以内アズワン品番4-4325-01
PureDireX RNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ
BioHelix¥71,980税込¥79,1781袋(100回分)31日以内出荷スピンカラム式で、迅速に高品質なRNA精製が可能です。
PureDireX ゲノムDNA抽出キット カラム式 100 rxns入 PDCシリーズ
BioHelix¥33,980~税込¥37,378~1袋(100回分)当日出荷から31日以内出荷スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。時間抽出:約60分以内
PureDireX ゲノムDNA抽出キット 磁気ビーズ 100 rxns入 PDMシリーズ
BioHelix¥52,980税込¥58,2781袋(100回分)31日以内出荷磁気ビーズ式で、様々なサンプルからゲノムDNAを迅速に精製可能です。
ディスポセル PS製 100本入
BRAND¥2,398~税込¥2,638~1箱(100本)当日出荷透過面がわずかに奥まっており、傷がつきにくい形状です。材質PSサイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
シアン化水素ガス定置型検知警報器 ガスバスター
イチネン製作所¥119,800税込¥131,7801個14日以内出荷工事不要で、容易に設置可能です。 校正されたカートリッジ交換式です。 警報接点/アナログ出力を用いての電磁弁制御やデータログ管理が可能です。 ワンタッチ大気調整、警報テストモードを搭載しています。サイズ167×40×82mm質量(g)250電源AC100V(ACアダプター付属)使用温度範囲0~+40℃アナログ出力4-20mA測定範囲(%)0.0~30.0(ppm)分解能0.1(ppm)外部出力リレー無電圧1c接点・DC30V/1A応答時間85秒以内(T90)検知原理電気化学式検知方式拡散式動作(警報)2段階警報、LEDランプ点滅、電子ブザー警報設定値AL1/4.7ppm、AL2/10.0ppmアズワン品番4-3923-01使用湿度(%RH)15~85(結露なきこと)
ガス検知モジュール GTシリーズ
イチネン製作所¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から22日以内出荷余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。 センサー寿命などをLEDランプでお知らせします。サイズ78.5×40.2×102mm質量(g)135電源DC24V使用温度範囲-10~+40℃アナログ出力2線式 4-20mA使用湿度(%RH)15~90(結露なきこと)
PTFEサンプリングバッグ PPコック BG2Fシリーズ
Scentroid¥24,980税込¥27,4781枚当日出荷高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。材質バッグ/PTFE、コック/PP厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6
PTFEサンプリングバッグ PTFEコック BG2Fシリーズ
Scentroid¥13,980税込¥15,3781枚10日以内出荷高密度のPTFEシート(2.2g/m3)を使用しており、優れたサンプル保持力です。 EPAのTCLP分析に使用可能です。材質バッグ・コック/PTFE厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)200(フィルム)ノズル外径(Φmm)4.6
インピンジャー 500mL
Borosil¥6,698税込¥7,3681個当日出荷丈夫で耐薬性に優れています。材質硼珪酸ガラス容量(mL)35胴径(Φmm)×高さH(mm)26×220アズワン品番4-3729-01
オートサンプラー用バイアル 8-425シリーズ用オプション品
LLG Labware¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷仕様穴無し黒キャップ+セプタム(PTFE/ゴム)材質PP規格(キャップ)8-425アズワン品番3-9526-39
ポリカ密度計
アズワン¥17,200税込¥18,9201本当日出荷耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。 ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。用途密度材質ポリカーボネート全長(mm)300温度(℃)20(標準)精度±0.002(g/cm3/目盛)アズワン品番2-2994-21目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220
フレックスポンプ
近江オドエアーサービス¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。付属品カセットチューブ×1本品名AC-S型出力(モーター)12W電源AC100~240V 50/60Hz流量(L/min)4~5サイズ(mm)154×199×225アズワン品番8-1059-23接続外径Φ9mm
可燃性ガス検知器 XPシリーズ
新コスモス電機¥229,800税込¥252,7801個22日以内出荷ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント仕様ワイドレンジタイプ測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能質量(g)約460寸法W91×H164×D44mmガスの種類(校正ガス)メタン表示分解能0.1%LELまたは1ppm連続使用時間約15時間保護等級IP67相当使用電源単三形アルカリ乾電池4本使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS防爆構造本質安全防爆警報設定値20%LELアズワン品番65-0509-60
圧力調整器 バランス一段式 NPR-1シリーズ
ヤマト産業¥99,980~税込¥109,978~1個18日以内出荷から24日以内出荷NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。仕様入口:(パージバルブ)あり質量(kg)1.6使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
ろ紙ホルダー オープンフェース形フィルターホルダー
SIBATA(柴田科学)¥80,980税込¥89,0781箱(6個)6日以内出荷アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。 Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。 Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。 アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。用途アスベスト用適合Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用
ろ紙ホルダー AS-100型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アスベストサンプラーAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。仕様ろ紙クリップ1組付適合Φ47mm用
紫外可視分光光度計 波長スキャンタイプ
アズワン¥497,000税込¥546,7001個翌々日出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C測定精度透過率/±0.5%T再現性波長再現性:0.5nm測定方法シングルビーム(1200ライン/mm)光源タングステンランプ、重水素ランプ電源(AC100V)50/60Hz波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185アズワン品番4-3910-01バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4精度(nm)波長精度:±1
二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型
SIBATA(柴田科学)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷生活環境中の空気の二酸化炭素濃度を数値で濃度表示できる簡易モニターです。室内の換気が不十分で人が多いと室内空気の二酸化炭素濃度が上がりますので、換気の良し悪しや人の密集度の目安として役立ちます。また、温度と湿度も表示(切替表示)できますので部屋の快適度を保つための目安としても役立ちます。 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・経済産業省 策定ガイドラインに準拠(二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン) ・小型で卓上や壁掛けで設置可能 ・PCをUSBでつないで各種設定可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ・Bluetooth搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・吸引ファンを搭載、高い応答性を表現用途換気のタイミング、人の密集度の目安に。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲CO2:360~4000ppm質量(g)180電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度二酸化炭素:全域±120ppm、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×105温度測定範囲(℃)-10~100機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象二酸化炭素、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
ACアダプター UES36LCP型
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80