2,111件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付 OPTIMA

    分光光度計 RS-232Cインターフェース内蔵 出荷前点検検査書付

    OPTIMA
    239,800税込263,780
    1台
    9日以内出荷
    サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でサーマルプリンターに接続できます。
    仕様スペクトル幅:6nm、サンプル容器:試験管または角セル、データ出力:アナログ出力・RS-232C、コンセント形状:3P、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)330×270×130質量(kg)5測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源(V)AC85~260(50/60Hz)再現性【波長】±1nm光源タングステンハロゲンランプ6V 10W波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%Tアズワン品番1-9736-01-22精度(nm)±2校正証明書点検・検査書
  • 紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン

    紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付

    アズワン
    679,000税込746,900
    1台
    9日以内出荷
    定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)仕様シングルビーム、スペクトルバンド幅:2nm、迷光:0.05% T@220nm・340nm、安定度:0.0008A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性【波長】0.3nm光源タングステンランプ、重水素ランプ速度【スキャン】3000nm/min(最大)インターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01-22精度(nm)±0.5校正証明書点検・検査書
  • 紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン

    紫外可視分光光度計 ダブルビーム 出荷前点検検査書付

    アズワン
    969,000税込1,065,900
    1台
    9日以内出荷
    高精度の最上位機種。ダブルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)仕様ダブルビーム、スペクトルバンド幅:1nm、迷光:0.04% T@220nm・360nm、安定度:0.0003A/h@500nm、セルホルダー:光路長10mm角セル用×2セット、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)590×450×255質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式ダブルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.3%T再現性【波長】0.2nm光源タングステンランプ、重水素ランプ速度【スキャン】3000nm/min(最大)インターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2938-01-22精度(nm)±0.3校正証明書点検・検査書
  • USBケーブル 乾電池セット SIBATA(柴田科学)

    USBケーブル 乾電池セット

    SIBATA(柴田科学)
    4,298税込4,728
    1セット
    4日以内出荷
    二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
    セット内容単4乾電池×4本質量(kg)0.2高さH(mm)65奥行D(mm)115幅W(mm)235
  • ロッド SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    ロッド SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    吸引ポンプSIP-32L型用保守部品です。ロットが壊れて交換する際には、チャンバーブロックも合わせて交換してください。
    用途SIP-32L用質量(kg)0.2高さH(mm)12奥行D(mm)55幅W(mm)120
  • バッテリーチャージャー BC-100B型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーチャージャー BC-100B型

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニットBU-24B/-24L専用の充電器です。BU-24BまたはBU-24Lのどちらか一方のみ、最大3台まで同時に充電可能です。(混在で充電不可)
    型式BC-100B型質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100 1.5A高さH(mm)95定格出力DC24V100W奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • バッテリーユニット BU-24L型 SIBATA(柴田科学)

    バッテリーユニット BU-24L型

    SIBATA(柴田科学)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    バッテリーユニット BU-24L型は、ローボリウムエアサンプラーLV-40BW型/LV-40BR型/LV-40B型に接続が可能な専用バッテリーユニットです。
    用途LV-40BW用型式BU-24L型質量(kg)3.5高さH(mm)155奥行D(mm)200幅W(mm)200
  • PM2.5サイクロン LD-5/5R用 SIBATA(柴田科学)

    PM2.5サイクロン LD-5/5R用

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
    用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
  • 配管用スパナ 5/8 CPP用 SIBATA(柴田科学)

    配管用スパナ 5/8 CPP用

    SIBATA(柴田科学)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/400型用オプション品です。
    用途CPP用質量(kg)0.15高さH(mm)6奥行D(mm)35幅W(mm)190
  • ブロック部マルチタイプ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    ブロック部マルチタイプ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    339,800税込373,780
    1個
    42日以内出荷
    CP-300/310用 ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
    用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
  • ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES18LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
    用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
  • ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用 SIBATA(柴田科学)

    ホースアダプター エルボ付 SIP-32L用

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    エルボ付。ユーザー様で取り付け可能。
    用途吸引ポンプSIP-32L用質量(kg)0.05高さH(mm)15奥行D(mm)60幅W(mm)60
  • 全硬度計 HI97735 ナリカ

    全硬度計 HI97735

    ナリカ
    76,000税込83,600
    1個
    5日以内出荷
    全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。測定手順のナビゲーション機能搭載。50データの自動ロギング機能搭載。
    付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm寸法(mm)143×103×51測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%)質量(g)380電源単3アルカリ電池3個(付属)測定項目全硬度(CaCO3換算)保存形式50データ液晶モニター128×64pixel、バックライト付防水性IP67(本体ケースのみ)
  • 日本酒度計 ツバ無し 東亜計器

    日本酒度計 ツバ無し

    東亜計器
    12,980税込14,278
    1本ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
    全長(mm)L230目量1
  • 日本酒度計 ツバ付き 東亜計器

    日本酒度計 ツバ付き

    東亜計器
    13,980税込15,378
    1本ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
    全長(mm)L200目量1目盛範囲(%)-30~25
  • 酒精計2本組用 単品 東亜計器

    酒精計2本組用 単品

    東亜計器
    5,498税込6,048
    1本ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L200目量1vol%
  • 酒精計10本組用 単品 東亜計器

    酒精計10本組用 単品

    東亜計器
    10,980税込12,078
    1本ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L300
  • 軽ボーメ 東亜計器

    軽ボーメ

    東亜計器
    1,988税込2,187
    1本ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
  • セル用ステンレスラック 三商

    セル用ステンレスラック

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
    適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
  • 三商印 ウベローテ粘度計 三商

    三商印 ウベローテ粘度計

    三商
    53,980税込59,378
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。高い精度で測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    57,980税込63,778
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    46,980税込51,678
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
  • PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人ホルダーセット

    SIBATA(柴田科学)
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
    仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
  • ホース口 NWPS-254用 SIBATA(柴田科学)

    ホース口 NWPS-254用

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
  • 真空採気びん SIBATA(柴田科学)

    真空採気びん

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
  • オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400 SIBATA(柴田科学)

    オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400

    SIBATA(柴田科学)
    199,800税込219,780
    1台
    33日以内出荷
    加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
    構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
  • 工具セット CP加圧用 SIBATA(柴田科学)

    工具セット CP加圧用

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1セット
    32日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。 加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
  • オートクレーブユニット SIBATA(柴田科学)

    オートクレーブユニット

    SIBATA(柴田科学)
    97,980税込107,778
    1台
    32日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
  • 加圧容器 70ml オートクレーブ用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器 70ml オートクレーブ用

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1個
    32日以内出荷
    オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
  • ガス噴射管 棒型 CL0773シリーズ climbing(クライミング)

    ガス噴射管 棒型 CL0773シリーズ

    climbing(クライミング)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
  • ガス噴射管 タイコ型 G3フィルター 径30mm climbing(クライミング)

    ガス噴射管 タイコ型 G3フィルター 径30mm

    climbing(クライミング)
    12,980税込14,278
    1本
    21日以内出荷
    空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
    仕様【標準節Mesh】120~180全長(mm)200管外径(Φmm)8フィルター直径(Φmm)30アズワン品番64-9632-91細孔径20~30μm
  • ガス噴射管 垂直型 径10mm CL0771-01シリーズ climbing(クライミング)

    ガス噴射管 垂直型 径10mm CL0771-01シリーズ

    climbing(クライミング)
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷から21日以内出荷
    空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
    全長(mm)200管外径(Φmm)7フィルター直径(Φmm)10
  • ガス噴射管 直角型 CL0770シリーズ climbing(クライミング)

    ガス噴射管 直角型 CL0770シリーズ

    climbing(クライミング)
    6,198税込6,818
    1本
    21日以内出荷
    空気中のホコリやごみを取り除けるように先端部分にフィルターが溶着されています。
    全長(mm)200管外径(Φmm)8
  • CO2ボンベ用オプション ゼンスイ

    CO2ボンベ用オプション

    ゼンスイ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工

    NIS高反射率積分球 シリーズ

    ND精工
    459,800税込505,780
    1個
    46日以内出荷
    積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
    用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。材質球体:AL
  • RIS耐光積分球 シリーズ ND精工

    RIS耐光積分球 シリーズ

    ND精工
    899,800税込989,780
    1個
    46日以内出荷
    積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
    用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。材質球体:AL
  • RIS耐光積分球 シリーズ ND精工

    RIS耐光積分球 シリーズ

    ND精工
    199,800税込219,780
    1個
    46日以内出荷
    積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。 均一で高い反射率による白色反射面。 万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。 支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。 検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。 硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。 機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。 生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
    用途全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。 拡散性物体の透過率、反射率を計測する。 均一光源に組んで、カメラなどを校正する。材質球体:AL測定方法
  • 電磁式積算体積計 SWシリーズ 愛知時計電機

    電磁式積算体積計 SWシリーズ

    愛知時計電機
    589,800税込648,780
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
    その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)
  • 教育用環境放射線(γ線)測定器 ケニス

    教育用環境放射線(γ線)測定器

    ケニス
    82,980税込91,278
    1個
    翌日出荷
    放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
    寸法(mm)95×60×18測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM質量(g)100表示ディスプレイ、音、LED点灯サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
  • USB対応放射線検知器 ケニス

    USB対応放射線検知器

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    PCのUSBに接続し、放射線(ガンマ線)を検知する簡易型放射線検知器です。 付属のソフトウェアを使用し、最大10年までのデータをPCに蓄積し、経時変化を見ることができます。
    付属品USBケーブル(約1.5m)/CD-ROM仕様【検出線種】γ線、【検出通知】LED ブザー寸法(mm)95×150×40(突起部を除く)電源USBより供給対応OSWindows 10検出器ガイガー・ミュラー(GM)計数管表示範囲0.000~3800.000μSv/h表示単位μSv/h、mSv/h、CPS、CPM動作温度範囲(℃)5~50USBタイプUSB2.0(Full Speed)準拠/バスパワード
分析・環境・測定器具