カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(107)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガスタイトシリンジ
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個55日以内出荷・ガス直接捕集用の捕集器具です。 ・作業環境測定基準等を参考に製作しています。寸法(mm)Φ40×157容量(mL)100
キャリングケース スタンド付 バブラー・ミゼットインピンジャー用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷・SPCミゼットインピンジャー、バブラー兼用のキャリングケースです。 ・10本収納可能なスタンド付きです。付属品スタンド
撹拌シールセット MSC-10型用
SIBATA(柴田科学)¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷・合成反応装置ケミストプラザCPGシリーズオプション品。 ・撹拌機取付用架台MSC-10型に使用する撹拌シールセットです。
粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。 ・毛細管内径はΦ0.57~0.60mmです。 ・JISK6726に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.57~0.6
粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用
SIBATA(柴田科学)¥32,980税込¥36,2781個33日以内出荷・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。 ・毛細管内径Φ0.48~0.52mm ・JISK6725に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52
石英繊維フィルター QR-100 203mm×254mm
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)ほか5日以内出荷ハイボリウムエアサンプラーの角形ホルダーに装着して粉じん捕集に使う石英繊維ろ紙です。DHV-1000S、HV-1000F、HV-700F、HV-100F、HV-500FD型に使用します。
個人サンプラーホルダー NWPS-35HS型
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙型式NWPS-35HS型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
キャリングケース バブラー・ミゼットインピンジャー用
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・専用スタンドを使用すると、SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーが10本収納できます。 ・専用のスタンドに各液体捕集容器を立てたまま、収納、持ち運びに便利です。
キャリングケース 小型ガス吸収管用
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷・専用スタンドを使用すると小型ガス吸収管を5セット収納できます。 ・専用のスタンドに小型ガス吸収管セットを立てたまま収納、持ち運びが可能です。
カウル付フィルターホルダー カウル部Φ47 アスベスト用
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷・アスベストモニタリングマニュアル4.1版記載の、カウル付ろ紙ホルダーの仕様を満たしています。 ・カウル部はアルミ製で静電気の影響を低減。 ・従来のオープンフェイス型ホルダーのベース部を共用できます。種別カウル部
デジタル紫外線強度計
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g
標準石油密度計 Ⅰ型ーA
東亜計器¥5,998~税込¥6,598~1本ほか5日以内出荷から30日以内出荷JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。全長(mm)L320目量0.0005
標準比重計7本組用 単品 大型
東亜計器¥4,298~税込¥4,728~1本ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。目量0.002
FMバッグ 8ΦPTFEコック Aタイプ
近江オドエアーサービス¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 6ΦPTFEコック Aタイプ
近江オドエアーサービス¥1,798~税込¥1,978~1枚5日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 8ΦPTFEスリーブ Aタイプ
近江オドエアーサービス¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 7ΦPTFEスリーブ Aタイプ
近江オドエアーサービス¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
FMバッグ 6ΦPTFEスリーブ Aタイプ
近江オドエアーサービス¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷から11日以内出荷FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
スタンディングバッグ 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥42,400税込¥46,6401箱10日以内出荷牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。 単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。仕様●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)容量(L)2接続内径8mmチューブ接続サイズ(mm)W230×H340フィルム厚さ(μm)120材質(フィルム)NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)
離型剤希釈倍率計
東京光電¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷ワンプッシュで100校正 外光を気にしないで使える 標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能 電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可質量(g)760電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正)光源単色LED(パルス点灯による外光補正)デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信測定波長(μm)濁度用標準660測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門
光電比色計 角セル仕様
東京光電¥259,800税込¥285,7801台62日以内出荷小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。 軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外への携帯に便利です。 100度程度の透過濁度測定には610nmフィルタが多く使用されています。 濃度、濁度共に直読はできません。検量線の作成が必要です。 別売りのACアダプタのご購入で連続運転も可能です。 主な仕向先・使用場所 高校、大学の化学実験に最適。食品工業分野、鋳造業、10度から100度程度の透過法による濁度測定用途血清、尿、土壌、肥飼料、水等の中の糖分、鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析、乳濁液の濃さの数値化(乳濁液の濃度管理)Lambert-Beer法則の教材用付属品プラスチック製 10mm 角セル(6個セット)質量(g)750電源単3電池4本[市販のニッケル水素充電池もご利用になれます。]表示デジタル表示: %(透過率) と Abs.(吸光度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×86×191
土壌用密度計 ボイコース
安藤計器製工所¥18,980税込¥20,8781本11日以内出荷検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-97校正証明書付き
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥18,880~税込¥20,768~1本8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)160目盛0.005校正証明書一般校正
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から15日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)300目盛0.002校正証明書一般校正
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本8日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)160目盛0.005校正証明書JCSS校正
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥25,980~税込¥28,578~1本15日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。全長(mm)300目盛0.002校正証明書JCSS校正
大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付
安藤計器製工所¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005
安藤計器製工所¥29,980~税込¥32,978~1本15日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。全長(mm)335校正証明書JCSS校正
石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005
安藤計器製工所¥24,980~税込¥27,478~1本8日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。全長(mm)335校正証明書一般校正
小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥24,980~税込¥27,478~1本11日以内出荷から22日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.002校正証明書JCSS校正
軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付
安藤計器製工所¥29,980税込¥32,9781本15日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ
安藤計器製工所¥20,980~税込¥23,078~1本8日以内出荷から22日以内出荷一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001校正証明書一般校正
19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ
安藤計器製工所¥27,980~税込¥30,778~1本11日以内出荷から31日以内出荷JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。全長(mm)160目盛0.001校正証明書JCSS校正
10本組酒精計
安藤計器製工所¥8,998~税込¥9,898~1本11日以内出荷から22日以内出荷15℃におけるエチルアルコールと水との混合液中におけるエチルアルコールの体積百分率(酒精度)を計測します。全長(mm)300目盛0.1
軽ボーメ計
安藤計器製工所¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。仕様軽ボーメ度:10~72(1/1)全長(mm)260比重0.700~1.000(0.01)アズワン品番63-1461-42