2,111件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃ 安藤計器製工所

    乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃

    安藤計器製工所
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    牛乳の比重計測に使用します。
    全長(mm)300目盛1牛乳度 1℃比重15~40(赤液0~40℃)アズワン品番63-1461-25
  • 特大型スポイト 安藤計器製工所

    特大型スポイト

    安藤計器製工所
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    スポイト式比重計用のスポイトです。
    材質ガラス寸法(mm)235(胴部)全長(mm)470内径(Φmm)25アズワン品番63-1461-10
  • 血液用比重計 1.000~1.020 0.005 安藤計器製工所

    血液用比重計 1.000~1.020 0.005

    安藤計器製工所
    3,498税込3,848
    1本
    4日以内出荷
    血液の比重計測に使用します。
    全長(mm)90目盛0.005比重1.000~1.020 1/2アズワン品番63-1460-87
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A

    安藤計器製工所
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335最小目盛(g/cm3)0.0005
  • 土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所

    土壌用密度計 ボイコース

    安藤計器製工所
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    土壌の密度計測に使用します。
    全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-96
  • 空気遮断排出弁付調整器 ヘリウム ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 ヘリウム

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W20.9-1山(左)ガスの種類ヘリウム
  • 空気遮断排出弁付調整器 水素 ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 水素

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W22-14山(左)ガスの種類水素
  • 空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー ジーエルサイエンス

    空気遮断排出弁付調整器 チッソ、サンソ、アルゴン、エアー

    ジーエルサイエンス
    122,999税込135,299
    1台
    欠品中
    空気遮断排出用バルブと一体化された調整器です。 空気遮断用メインバルブと排出用ブローバルブの2つの弁機能をもつため、ボンベ交換時にガス供給系統への空気、空気中水分、ほこりなどの混入遮断と排出を行うことができます。 また、通常パージ弁のINLET部からボンベ側空間部分のパージング効果には難点がありますが、本品はそれを解決します。 圧力計はステンレス製を使用しています。
    形状入口:W22-14山(右)ガスの種類窒素、酸素、アルゴン、エアー
  • 両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL ジーエルサイエンス

    両端ガラスバルブ付気体採取容器 100mL

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    パイレックスガラス製の容器の両端には、90度回転ガラスすり合わせバルブがついています。 外筒中間部のセプタムは、シリンジ採取用です。
    容量(mL)100ホース径(Φmm)8アズワン品番64-1240-61
  • PTFEカバー 4個入 C8シリーズ ジーエルサイエンス

    PTFEカバー 4個入 C8シリーズ

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1セット(4個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • プッシュ缶タイプ標準ガス ジーエルサイエンス

    プッシュ缶タイプ標準ガス

    ジーエルサイエンス
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
  • スマートバッグ2F EE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F EE型

    ジーエルサイエンス
    3,098税込3,408
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式EE容量(L)1コード3008-98801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-08フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ2F CE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CE型

    ジーエルサイエンス
    3,998税込4,398
    1枚
    11日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CE容量(L)5コード3008-98605耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8593-01フィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA EE型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA EE型

    ジーエルサイエンス
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式EE容量(L)1コード3008-97801耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-72フィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグ2F CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグ2F CG型

    ジーエルサイエンス
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。 ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグPA CG型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA CG型

    ジーエルサイエンス
    1,698税込1,868
    1枚
    5日以内出荷から15日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式CG耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ両口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
  • スマートバッグPA AF型 ジーエルサイエンス

    スマートバッグPA AF型

    ジーエルサイエンス
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。 この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。 バッグの耐熱温度は120℃です。
    型式AF耐熱温度(℃)120主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなどコネクタ片口PPスリーブフィルム厚さ(μm)53
  • テドラーバッグ EE型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ EE型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式EE容量(L)1コード3008-15501耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターアズワン品番63-8592-01フィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CCS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CCS型

    ジーエルサイエンス
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷から21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CCS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ CD型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ CD型

    ジーエルサイエンス
    3,898税込4,288
    1枚
    21日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式CD耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ両口M6コネクターフィルム厚さ(μm)50
  • テドラーバッグ AAS型 ジーエルサイエンス

    テドラーバッグ AAS型

    ジーエルサイエンス
    1,998税込2,198
    1枚
    3日以内出荷から41日以内出荷
    有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。 また、機械的強度にも優れ、-70~100℃まで広い温度範囲で使用できます。 一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
    型式AAS耐熱温度(℃)100主な用途大気、無機ガス、有機溶剤などコネクタ片口Φ7スリーブフィルム厚さ(μm)50
  • スマートバッグ 2F 3008シリーズ ジーエルサイエンス

    スマートバッグ 2F 3008シリーズ

    ジーエルサイエンス
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐熱性に 優れています。
    材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50
  • 塩化ビニル検知管NO.131La ガステック

    塩化ビニル検知管NO.131La

    ガステック
    2,498税込2,748
    1箱(5本)
    当日出荷
    簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。 他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。 イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。 校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。
    用途環境測定用トラスコ品番245-1967幅(mm)147高さ(mm)19質量(g)70奥行(mm)54測定対象気体塩化ビニル有効期間2年(冷蔵庫保管)測定範囲(ppm)0.25~54
  • ローレベルアラーム Thermo Fisher Scientific

    ローレベルアラーム

    Thermo Fisher Scientific
    189,800税込208,780
    1個
    91日以内出荷
    設定されたセンサーの位置より液体窒素が低くなりますと、アラーム音でお知らせします
    電源(V)100アズワン品番63-3324-61
  • 紫外線強度計 ケニス

    紫外線強度計

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    UV-A/UV-B波の合算総強度を測定する小型の紫外線強度計です。 ゼロ補正機能付で測定値は大型液晶画面に表示されます。 290~390nmのUVA/B領域の紫外線強度を測定します。
    寸法(mm)48×23×133測定範囲0~3999μW/cm2 または39.99mW/cm2質量(g)約90電源単4電池×2(付属)測定項目紫外線強度精度±(4%FS+2dgt)機能オートパワーオフ ホールド測定波長290~390nm受光素子UVフォトダイオード
  • デジタル粘度計DVNext Blookfield

    デジタル粘度計DVNext

    Blookfield
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    66日以内出荷
    タッチパネルで簡単に設定条件を入力できます。 回転数範囲が0.01~250rpmで、0.01rpm刻みで設定可能です。 装置本体でグラフを表示可能です。 装置本体に羽根型スピンドル(オプション)を使用する事で降伏値も計算可能です。 レオカルクTソフトウェア(オプション)を使用する事により、PC制御が可能になります。
    仕様速度切替段数:2600質量(kg)9電源(V)AC90~260回転数(min-1[r.p.m])0.01~250
  • 攪拌型粘性評価器 2382シリーズ climbing(クライミング)

    攪拌型粘性評価器 2382シリーズ

    climbing(クライミング)
    209,800税込230,780
    1セット
    24日以内出荷から43日以内出荷
    温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
    仕様荷重測定範囲:40~1600mN材質アルミニウム寸法(mm)100×75×48電源5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)温度測定範囲(℃)0~100ディスプレイ1.5インチ、128×128dots操作方法タッチパネル式
  • タッチパネル式粘度計 No.0 スピンドル アズワン

    タッチパネル式粘度計 No.0 スピンドル

    アズワン
    105,000税込115,500
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-2877-11
  • タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ アズワン

    タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ

    アズワン
    337,000税込370,700
    1台
    当日出荷
    5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!
    付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
  • 電子比重計用オプション アズワン

    電子比重計用オプション

    アズワン
    4,699税込5,169
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 比重計 ビール・ワイン用 Bel-Art Products

    比重計 ビール・ワイン用

    Bel-Art Products
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
    仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15材質PP全長234mmアズワン品番4-2253-01
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC ゲル状サンプル測定用アダプターセット

    IKA
    234,999税込258,499
    1個
    63日以内出荷
    セット内容Spindle VAN-SP-1、Spindle VAN-SP-2、Spindle VAN-SP-3、Spindle VAN-SP-4、Carrying caseアズワン品番4-1987-15
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 小容量測定用アダプターセット

    IKA
    270,999税込298,099
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Locating channel assemnly、Sample chamberVOL-C-RTD-1(RTD温度センサー含む)、Chamber cover VOLS.21、Carrying case、Extension connector VOLS1.11、Spimdle VOL-SP-6.7、Water jacket VOLS 1.2アズワン品番4-1987-14
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 低粘度測定用アダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC 低粘度測定用アダプターセット

    IKA
    317,999税込349,799
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Locating channel assemnly、Water jacket、Clamping collar ELVAS 1.12、Sample chamber ELVAS-C、Spindle ELVAS-SP、Chamber cap ELVAS-CC-1、Bracket、Carrying case、O-ringアズワン品番4-1987-13
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC スパイラルアダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC スパイラルアダプターセット

    IKA
    252,999税込278,299
    1個
    6日以内出荷
    セット内容Spiral holder SAS1.1、Spindle S-SP、Cleaning brush SCB、Carrying case、Chamber S-C-1アズワン品番4-1987-12
  • 粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC DINアダプターセット IKA

    粘度計 ROTAVISC用オプション ROTAVISC DINアダプターセット

    IKA
    478,999税込526,899
    1個
    63日以内出荷
    セット内容Spindle DIN-SP-5、Spindle DIN-SP-6、O-ring、Chamber DIN-C-2、Spindle DIN-SP-7、Water jacket、Locating channel assemnly、Chamber cap、Chamber DIN-C-1、Collar assemblyアズワン品番4-1987-11
  • マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズ ハネウェル

    マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズ

    ハネウェル
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷
    防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。オプションのサンプリングフロートを使用すると、閉鎖空間侵入前の安全確認等にも使用できます。
    仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP65サイズ82×145×42mm質量(g)410タイプポンプ式電源リチウムイオン充電池(付属)アズワン品番2-9738-22
  • マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズ ハネウェル

    マルチガス検知器 キューレイ3 M020シリーズ

    ハネウェル
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    防塵防水機能付きで雨天時や粉じん現場の使用に適しています。
    仕様データログ機能:標準3ヶ月間(1分間隔) 測定範囲・分解能:酸素:0~30voL%・0.1voL%、可燃性ガス:0~100%LEL・1%LEL、一酸化炭素:0~500ppm・1ppm、硫化水素:0~100ppm・0.1ppm 防塵防水等級:IP67サイズ82×140×42mm質量(g)365タイプ拡散式電源リチウムイオン充電池(付属)アズワン品番2-9738-21
  • ポリカ重ボーメ計 アズワン

    ポリカ重ボーメ計

    アズワン
    17,700税込19,470
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
    仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度材質ポリカーボネート全長250mm温度(℃)15
  • ポリカ比重計 糖度用 アズワン

    ポリカ比重計 糖度用

    アズワン
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
    用途糖度仕様目盛・精度:±0.5%mas/Brix材質ポリカーボネート全長300mm温度(℃)20
分析・環境・測定器具