カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(107)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バッテリーユニット BU-205型
SIBATA(柴田科学)¥138,999税込¥152,8991台4日以内出荷アスベストサンプリングポンプAIP-205用バッテリー。リチウムイオン電池を採用し、従来品より約5kg軽量化しました。質量(kg)約4.3電源DC12Vリン酸鉄リチウムイオン電池(240Wh、12V12Ah)バッテリー容量(Ah)20
バッテリーチャージャー BC-105型
SIBATA(柴田科学)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷バッテリーユニットBU-105/BU-205専用の充電器です。質量(kg)1.5電源AC100V 1.5A充電時間(時間)約15
トアロンチューブ 10X14.5 10m
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381本5日以内出荷ローボリウムエアサンプラー用です。用途環境測定機器各種質量(kg)1アズワン品番64-9674-88
3連充電器 QC-30
SIBATA(柴田科学)¥88,980税込¥97,8781個4日以内出荷ローボリウムポンプLV-30型用バッテリーユニットLI-30型を同時に3つまで充電することができます。電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×90
流量計支持金具 LVS-30用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷ローボリウムポンプLVS-30型に流量指示計LI-10N型を取り付けるための金具です。用途LVS-30型用質量(kg)0.09アズワン品番64-8273-75
キャリングケース Φ25フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷オープンフェース形フィルターホルダー Φ25用のキャリングケースです。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×175×154
ベース部 Φ35 NW-354用
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。用途NW-354用質量(kg)0.1
紫外可視分光光度計
アズワン¥285,000税込¥313,5001台当日出荷シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm寸法(mm)450×360×160質量(kg)9測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性0.5nm(波長)光源タングステンランプ、重水素ランプ波長範囲(nm)198~1050ホルダー4連セルホルダーアズワン品番4-523-11バンド幅(nm)【スペクトル】4精度(nm)±1
分光光度計
アズワン¥132,000税込¥145,2001台当日出荷カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。付属品ガラス角セル×4本仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm寸法(mm)450×360×160質量(kg)8測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性0.5nm(波長)光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050ホルダー4連セルホルダーアズワン品番1-1814-21バンド幅(nm)【スペクトル】4精度(nm)±1
セパラブル反応容器セット CP-400用
SIBATA(柴田科学)¥389,800~税込¥428,780~1セット4日以内出荷・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
電源ケーブルATS090-P240用 JPN向
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。用途ローボリウムポンプLVS-30型用質量(kg)0.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 本体
SIBATA(柴田科学)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。高さH(mm)780奥行D(mm)260幅W(mm)420
外部吸引ユニット LD-6N2用
SIBATA(柴田科学)¥64,980税込¥71,4781式3日以内出荷・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。質量(kg)0.1
熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
プラグ CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
フェルール CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥9,298税込¥10,2281箱(10組)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
ナット CPP型用 1/4用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)3日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
ホルダー支持金具 MP用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。 ・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。アズワン品番64-3880-68
個人サンプラーホルダー PS-33型用
SIBATA(柴田科学)¥36,980~税込¥40,678~1箱(2個)ほか3日以内出荷から32日以内出荷・1日の作業時間中に被ばくした平均濃度を測定するために考案された個人サンプラーです。 ・作業者の呼吸面近くにホルダーを固定し、1日の作業時間中連続して採じんするよう設計しているので、1日の作業時間中に被ばくする時間加重平均濃度を示していると考えられます。材質プラスチック寸法(Φmm)25
個人サンプラーホルダー NWPS-35H型
SIBATA(柴田科学)¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙型式NWPS-35H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
個人サンプラーホルダー ATPS-20H型
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ10ろ紙捕集、PM2.5以下はΦ20ろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。仕様各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ10ろ紙または金属捕集板、PM2.5:Φ20ろ紙型式ATPS-20H型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量1.5L/min
吸引ポンプ用外付け流量計
SIBATA(柴田科学)¥57,980税込¥63,7781台5日以内出荷吸引ポンプSIP-32L型、IP-20L型、IP-30L型に簡単に取付け可能です。質量(kg)約0.6適合ポンプSIP-32L、IP-20L、IP-30L型流量範囲(L/min)3.0~30.0
短型ホルダー
SIBATA(柴田科学)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷従来ノウレタンホルダーに比べほぼ3/4の高さ (約180mm)。付属のガラスホルダーにウレタンを入れ、そのままハイボリウムエアサンプラーに装着可能。ウレタンホルダーに直接手で触れることなく出し入れできます。用途大気作業環境中のダイオキシン類サンプリング用ウレタンの運搬ケースです。仕様ウレタンホルダー(ガラス)×1個ステンレスケース×1個取り出し用金具×1個、PTFEパッキン