2,111件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #350 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #350

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-08粘度計番号350動粘度測定範囲(cSt)100~500
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #300 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #300

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-07粘度計番号300動粘度測定範囲(cSt)50~250
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #25 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #25

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-01粘度計番号25動粘度測定範囲(cSt)0.5~2
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #200 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #200

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-06粘度計番号200動粘度測定範囲(cSt)20~100
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #150 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #150

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-05粘度計番号150動粘度測定範囲(cSt)7~35
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #100 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #100

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-04粘度計番号100動粘度測定範囲(cSt)3~15
  • 粘度計 ウベローデ #5 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #5

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    24日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-16粘度計番号5動粘度測定範囲(cSt)20000~100000
  • 粘度計 ウベローデ #4C TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #4C

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    24日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-14粘度計番号4C動粘度測定範囲(cSt)6000~30000
  • 粘度計 ウベローデ #4B TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #4B

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    24日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-15粘度計番号4B動粘度測定範囲(cSt)10000~50000
  • 粘度計 ウベローデ #4 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #4

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-13粘度計番号4動粘度測定範囲(cSt)2000~10000
  • 粘度計 ウベローデ #3C TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #3C

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-11粘度計番号3C動粘度測定範囲(cSt)600~3000
  • 粘度計 ウベローデ #3B TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #3B

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-12粘度計番号3B動粘度測定範囲(cSt)1000~5000
  • 粘度計 ウベローデ #3 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #3

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-10粘度計番号3動粘度測定範囲(cSt)200~1000
  • 粘度計 ウベローデ #2C TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #2C

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-08粘度計番号2C動粘度測定範囲(cSt)60~300
  • 粘度計 ウベローデ #1B TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #1B

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-06粘度計番号1B動粘度測定範囲(cSt)10~50
  • 粘度計 ウベローデ #1 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #1

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-04粘度計番号1動粘度測定範囲(cSt)2~10
  • 粘度計 ウベローデ #0B TGK(東京硝子器械)

    粘度計 ウベローデ #0B

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。検定証付き。
    TGK品番371-56-29-03粘度計番号0B動粘度測定範囲(cSt)1~5
  • テルモホルダー TF製 TERMO(テルモ)

    テルモホルダー TF製

    TERMO(テルモ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 試験成績書付 北川式ガス検知管 光明理化

    試験成績書付 北川式ガス検知管

    光明理化
    20,980税込23,078
    1セット(10回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管 光明理化

    メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管

    光明理化
    24,980税込27,478
    1セット(10回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • 紫外線強度計 アズワン

    紫外線強度計

    アズワン
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    UVA/UVBの測定が可能な小型軽量デジタル紫外線強度計です。波長感度特性は250nm~390nmです。測定レンジはHi(19990μW/cm2)とLo(1999μW/cm2)の2レンジです。セパレートタイプのUVセンサーを使用して、離れた場所でも適切な位置で測定ができます。読み取りやすいLCD表示です。
    付属品UVセンサーカバー、取扱説明書(保証書付き)、006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲0~1999・2000~19990μW/cm2質量(g)約220(電池を含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)精度±(4%FS+2dgt)表示3.5桁LCD表示感度波長感度特性:250~390nm分解能1・10μW/cm2コード長さ(mm)約900センサー寸法(mm)約W46×H168×D32電池寿命(時間)約70(アルカリ電池使用のとき)サンプリング約2.5回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番4-7029-01本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×131×25
  • 圧力調整器 ステンレスダイヤフラム ATM-Bシリーズ アズワン×日酸TANAKA

    圧力調整器 ステンレスダイヤフラム ATM-Bシリーズ

    アズワン×日酸TANAKA
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。脱ガスが少なく高純度ガスの使用に適しています。流量調整時の追従性が良く直感的に操作可能です。調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しておりハンドルの状態が一目でわかる安全設計です。流量調整が可能なニードルストップバルブを標準装備しています。
    質量(kg)1.65"材質(本体)C3604、NIメッキ使用温度範囲(℃)-5~40弁仕様排出弁有り口形状出口:M16×1.5、バルブ付1/4ストレートSUS単管付属材質(パッキン)シートパッキン:PCTFE、ボンベパッキン:PCTFE材質(ダイヤフラム)SUS316Lバルブ有り
  • マイクロプレートリーダー 96ウェルプレートセット MPR-A100シリーズ アズワン

    マイクロプレートリーダー 96ウェルプレートセット MPR-A100シリーズ

    アズワン
    469,800税込516,780
    1セット
    翌日出荷
    幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。初めての方にも適切なマイクロプレートリーダーと96ウェルプレートのセットです。
    付属品フィルター(405・450・492・630×各1)セット内容マイクロプレートリーダー、96ウェルプレート 370μL 1箱(5枚×27袋入、平底未滅菌)寸法(mm)440×295×225質量(kg)10電源(V)AC100~240 50/60Hz精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)表示タッチパネル式カラー液晶正確度0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%分解能0.001Abs光源クオーツハロゲンランプ波長範囲(nm)340~750読取0~4Abs測定速度(秒)約6秒で96ウェルプレートの測定直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%波長幅(nm)フィルタの半値幅:3~9外部接続USBインターフェース×1(データエクスポート用USBメモリー、マウス、キーボード)
  • マイクロザルト バリデーションスタンダード SMB95シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト バリデーションスタンダード SMB95シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    51,598税込56,758
    1セット
    47日以内出荷
    凍結乾燥済みで感染性のないバリデーション用スタンダードマイコプラズマ類:EP2.6.7およびUSP<63> 10 CFU/バイアル x 3バイアル他のバクテリア/真菌:EP2.6.1/EP2.6.27およびUSP<71> 99 CFU/バイアル x 6バイアル
    保管環境冷蔵
  • マイクロザルト バクテリア Extraction 50 extractions sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト バクテリア Extraction 50 extractions

    sartorius(ザルトリウス)
    135,198税込148,718
    1セット
    47日以内出荷
    マイクロザルト ATMP DNA抽出キット
    内容50抽出分アズワン品番60-7659-34保管環境冷蔵
  • マイクロザルト キャリブレーション試薬 SMB95シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト キャリブレーション試薬 SMB95シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    51,598税込56,758
    1セット
    47日以内出荷
    細菌・真菌から抽出した定量済みDNAバリデーションや定量PCRの検量線作成に
    保管環境冷蔵
  • マイクロザルト RESEARCH 真菌 PCR reactions SMB95シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト RESEARCH 真菌 PCR reactions SMB95シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    118,298税込130,128
    1セット
    47日以内出荷
    すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出結果を得るまで3時間:治療開始前に結果をTaqMan(R) プローブの採用で擬陽性を抑制非感染性のバリデーションスタンダードポジコン含有でピペッティング回数を削減Microsart(R) RESEARCH FungiDNA抽出は必要ありません。真菌汚染を試験するqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。
    保管環境冷蔵
  • マイクロザルト RESEARCH マイコプラズマ PCR reactions SMB95シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト RESEARCH マイコプラズマ PCR reactions SMB95シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    74,598税込82,058
    1セット
    47日以内出荷
    信頼性:バリデーションで裏づけされた性能柔軟性:さまざまなサンプルに対応する多彩なプロトコール安定性:凍結乾燥済試薬時間の短縮:TaqManを利用したリアルタイムPCRキットで、検出結果を得るまでわずか3時間DNA抽出は必要ありません。マイコプラズマ汚染を試験するqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。
    保管環境冷蔵
  • マイクロザルト RESEARCH バクテリア PCR reactions SMB95シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト RESEARCH バクテリア PCR reactions SMB95シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    508,998税込559,898
    1セット
    47日以内出荷
    すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出結果を得るまで3時間:治療開始前に結果をTaqMan(R) プローブの採用で擬陽性を抑制非感染性のバリデーションスタンダードポジコン含有でピペッティング回数を削減Microsart(R) RESEARCH BacteriaDNA抽出は必要ありません。細菌汚染を試験するためのqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。
    内容100反応分アズワン品番60-7659-30保管環境冷蔵
  • マイクロザルト RESEARCH バクテリア PCR reactions SMB95シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト RESEARCH バクテリア PCR reactions SMB95シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    118,298税込130,128
    1セット
    47日以内出荷
    すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出結果を得るまで3時間:治療開始前に結果をTaqMan(R) プローブの採用で擬陽性を抑制非感染性のバリデーションスタンダードポジコン含有でピペッティング回数を削減Microsart(R) RESEARCH BacteriaDNA抽出は必要ありません。細菌汚染を試験するためのqPCR反応25回分もしくは100回分のすべての試薬が含まれています。
    内容25反応分アズワン品番60-7659-29保管環境冷蔵
  • マイクロザルト ATMP 真菌 100 PCR reactions sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト ATMP 真菌 100 PCR reactions

    sartorius(ザルトリウス)
    588,898税込647,788
    1セット
    47日以内出荷
    すべての重要なバクテリアおよび真菌の汚染を1回の試験で検出結果を得るまで3時間:治療開始前に結果をTaqMan(R) プローブの採用で擬陽性を抑制非感染性のバリデーションスタンダードポジコン含有でピペッティング回数を削減Microsart(R) ATMP FungiDNA抽出試薬は含みません。真菌汚染を試験するためのqPCR反応100回分の試薬が含まれています。
    内容100反応分アズワン品番60-7659-31保管環境冷蔵
  • マイクロザルト ATMP SMB95シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト ATMP SMB95シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    85,198税込93,718
    1セット
    16日以内出荷から47日以内出荷
    保管環境冷蔵
  • マイクロザルト AMP マイコプラズマ SMB95シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト AMP マイコプラズマ SMB95シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    110,898税込121,988
    1セット
    47日以内出荷
    信頼性:バリデーションで裏づけされた性能柔軟性:さまざまなサンプルに対応する多彩なプロトコール安定性:凍結乾燥済試薬時間の短縮:TaqManを利用したリアルタイムPCRキットで、検出結果を得るまでわずか3時間マイクロザルトAMPマイコプラズマ:原料や工程内管理、ロットリリース試験などに
    内容25反応分アズワン品番60-7659-21保管環境冷蔵
  • マイクロザルト AMP マイコプラズマ SMB95シリーズ sartorius(ザルトリウス)

    マイクロザルト AMP マイコプラズマ SMB95シリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    118,898税込130,788
    1セット
    47日以内出荷
    信頼性:バリデーションで裏づけされた性能柔軟性:さまざまなサンプルに対応する多彩なプロトコール安定性:凍結乾燥済試薬時間の短縮:TaqManを利用したリアルタイムPCRキットで、検出結果を得るまでわずか3時間マイクロザルトAMPマイコプラズマ:原料や工程内管理、ロットリリース試験などに
    保管環境冷蔵
  • クイックコネクタ ホース側 sartorius(ザルトリウス)

    クイックコネクタ ホース側

    sartorius(ザルトリウス)
    2,098税込2,308
    1個
    48日以内出荷
    シリコンチューブとe.jetポンプ接続用アダプタ
    アズワン品番60-7659-16
  • 試験成績書付 北川式ガス検知管 光明理化

    試験成績書付 北川式ガス検知管

    光明理化
    20,980税込23,078
    1セット(10回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管 光明理化

    メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管

    光明理化
    24,980税込27,478
    1セット(5回分)ほか
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • 比重瓶 ゲーリュサック型 50mL アズワン

    比重瓶 ゲーリュサック型 50mL

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    13日以内出荷
    仕様※ゲーリュサック型材質硼珪酸ガラス-1質量(g)約35オートクレーブの可否可(121)
  • 比重瓶 ゲーリュサック型 50mL アズワン

    比重瓶 ゲーリュサック型 50mL

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    13日以内出荷
    仕様※ゲーリュサック型材質硼珪酸ガラス-1質量(g)約35オートクレーブの可否可(121)
  • 比重瓶 ゲーリュサック型 25mL アズワン

    比重瓶 ゲーリュサック型 25mL

    アズワン
    3,198税込3,518
    1個
    13日以内出荷
    仕様※ゲーリュサック型材質硼珪酸ガラス-1質量(g)約20
分析・環境・測定器具