2,111件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL ヤマト産業

    分析機用フィン付二段微圧調整器 NHW-1SL

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用トラスコ品番434-4812接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス流体炭酸ガス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa標準流量(L/min)5
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1BL

    ヤマト産業
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    ・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番434-4782材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4質量(kg)1.3最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.1標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)流れ方向右高圧
  • マリネリ(マクサム)専用パウチ2L用 スギヤマゲン

    マリネリ(マクサム)専用パウチ2L用

    スギヤマゲン
    5,498税込6,048
    1袋(5枚)ほか
    10日以内出荷から42日以内出荷
    専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けたマリネリ容器にセットするパウチです。風船やPE手袋に使われる仕上げ方法で造っています。 超薄型に一体成型したポリエチレン製パウチを立体的なインナー容器としてストンと落とし込めば、直ちにマリネリ容器の内壁にピタリ密着。 本品は、ご使用1回限りのdisposable pouchです。 パウチは立体形のままで縦に重ねて箱詰めされています。順次上から引き抜いてご使用ください。
    材質ポリエチレン樹脂(自然色)測定物質[無添加化学物質]カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、ポリ臭化ビフェニル(PBB)類、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDF)類
  • 放射線量計測用 マリネリ容器 MAXAM(マクサム) スギヤマゲン

    放射線量計測用 マリネリ容器 MAXAM(マクサム)

    スギヤマゲン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    マリネリ容器とは、専門的な放射線量計測で使用される「ゲルマニウム半導体検出器」のセンサー部分(エンドキャップ)がすっぽり入るようなくぼみを設けた測定容器です。 コンタミ防止に!フタと器の底部に一対の標識番号を刻印してあります。
    水位表示赤色彫刻
  • 2Way吸引ケース TGK(東京硝子器械)

    2Way吸引ケース

    TGK(東京硝子器械)
    197,000税込216,700
    1台
    10日以内出荷
    バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
    TGK品番095-80-28-41材質塩化ビニール寸法(mm)Φ230×820規格10L用
  • 音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
  • 分光光度計 PD-303S APEL

    分光光度計 PD-303S

    APEL
    249,800税込274,780
    1台
    11日以内出荷
    低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
    付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000電源100~240V 50/60Hz表示部LCD光路長(mm)吸光セル/10電源コード(m)約2光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000最小目盛波長/1nm測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒測光精度±2%T電源プラグ2Pアズワン品番2-4451-02精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)
  • 精密圧力調整器GSシリーズ ユタカ(Crown)

    精密圧力調整器GSシリーズ

    ユタカ(Crown)
    98,980税込108,878
    1個
    33日以内出荷
    ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調整器です。
    材質本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/PTFEまたはダイフロン(フッ素樹脂)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)+PTFE板(フッ素樹脂)
  • 電子天びん精密比重計 島津製作所

    電子天びん精密比重計

    島津製作所
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    液浸法にて比重の測定ができます。 天びんを比重測定モードに設定すると、比重値を計算し表示します。 天びん風防内に収まるコンパクトサイズです。
    寸法(mm)約220×430×340質量(kg)約7電源ACアダプタ100V 12VA(付属)測定項目固体比重・液体比重(別途沈鍾が必要)コード長さ(m)1.8m、形状2P最小表示(mg)0.1(天びん部)機能Windows直結機能・RS232Cポート付き比重最小表示(g/cm3)0.0001皿形状材質/ステンレス(SUS304)、サイズ/約80mm
  • ポータブル密度比重計 アズワン

    ポータブル密度比重計

    アズワン
    220,800税込242,880
    1個
    12日以内出荷
    比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3アズワン品番1-901-01
  • 振動式粘度計 Vm-10 セコニック

    振動式粘度計 Vm-10

    セコニック
    539,800税込593,780
    1個
    34日以内出荷から64日以内出荷
    最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
    寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)質量(kg)1.8電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A測定方式振動式表示LCD3桁表示(小数点含まず)デジタル出力RS232Cインターフェース出力校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)繰返し性測定値の±2%使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
  • 分光光度計用 オプション APEL

    分光光度計用 オプション

    APEL
    1,898税込2,088
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    約2000時間と長寿命を誇ります。
  • 分光光度計 OPTIMA

    分光光度計

    OPTIMA
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
    仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130アズワン品番1-9736-01
  • 元素分析用試薬 アズワン

    元素分析用試薬

    アズワン
    3,098税込3,408
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法(mm)0.5質量(g)100
  • ナフロン(R)バブラー アズワン

    ナフロン(R)バブラー

    アズワン
    169,000税込185,900
    1枚
    101日以内出荷から103日以内出荷
    PTFE(ナフロン)製ですので耐薬品性に優れています。 添加剤を含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。 100℃の高温まで使用可能です。
    仕様気泡発生圧力/9.8kPa(0.1kgf/cm2)〈br〉気孔/5~100μm(平均40μm)
  • スクリューキャップ用 交換部品 アズワン

    スクリューキャップ用 交換部品

    アズワン
    3,590税込3,949
    1袋(10個)
    当日出荷
  • カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き) アズワン

    カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き)

    アズワン
    93,800税込103,180
    1箱(500個)
    8日以内出荷から43日以内出荷
    耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。 バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
    容量(mL)20材質(本体)ガラス(WHEATON-33)
  • カウンティングバイアル(PE・キャップ付き) アズワン

    カウンティングバイアル(PE・キャップ付き)

    アズワン
    64,300税込70,730
    1箱(500個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。 密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。
    容量(mL)20材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
  • エレクトロポレーション用キュベット Thermo Fisher Scientific

    エレクトロポレーション用キュベット

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷から43日以内出荷
    バイオラッド・エッペンドルフ・ジーンパルサーインビトロジェン・BTXなど、ほとんどのエレクトロポレーション機器に対応します。 滅菌済みでコンタミを防ぐため個包装になっています。 キャップはしっかり閉まり、つまみが付いているので取り扱いが簡単です。 1mmギャップはバクテリア細胞に、4mmギャップは動植物細胞に適しています。 2mmギャップはイースト細胞に効果的です。
    付属品スポイト材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • 試料採取用吸引ボックス アクリル 10L TGK(東京硝子器械)

    試料採取用吸引ボックス アクリル 10L

    TGK(東京硝子器械)
    96,900税込106,590
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番095-80-28-61摘要1~10L用 静圧19Pa以上のポンプ使用です。
  • ガス採取袋 両口 TGK(東京硝子器械)

    ガス採取袋 両口

    TGK(東京硝子器械)
    7,979税込8,777
    1個
    5日以内出荷
  • 標準比重計 大型 7本組用 単品 #3 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 大型 7本組用 単品 #3

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    TGK品番801-53-44-03材質ガラス、鉛目盛範囲1.000~1.200比重計番号No.3
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#2 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#2

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-02番号2目盛範囲0.760~0.820
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#17 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#17

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-17番号17目盛範囲1.660~1.720
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#16 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#16

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-16番号16目盛範囲1.600~1.660
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#12 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#12

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-12番号12目盛範囲1.360~1.420
  • 比重計用シリンダー500mL目無 PMP TGK(東京硝子器械)

    比重計用シリンダー500mL目無 PMP

    TGK(東京硝子器械)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    TGK品番656-53-58-01容量(mL)500目盛なし寸法(Φmm)50.7×390H
  • 粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#400 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#400

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    不透明な試料の測定に適します。
    TGK品番371-56-28-09粘度計番号400動粘度測定範囲(cSt)240~1200
  • 粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#350 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#350

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    不透明な試料の測定に適します。
    TGK品番371-56-28-08粘度計番号350動粘度測定範囲(cSt)100~500
  • 粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#300 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#300

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    不透明な試料の測定に適します。
    TGK品番371-56-28-07粘度計番号300動粘度測定範囲(cSt)50~250
  • 粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#200 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#200

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    不透明な試料の測定に適します。
    TGK品番371-56-28-06粘度計番号200動粘度測定範囲(cSt)20~100
  • 粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#150 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#150

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    不透明な試料の測定に適します。
    TGK品番371-56-28-05粘度計番号150動粘度測定範囲(cSt)7~35
  • 粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#100 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ逆流型#100

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    不透明な試料の測定に適します。
    TGK品番371-56-28-04粘度計番号100動粘度測定範囲(cSt)3~15
  • 粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#75 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#75

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    不透明な試料の測定に適します。
    TGK品番371-56-28-03粘度計番号75動粘度測定範囲(cSt)1.6~8
  • 粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#50 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#50

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    不透明な試料の測定に適します。
    TGK品番371-56-28-02粘度計番号50動粘度測定範囲(cSt)0.8~4
  • 粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#25 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ 逆流型#25

    TGK(東京硝子器械)
    50,980税込56,078
    1個
    6日以内出荷
    不透明な試料の測定に適します。
    TGK品番371-56-28-01粘度計番号25動粘度測定範囲(cSt)0.4~2
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #500 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #500

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-11粘度計番号500動粘度測定範囲(cSt)1600~8000
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #50 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #50

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-02粘度計番号50動粘度測定範囲(cSt)0.8~4
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #450 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #450

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-10粘度計番号450動粘度測定範囲(cSt)500~2500
  • 粘度計 キャノンフェンスケ #400 TGK(東京硝子器械)

    粘度計 キャノンフェンスケ #400

    TGK(東京硝子器械)
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    JISK2283準拠。少量の試量の測定に適します。
    TGK品番371-56-27-09粘度計番号400動粘度測定範囲(cSt)240~1200
分析・環境・測定器具