2,111件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロックアダプター CPP/CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途CPP/CPG型用寸法(Φ×mm)Φ50
  • クーリングカートリッジ CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    クーリングカートリッジ CPP/CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    用途CPP/CPG型用仕様4個掛
  • 二方バルブセット CP型用 SIBATA(柴田科学)

    二方バルブセット CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    用途CP型用
  • SPCアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)

    SPCアダプター CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    用途CP型用摺合せSPC-29
  • セプタム CP型用 SIBATA(柴田科学)

    セプタム CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)

    SPC試験管 CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • バイエルビン CP型用 SIBATA(柴田科学)

    バイエルビン CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    11,599税込12,759
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    CP-1000用バイエルビン
    用途CP型用容量(mL)28寸法(Φmm)30
  • 試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)

    試験管 CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,399税込8,139
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    用途CP型用
  • 試験管固定ネジ CP型用 SIBATA(柴田科学)

    試験管固定ネジ CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • PTFEアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEアダプター CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質PTFE
  • 撹拌子 十字型 SIBATA(柴田科学)

    撹拌子 十字型

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-1000に使用する撹拌子のオプションパーツです。
  • 加圧ユニットセット CP-300/310 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニットセット CP-300/310

    SIBATA(柴田科学)
    419,800税込461,780
    1セット
    32日以内出荷
    ・「加圧ユニット本体 CP-300/310用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300/310用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
    用途CP-300/310用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
  • 加熱ブロック部 CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    加熱ブロック部 CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    289,800税込318,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/310用の加熱ブロックです。
    用途CP-300/310用
  • 高精度電子比重計 アルファーミラージュ

    高精度電子比重計

    アルファーミラージュ
    217,000税込238,700
    1個
    当日出荷
    付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定質量(kg)2.8電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232Cサイズ(mm)190×260×200アズワン品番2-2030-01秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
  • ビオラモ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    型番UVC-Z8.5用アダプターアズワン品番1-2956-11
  • 洗浄バッファー アズワン

    洗浄バッファー

    アズワン
    61,900税込68,090
    1個
    33日以内出荷
    仕様※保存方法(℃):4容量(mL)500型番R-03024-D50アズワン品番2-4162-01
  • 二次抗体 アズワン

    二次抗体

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    31日以内出荷
    保管環境冷蔵
  • サンプル調製キット アズワン

    サンプル調製キット

    アズワン
    69,900税込76,890
    1個
    31日以内出荷
    保管環境冷蔵
  • 泳動バッファー アズワン

    泳動バッファー

    アズワン
    41,900税込46,090
    1個
    33日以内出荷
    保存方法室温
  • ブロッキング剤 アズワン

    ブロッキング剤

    アズワン
    67,900税込74,690
    1個
    31日以内出荷
    容量(mL)200内容量(mL)200アズワン品番2-4150-01保管環境冷蔵
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    649,000税込713,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    939,000税込1,032,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 粘度カップ アズワン

    粘度カップ

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)320規格EN ISO 2431
  • 粘度カップ DKSH

    粘度カップ

    DKSH
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211
  • バリアフィルムバッグ アズワン

    バリアフィルムバッグ

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • バリアフィルムバッグ アズワン

    バリアフィルムバッグ

    アズワン
    579税込637
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 光度計 APEL

    光度計

    APEL
    149,800税込164,780
    1個
    13日以内出荷
  • 粘度計格納箱 SIBATA(柴田科学)

    粘度計格納箱

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    キャノンフェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。1箱に4本の粘度計を並べられます。
    収納数4本
  • 粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF SIBATA(柴田科学)

    粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・一般には不透明な試料の動粘度測定に使用されます。 ・動粘度0.4~20000mm2/s{cSt センチストークス}を測定できるよう、12種類があります。(定数表付) ・逆流形粘度計は測時球が下のほうに設けられ、試料がこの球内に流入する時間を測定して粘度を求めます。 ・試料は乾燥している測時球内へ流入するので、とくに不透明な液体の測定に適しています。 ・測時球内壁に試料が残留するために生じる影響がないため、高粘性液体の粘度測定にも適しています。 ・時間測定は二度できます。
    用途不透明液用材質ほうけい酸ガラス
  • ドレンポット VOC-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ドレンポット VOC-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    VOCサンプリングセットVOC-1型の標準付属品です。捕集するガス中の水分を除去するのに使います。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)100
  • バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    バリデーター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    31,980税込35,178
    1個ほか
    32日以内出荷
    用途数値の検証及び校正用標準液
  • 容器ホルダー A&D(エー・アンド・デイ)

    容器ホルダー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    容器ホルダー 2mL用5個セット
    適合SV-1A/SV-1HRoHS指令(10物質対応)対応
  • 重心調整皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    重心調整皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    199,800税込219,780
    1台ほか
    翌々日出荷から77日以内出荷
    使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
  • 延長ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    延長ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1個
    32日以内出荷
    粘度計用延長ケーブル
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3406ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決め用ストッパー A&D(エー・アンド・デイ)

    位置決め用ストッパー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用位置決め用ストッパー
    適合SV-A/SVシリーズトラスコ品番838-3402RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック保存容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    プラスチック保存容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120ml)、20個セット
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3405RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンプル容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    サンプル容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用サンプル容器
    材質PC(ポリカーボネート)
  • ガラス保存容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    ガラス保存容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    粘度計用ガラス保存容器(容量約60ml、内径47mm)10個セット
    適合SV-A/SV-H/SVシリーズトラスコ品番838-3404容量(mL)約60(内径Φ47mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1S

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
分析・環境・測定器具