カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(384)
- SKC(環境測定)(312)
- 北川式/光明理化(236)
- アズワン(107)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Blookfield(82)
- ジーエルサイエンス(80)
- 三商(68)
- 光明理化(58)
- ガステック(55)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(49)
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- A&D(エー・アンド・デイ)(31)
- 近江オドエアーサービス(31)
- ケニス(28)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(20)
- コクゴ(16)
- sartorius(ザルトリウス)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

光電比色計
APEL¥99,980税込¥109,9781個当日出荷簡単な操作で透過率・吸光度及び濃度の測定が可能な、小型・汎用式の光電比色計です。付属品ACアダプタ、角型キュベット×2、丸型キュベット×2仕様キュベットホルダー:12.5×12.5×45mm寸法(mm)117×185×77測定範囲吸光度/0~1.999Abs、透過率/0~105%T、濃度/0~1999C電源AC100~240V、50/60Hz、2W波長範囲(nm)選択:420/460/510/540/600(内蔵フィルタ)
高精度紫外可視分光光度計
APEL¥899,800税込¥989,7801個91日以内出荷高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
精密圧力調整器(レギュレーター)
ケニス¥96,980~税込¥106,678~1個21日以内出荷から45日以内出荷ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用に開発された特別クリーン洗浄・組立仕様の精密圧力調整器です。 二段式タイプなので、入口圧力が減少しても安定した調整圧力を得ることができます。 ステンレスSUS316製は錆や腐食に強く、耐圧性にも優れています。 パージバルブ付では、ボンベ接続時に混入した空気を実ガスパージで外部に排除でき、高品質ガスを供給することが出来ます。 流量計付では流量のモニターが可能になり、不必要なガス消費を防ぐ事に役立ちます。用途ガス分析装置用標準ガス・高純度ガス用及び、その他特殊ガス用高圧圧力計(MPa)25(入口圧力14.8MPa以下)
普及型圧力調整器
ジーエルサイエンス¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。材質真鍮タイプ出口バルブ付二段式一次側圧力(MPa)2~20
重心調整皿
A&D(エー・アンド・デイ)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷マスコンパレータ―用重心調整皿 マスコンパレータ―に取り付けることにより、測定物の重心が皿の中心に来るように自動的に調整され、偏置誤差の影響を小さくすることが可能。
粘度計/レオメーター用表示部・コントローラ部カバー
A&D(エー・アンド・デイ)¥899税込¥9891個3日以内出荷適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズ、RVシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用スタンドセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容計量部固定スタンド×1、X-Y-Zステージ×1、サンプル容器(容量2ml)フタ付き×1、容器ホルダー(容量2ml)×1、サンプル容器(容量45ml)×1材質サンプル容器、ホルダー:PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
粘度計用粘度計用ソフトウェアセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷適合機種SV-A/SV-H/SVシリーズセット内容WinCT-Viscosity×1、RS-232Cケーブル×1、シリアル-USBコンバータ×1RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー支持金具 MP-ΣNⅡ/ΣN、APS-7/72型用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・ミニポンプの背面に取り付け接続チューブをはさむことによって、サンプリングホルダーを固定します。 ・MP-ΣN/ΣNIIや、APS-7/72に使用されるミニポンプに装着して使います。用途MP-ΣNⅡ/ΣN、APS-7/72型用
ホルダークリップ Φ25mmホルダー用 AS-510/520型用
SIBATA(柴田科学)¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷・AS-510/520型アスベストサンプラー用のスペアパーツです。 ・アスベストサンプリングホルダーΦ25mmを三脚へ取り付けるための金具です。用途AS-510/520型用
個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品型式NWPS-254型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
金属捕集板 NWPS-254型用
SIBATA(柴田科学)¥3,498税込¥3,8481箱(10個)5日以内出荷・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型のスペアパーツです。 ・吸引流量2.5L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が、金属捕集板に捕集される構造となっています。用途NWPS-254材質SUS寸法(Φmm)25
異径ユニオン継手 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781箱(10個)32日以内出荷ケミストプラザCPG-2000シリーズで1/4と1/8インチの異形ガス配管を接続するためのオプションパーツです。用途CPP型用
セパラブル反応容器 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から93日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。用途CP-300/310型用
温度センサーアダプター CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。用途CP-300/310型用
LEDライト CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。用途CP-300/310型用
フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個32日以内出荷から40日以内出荷・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
攪拌子 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。用途CP-300/310型用材質PTFE
ガラスセット CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥83,980~税込¥92,378~1セット32日以内出荷から33日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。用途CP-300/310型用



























![マルエムパック マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26985062-220209-02.jpg)