2,111件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 活性炭繊維フィルター SIBATA(柴田科学)

    活性炭繊維フィルター

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1箱(100枚)
    15日以内出荷
    繊維状の活性炭を含むフィルターです。
    寸法(Φmm)47
  • オリフィス流量計用角型アダプター SIBATA(柴田科学)

    オリフィス流量計用角型アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーシリーズの角形ろ紙タイプをオリフィス流量計で校正するために必要な専用アダプターです。
    用途オリフィス流量計用
  • 分粒装置 丸形フィルター用 SIBATA(柴田科学)

    分粒装置 丸形フィルター用

    SIBATA(柴田科学)
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものを分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-500R、HV-500FなどのΦ110mmフィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
    用途丸形フィルター用
  • グリスガイド Φ110mm用 SIBATA(柴田科学)

    グリスガイド Φ110mm用

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM4分粒装置専用のグリスガイド です。
    適合Φ110mm用
  • 慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型 SIBATA(柴田科学)

    慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型

    SIBATA(柴田科学)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
    適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター型式NW-354型温度調節範囲(℃)0~40吸引流量20.0L/min特性(分粒)PM4(4μm50%カット)
  • 吸引ポンプ用流量計 SIBATA(柴田科学)

    吸引ポンプ用流量計

    SIBATA(柴田科学)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    吸引ポンプ用の真空計付流量計です。
    適合SIP-32L型用測定範囲(kPa)(真空計)-0.5~-10kPa
  • 放射性ヨウ素サンプラーホルダー RI-55型 SIBATA(柴田科学)

    放射性ヨウ素サンプラーホルダー RI-55型

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1個
    32日以内出荷
    放射性物質を取り扱う作業環境中で気中に浮遊する放射性ヨウ素を捕集するサンプリングホルダーです。ホルダー内部はガラス繊維フィルター、活性炭含浸フィルター、活性炭カートリッジで構成されています。放射性ヨウ素サンプラー用ホルダーRI-55型を使用する際には、吸引ポンプなどが必要となります。サンプリングの精度を向上させるため、吸引ポンプは高い流量精度が要求されます。ローボリウムポンプLV-40BR型はマスフローセンサーを搭載し、定流量機能付で、吸引流量が安定した量精度の高いサンプリングを実現できます。
    材質アルミ製型式RI-55型寸法(mm)Φ74×130質量(kg)0.5構成インレット(アルミ製):1個アウトレット(アルミ製):1個カートリッジホルダー(アルミ製):1個ろ紙支持メッシュ(SUS金網):1枚Oリング G-50:1個Oリング G-55:3個PTFEパッキン:2個チューブ内径(Φmm)10
  • インライントラップ SIBATA(柴田科学)

    インライントラップ

    SIBATA(柴田科学)
    28,099税込30,909
    1セット(3本)
    32日以内出荷
    ・ポンプに湿気が浸入するのを防ぐ交換可能な吸湿剤入りのトラップです。 ・サンプリング時にポンプとインピンジャーの間に装着してポンプを保護します。 ・揮発性の有機溶剤のサンプリングなどの利用に適しています。
    用途ミニポンプMP-Σ、MP-ΣNシリーズ用寸法(mm)Φ20×126
  • 小型ガス吸収管セット SIBATA(柴田科学)

    小型ガス吸収管セット

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1セット(5本)
    32日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    セット内容小型ガス吸収管×5本、キャリングケース、スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×210×320
  • 捕集バック SIBATA(柴田科学)

    捕集バック

    SIBATA(柴田科学)
    32,980税込36,278
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    作業環境測定基準等を参考に製作しているガス直接捕集用の捕集器具です。
    容量(L)25規格コネクター1コ付コック付
  • バブラーセット SIBATA(柴田科学)

    バブラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1セット(10本)
    32日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    セット内容バブラー×10本、キャリングケース、スタンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×150×210
  • 標準管 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)

    標準管 小型ガス吸収管用

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    ・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・試料調整の際に試料液をとり、試薬の混合などに使用できる目盛り付きの試験管です。
  • 吸収管 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)

    吸収管 小型ガス吸収管用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    22日以内出荷
    ・小型ガス吸収管のスペアパーツです。 ・吸引ポンプなどで試料空気を吸引して、吸収液に試料を採取させるために使用します。
  • キャリングケース スタンド付き 小型ガス吸収管用 SIBATA(柴田科学)

    キャリングケース スタンド付き 小型ガス吸収管用

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    32日以内出荷
    ・専用スタンドに小型ガス吸収管が5セット収納できます。 ・小型ガス吸収管セットを立てたままの収納や持ち運びに便利です。
    付属品スタンド
  • スタンド 小型バブラー用 SIBATA(柴田科学)

    スタンド 小型バブラー用

    SIBATA(柴田科学)
    6,898税込7,588
    1個
    17日以内出荷
    ・小型バブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
  • ろ紙クリップ アスベスト用 SIBATA(柴田科学)

    ろ紙クリップ アスベスト用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1セット(5組)ほか
    3日以内出荷
    ・アスベストサンプリング用のメンブレンフィルターを装着するろ紙クリップです。 ・Φ47mmのメンブレンフィルターが装着可能なろ紙クリップ10個がセットになっています。 ・ろ紙を装着した状態で透明ケースに入れ、専用の木箱に10組まで収納して持ち運ぶことができます。
    適合Φ47mmメンブレンフィルター用有効径(Φmm)(フィルター)35
  • ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付) SIBATA(柴田科学)

    ろ紙ホルダーC-30型(多段型分粒装置付)

    SIBATA(柴田科学)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    9.6L/minで吸引することによってPM4の特性が得られるサンプリングホルダーです。
    型式C-30型寸法(mm)Φ74×185質量(kg)1.4適合ろ紙Φ(mm)55
  • フィルターホルダー TF-4型 SIBATA(柴田科学)

    フィルターホルダー TF-4型

    SIBATA(柴田科学)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    ・大気または作業環境におけるエアロゾルやガス成分を、同時にサンプリングできます。 ・接ガス部はPTFE 製です。 ・フィルターの脱着が容易になります。 ・フィルターはΦ47mm のものが4 枚まで装着可能です。
    材質PTFE製(接ガス部)型式TF-4型適合ろ紙Φ(mm)47
  • SPCミゼットインピンジャー D-2型 SIBATA(柴田科学)

    SPCミゼットインピンジャー D-2型

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1本ほか
    14日以内出荷から32日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    型式D-2型容量(mL)30
  • インピンジャー 採じん用 SIBATA(柴田科学)

    インピンジャー 採じん用

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    寸法(mm)Φ52×288容量(mL)275
  • SPCインピンジャー SIBATA(柴田科学)

    SPCインピンジャー

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から32日以内出荷
    衛生試験法等を参考に製作しているガス液体捕集用のSPCインピンジャーです。
  • ソフト付通信ケーブル S-USB SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル S-USB

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対応OS対応OS Windows 8.1/10
  • ACアダプター PA-314型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-314型

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-3K2/3B/3C/5Dに使用するACアダプターです。
    型式PA-314型
  • ソフトケース SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    デジタル粉じん計 LD-3B/3C用 オプション品です。
  • クイックチャージャー QC-961型 SIBATA(柴田科学)

    クイックチャージャー QC-961型

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ・デジタル粉じん計LD-3K2/-3B/-3Cのオプションです。 ・LD-3K2/-3B/-3C専用のニッケル水素電池パック(80000-032)を充電す際に必要です。
    型式QC-961型
  • 比重びん(ピクノメーター) ワードン形 SIBATA(柴田科学)

    比重びん(ピクノメーター) ワードン形

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    ・JIS R3503を参考にした比重びん(ピクノメーター)ワードン形です。 ・原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 ・容量は約50mLです。
    高さ(mm)106球径(Φmm)44呼び容量(mL)50全質量(g)35以下
  • 比重びん(ピクノメーター) 目盛付 SIBATA(柴田科学)

    比重びん(ピクノメーター) 目盛付

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    原油及び石油製品-密度の求め方- ピクノメータ法に適しています。 球部容量は約4.5mLです。
    容量(mL)(球部)4.5±0.5高さ(mm)175管外径(Φmm)6管内径(Φmm)0.9~1.1
  • SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
    用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
  • セパラブルバンド SIBATA(柴田科学)

    セパラブルバンド

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300シリーズ用の取付バンドです
  • セパラブルカバー CP-300/310用 SIBATA(柴田科学)

    セパラブルカバー CP-300/310用

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から38日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
    用途CP-300/310型用
  • 加圧ユニット部 CP-300/310 SIBATA(柴田科学)

    加圧ユニット部 CP-300/310

    SIBATA(柴田科学)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/310用加圧ユニットの本体です。
    用途CP-300/310型用
  • 温度センサー保護管 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー保護管 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途CPP型用
  • 攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型 SIBATA(柴田科学)

    攪拌機用架台 CPG型用 MSC-10型

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    用途CPG/CPPシリーズ用型式MSC-10型
  • 乾燥エアーポンプ DAP-10型 SIBATA(柴田科学)

    乾燥エアーポンプ DAP-10型

    SIBATA(柴田科学)
    88,980税込97,878
    1個
    77日以内出荷
    ・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。
    付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式
  • SPC二口反応容器 CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    SPC二口反応容器 CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途CPG型用
  • 配管用スパナ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    配管用スパナ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途CPP型用
  • 反応容器 CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    反応容器 CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    11,699税込12,869
    1個
    3日以内出荷
    用途CPG型用
  • 試薬添加部 CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    試薬添加部 CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCPG(大容量)シリーズ用オプション品です。
    用途CPG型用摺合せSPC-29
  • 容器ホルダースタンド CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    容器ホルダースタンド CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途CPG型用
  • 反応容器スタンド CPP/CPG型用 SIBATA(柴田科学)

    反応容器スタンド CPP/CPG型用

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途CPP/CPG型用
分析・環境・測定器具