2,111件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アスベストサンプラー用流量校正セット SIBATA(柴田科学)

    アスベストサンプラー用流量校正セット

    SIBATA(柴田科学)
    28,980税込31,878
    1セット
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ・アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。 ・柴田科学製のアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。 ・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。 ・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。 ・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
    仕様(流量換算)20℃ 1気圧、(フロート読み位置)ボール中央セット内容基準流量計、アダプター、チューブ
  • アセトン蒸気カバー クイックフィックス用 SIBATA(柴田科学)

    アセトン蒸気カバー クイックフィックス用

    SIBATA(柴田科学)
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷
    ・フィルタークリアリング装置クイックフィックス用のスペアパーツです。 ・アセトン蒸気が周囲に飛散するのを防ぐことで、メンブレンフィルターの反りやシワを軽減させられます。
    用途クイックフィックス用
  • アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ SIBATA(柴田科学)

    アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
    用途アスベスト用寸法(mm)約Φ29×80ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
  • 流量指示計 FI-10N型 SIBATA(柴田科学)

    流量指示計 FI-10N型

    SIBATA(柴田科学)
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    ・作業環境でのPM4分粒装置による吸引ポンプのサンプリング流量を監視するための指示計です。 ・2.5~25L/minの流量読み取りが可能です。
    型式FI-10N型
  • グリスガイド NW-354型用 SIBATA(柴田科学)

    グリスガイド NW-354型用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ・慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354型に標準付属されているスペアパーツです。 ・Φ25mm ガラス捕集板用です。
    用途NW-354型用
  • 吸引ポンプ SIP-32L型 SIBATA(柴田科学)

    吸引ポンプ SIP-32L型

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
    型式SIP-32L型質量(kg)約5電源AC100V 50/60Hz 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177最大吸引流量40最大吸引圧(kPa)27ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
  • ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)

    ソフト付通信ケーブル MP-ΣNⅡ/ΣN用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用の通信ソフトとPCと接続ケーブルのセットです。 ・PCからミニポンプへ設定情報の転送やミニポンプと石鹸膜流量計BF-200/-600との流量自動校正が可能です。
    適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
  • 吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-ΣNⅡ/ΣN用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    4日以内出荷
    ・ミニポンプMP-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のスペアパーツです。 ・標準付属の吸引口とフィルターエレメントVFE-3型のセットです。
    適合MP-ΣNⅡ/ΣN用
  • インピンジャーホルダー SIBATA(柴田科学)

    インピンジャーホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMPΣ/-ΣN/-ΣNⅡシリーズ専用のオプションパーツです。 ・ミニポンプ本体の背面に取り付けることでインピンジャーを3本まで装着可能です。
    適合MP-ΣNⅡ/ΣN/Σ用
  • 遊離けい酸用屈脚ロート SIBATA(柴田科学)

    遊離けい酸用屈脚ロート

    SIBATA(柴田科学)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    遊離けい酸のりん酸法で測定する際に使用する、内径約60mmのガラスロートの脚を中央で曲げたガラス器具です。
    用途遊離けい酸用
  • ピペット型液層沈降試験器 SIBATA(柴田科学)

    ピペット型液層沈降試験器

    SIBATA(柴田科学)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    粉体資材の粒度調整方法として、一般に広く行われている方法は沈降法です。動力式のピペット法で一定の粒度範囲にある試料を作製するときに使用する機器として、ピペット型液層沈降試験器があります。
  • 堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 SIBATA(柴田科学)

    堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型

    SIBATA(柴田科学)
    679,800税込747,780
    1台
    32日以内出荷
    採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
    型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)
  • C-30アダプター SKY-2型用 SIBATA(柴田科学)

    C-30アダプター SKY-2型用

    SIBATA(柴田科学)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    ・堆積粉じん再発じん装置SKY-2型に使用されるスペアパーツです。 ・SKY-2本体の反対側には、多段型分粒装置C-30型が装着可能です。
    用途SKY-2型用
  • 異径アダプター C-30型用 SIBATA(柴田科学)

    異径アダプター C-30型用

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷
    「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
    用途C-30型用
  • 黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。 黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。
    用途IES-4000型用型式GTM-1型質量(g)約130電源IES-4000本体より供給測定範囲(℃)0~70寸法(Φmm)75温度調節範囲(℃)0~60
  • バイエル瓶 茶褐色 スタンド付 SIBATA(柴田科学)

    バイエル瓶 茶褐色 スタンド付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1箱(60本)
    3日以内出荷
    作業環境中でチャコールチューブやシリカゲルチューブに捕集された有機溶剤を二硫化炭素等で抽出の際に使用されます。
  • ヒドラジン用カートリッジ SIBATA(柴田科学)

    ヒドラジン用カートリッジ

    SIBATA(柴田科学)
    39,499税込43,449
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    硫酸含浸フィルタ-2枚が装着されたディスポーザブルタイプのフィルターホルダーです(OSHA 108準拠品)。吸引ポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを接続してご使用いただくことをおすすめします。
    用途ヒドラジン用
  • エチレンオキシド用チューブ SIBATA(柴田科学)

    エチレンオキシド用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1箱(20本)
    30日以内出荷
    臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填した捕集管で、有害大気汚染物質測定マニュアル/作業環境測定ガイドブック3(特化物)/NIOSH準拠品です。(ガラス管Φ6×70mm)※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルチューブを装着してご使用いただくことをおすすめします。
    用途エチレンオキシド用
  • エチレンオキシド用パッシブサンプラー SIBATA(柴田科学)

    エチレンオキシド用パッシブサンプラー

    SIBATA(柴田科学)
    35,899税込39,489
    1箱(5本)
    30日以内出荷
    ・自然拡散を利用したエチレンオキシド用のサンプラーで、ポンプを使用せずに簡便に捕集ができます。 ・臭化水素酸含浸の合成活性炭(吸着剤)を充填しています。
    用途エチレンオキシド用
  • スチレン用チューブ SIBATA(柴田科学)

    スチレン用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    51,499税込56,649
    1箱(50本)
    32日以内出荷
    充填剤として4-Tert-butylcatechol(4-TBC)を含浸させた活性炭を使用しています。スチレン等の自己重合性に富む物質の捕集に適しており、低濃度のサンプリングも可能です。OHSA89準拠品。
    用途スチレン用チューブ長さ(mm)約70
  • シリカゲルチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用 SIBATA(柴田科学)

    シリカゲルチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1箱(12本)
    当日出荷から5日以内出荷
    トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルをガラス管に充填したアクティブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
    用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用
  • PCB用チューブ SIBATA(柴田科学)

    PCB用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    30,899税込33,989
    1箱(50本)
    32日以内出荷
    フロリジルを充填した捕集管で、PCBの捕集に使用します。フロリジルは粒状のケイ酸マグネシウムでPCBに優れた捕集能力を持っています。NIOSH5503準拠品です。
    用途PCB用チューブ長さ(mm)約70
  • XAD-2 OVSチューブ 石英フィルター SIBATA(柴田科学)

    XAD-2 OVSチューブ 石英フィルター

    SIBATA(柴田科学)
    55,599税込61,159
    1箱(10本)
    32日以内出荷
    XAD-2 OVSチューブ(石英フィルター)、充填剤にXAD-2(スチレンジビニルベンゼン共重合体)を使用した有機リン系農薬(クロルピロホス、ダイアノジン、フェノブカルブ)用の溶媒抽出用ガスチューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィルタータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
  • Tenax OVSチューブ フタル酸エステル用 SIBATA(柴田科学)

    Tenax OVSチューブ フタル酸エステル用

    SIBATA(柴田科学)
    69,499税込76,449
    1箱(10本)
    32日以内出荷
    TenaxOVSチューブ(フタル酸エステル用)、OSHA104に準拠した、フタル酸エステル類用で溶媒抽出タイプのガスチューブです。充填剤としてテナックスを使用しています。
    用途フタル酸エステル用
  • 硫酸ジメチル用チューブ SIBATA(柴田科学)

    硫酸ジメチル用チューブ

    SIBATA(柴田科学)
    71,399税込78,539
    1箱(50本)
    32日以内出荷
    吸着剤としてポーラスポリマーのPorapakPを充填した捕集管で、硫酸ジメチルの捕集に利用できます。NIOSH2524準拠品です。
    用途硫酸ジメチル用チューブ長さ(mm)約110
  • XAD-2 OVSチューブ ガラス繊維フィルター SIBATA(柴田科学)

    XAD-2 OVSチューブ ガラス繊維フィルター

    SIBATA(柴田科学)
    46,499税込51,149
    1箱(10本)
    32日以内出荷
    XAD-2 OVSチューブ(ガラス繊維フィルター)、充填剤にXAD-2(スチレンジビニルベンゼン共重合体)を使用した有機リン系農薬(クロルピロホス、ダイアジノン、フェノブカルブ)用の溶媒抽出用ガスチューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィルタータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
  • ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブ SIBATA(柴田科学)

    ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    ●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
    用途極性・無極性有機ガス付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個タイプスタンダードチューブ外径(Φmm)8充填材20~40 メッシュ活性炭/シリカゲルチューブ長さ(mm)110充填量活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg入数(本)12
  • パッシブガスチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用 SIBATA(柴田科学)

    パッシブガスチューブ ホルムアルデヒド・二酸化窒素用

    SIBATA(柴田科学)
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    トリエタノールアミン(TEA)を含浸させたシリカゲルを拡散チューブに充填した無指向性のパッシブサンプラーです。ホルムアルデヒドと二酸化窒素の両方を同時に捕集できます。
    用途ホルムアルデヒド・二酸化窒素用アズワン品番64-3880-71チューブ長さ(mm)約66
  • ソフトケース OFD-1型用 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース OFD-1型用

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーの校正用に使われるデジタルオリフィス流量計OFD-1型の保管や持ち運びに利用できます。 ・OFD-1型の他に、角形アダプター、丸形アダプターを一式で収納可能です。
    用途OFD-1型用
  • シャトルチューブ用クランプ SIBATA(柴田科学)

    シャトルチューブ用クランプ

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーと角型ホルダーの間にシャトルチューブを接続する際に使用する留め金です。 ・鍵は付属しません。
    用途シャトルチューブ用仕様かぎ無し
  • フィルターケース 8×10in 角型フィルター用 SIBATA(柴田科学)

    フィルターケース 8×10in 角型フィルター用

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/700R・F/1000R・F型に8"×10"角形フィルターを装着するためのスペアパーツです。
    用途8×10mm角型フィルター用寸法(mm)203×254
  • ウレタンホルダー SIBATA(柴田科学)

    ウレタンホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用ガラス製部品です。 ・シャトルチューブやウレタンは別途ご用意ください。
    仕様ウレタン用ガラス製内筒(ウレタン含まず)材質ガラス
  • シャトルチューブ SIBATA(柴田科学)

    シャトルチューブ

    SIBATA(柴田科学)
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。・シャトルチューブ本体とウレタンを装着するガラス製ウレタンホルダーのセットです。
    仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個、ウレタンホルダー(ウレタン含まず)×1個
  • シャトルチューブ本体 SIBATA(柴田科学)

    シャトルチューブ本体

    SIBATA(柴田科学)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。 ・ガラス製ウレタンホルダーおよびウレタンは別途ご用意ください。
    仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個 ※ウレタン含まず
  • リークチェック用ゴム板 HV-700R/1000R型用 SIBATA(柴田科学)

    リークチェック用ゴム板 HV-700R/1000R型用

    SIBATA(柴田科学)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/700R/1000R型のリークチェックをおこなう際に使用する、角形専用のゴム板です。
    用途HV-700R/-1000R型用
  • リークチェック用ゴム板 HV-500R/-500RD用 SIBATA(柴田科学)

    リークチェック用ゴム板 HV-500R/-500RD用

    SIBATA(柴田科学)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500RD型のリークチェックをおこなう際に使用する丸形専用のゴム板です。
    用途HV-500R/-500RD用
  • PM4分粒装置 SIBATA(柴田科学)

    PM4分粒装置

    SIBATA(柴田科学)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取付けて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。
    仕様4μm50%カット、金属捕集板式慣性衝突方式、(社)日本作業環境測定協会型式認定製品
  • 角形フィルターホルダー SIBATA(柴田科学)

    角形フィルターホルダー

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    ・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD1/-500FD1型のダイオキシン捕集用部品です。 ・HV-500R/-500F型に、別途シャトルチューブとシャトルチューブ取付部品セットを併用することによって使用可能となります。
    用途HV-500RD1/-500FD1用
  • 丸形アダプター オリフィス流量計用 SIBATA(柴田科学)

    丸形アダプター オリフィス流量計用

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形フィルター用を、オリフィス流量計と接続して校正をおこなうためのオプション部品です。
    用途オリフィス流量計用
  • 分粒装置 角形フィルター用 SIBATA(柴田科学)

    分粒装置 角形フィルター用

    SIBATA(柴田科学)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    慣性衝突方式で粒子径の大きいものと小さいものとに分離し、それぞれサンプリングする装置です。HV-RW、HV-1000R、HV-1000Fなどの8”x10"角形フィルターを使用するSIBATAのハイボリウムエアサンプラーに取付けて使用します。SPM分粒装置、PM10分粒装置、PM2.5分粒装置のラインアップがあります。
    用途角形フィルター用
分析・環境・測定器具