カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)(226)
- ADVANTEC(114)
- 三商(112)
- Merck(メルクミリポア)(111)
- SKC(環境測定)(86)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(65)
- Whatman(ワットマン)(64)
- アズワン(60)
- ヤマト科学(60)
- BUCHI(ビュッヒ)(47)
- ジーエルサイエンス(46)
- sartorius(ザルトリウス)(29)
- 矢沢科学(24)
- ショウエイ(22)
- ケニス(21)
- アドバンテック(20)
- 桐山製作所(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

TLC展開槽(二層式展開槽)
矢沢科学¥13,980税込¥15,3781個当日出荷展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)
ジーエルサイエンス¥5,198税込¥5,7181組(4枚)欠品中切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。スケール30mm
ホースノズル R-210/215用
SIBATA(柴田科学)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)欠品中GL-14ガラスねじを使用している製品に取り付けることで、外径Φ10mmのホース口として利用可能です。用途R-210/215用外径(Φmm)(吸引口)10ねじ規格GL-14
デュラポアメンブレン(親水性)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1ケース(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。材質PVDF色白表面無地
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ
ADVANTEC¥8,498~税込¥9,348~1箱(100個)当日出荷から翌日出荷セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。仕様ろ過対象液:水系・入数:100個最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
定性ろ紙 #4
Whatman(ワットマン)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥19,980~税込¥21,978~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。色緑直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)80以下最高使用圧力(kPa)862
ポリサルホンホルダー
ADVANTEC(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱当日出荷から6日以内出荷安価で使いやすい減圧ろ過用プラスチックホルダーです。 ●目盛付ファンネル・サポートスクリーン・O-リング・ゴム栓、およびベースで構成されている減圧用ろ過器です。 ●ポリサルホン樹脂製のため、優れた機械性を有し、繰り返しオートクレーブが可能です。フィルター直径(Φmm)47プレフィルター直径(Φmm)41
分液ろ紙 No.2S
ADVANTEC(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100枚)当日出荷水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。厚さ(mm)0.26pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120保留粒子径(μm)5
ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781パック(50個)当日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
メンブレンフィルタ用ピンセット
ADVANTEC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)115先端寸法(mm)6
シリンジフィルター
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1個ほか当日出荷安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)45メンブレンPTFE
液体ろ過筒
アズワン¥5,610税込¥6,1711個当日出荷円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。 掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。寸法(mm)(掛架台)三角形170構成三角掛架台、円筒ストレーナー
ろ紙粉末
ADVANTEC¥5,698~税込¥6,268~1箱(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷高純度のセルロース繊維に特殊な酸処理を施し、灰分をほとんど除去しています。繊維を機械的に粉末状にしており、粉末の粒度により、A、 B、 C、 D、 E の5タイプがあります。
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
硬質ろ紙(No.4A)
アドバンテック¥1,398~税込¥1,538~1箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷仕様JIS P3801:4種厚さ(mm)0.12種類硬質ろ紙入数(枚)100用途例コロイド溶液のろ過や沈殿物の回収グレードNo.4A
充電式クリップファン
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。付属品microUSBケーブル、取扱説明書仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間トラスコ品番195-3726材質ABS樹脂、ポリプロピレン色グレー奥行(mm)104定格消費電力(W)4充電時間約4時間縦(mm)201横(mm)150内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh定格入力DC5V/0.5A
ミニ遠心機 Mini-7KS型
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷小型軽量な卓上タイプの遠心機です。 異なる3種類のチューブを遠心できます。(アダプターの交換が不要です。) 回転数は3段階から選択できます。 フタを閉めるだけで開始できます。タイマー付です。質量(kg)1.6電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])4000/6000/7000(±500rpm)遠心加速度960/2000/2900xg最高処理量0.5mL/1.5mL/2.0mLチューブ×6本、8連PCRチューブ×2本、0.2mLチューブ×16本
GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から10日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム
フィルタユニット(ラボディスク)
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷メンブレンフィルタ直径50mmのフィルタユニットです。 エア抜きが付いているため、エアロックの防止が可能です。フィルター直径(Φmm)50材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
PTFEパッキン フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)当日出荷サポートスクリーンタイプのフィルターホルターに使用するスペアパーツです。SUSサポートスクリーンとガラスベースの間に挟みます。材質PTFE
ガラスろ過器円筒ロート形 3G
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781箱(3個)当日出荷から3日以内出荷容量が30mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。材質ほうけい酸ガラス
PTFEろ紙 PF050
ADVANTEC¥4,998税込¥5,4981箱(20枚)当日出荷純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とした、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。用途研究・開発・品質管理/製造厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73捕集効率(%)85(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか当日出荷から8日以内出荷重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。材質セルロース混合エステル色白色表面無地特性親水性
融点用 毛細管
SIBATA(柴田科学)¥12,999~税込¥14,299~1箱(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷融点測定器M-560/-565型に使う消耗品です。適合機種B540/545、M-560/565
小型遠心機
ケニス(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷マイクロチューブ用とPCRチューブ用のロータが付属しています。 フタを開けると自動停止、閉めると運転再開します。 工具なしに簡単にロータを交換することができます。付属品マイクロチューブ用ロータ PCR(0.2mL)用8連ロータ 0.5/0.2mLチューブ用アダプター×各6材質本体・チューブアダプター/ABS プラスチック、本体フタ・ローター/ポリカーボネート、収納ケース・チューブラック/ポリプロピレン寸法(mm)175×140×104質量(kg)約1.85最高回転数(min-1[r.p.m])5400(固定)電源(V)AC110~120(50/60Hz)規格CE SGS RoHS 認証/準拠最大遠心力(G)2000×g最大処理量(mL)0.2/0.5/1.5/2.0マイクロチューブ×6本、8連0.2 PCRチューブ×2列
クロマト用スプレー
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
TLCプレートカッター
関東化学¥51,980税込¥57,1781個欠品中ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
ミニザルト(メンブレンフィルタ)
sartorius(ザルトリウス)¥7,998~税込¥8,798~1箱(50個)ほか当日出荷から15日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
ガラスフィルターベース フィルターホルダー用
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷フィルターホルダーセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
定性濾紙
アズワン¥436~税込¥480~1個ほか当日出荷から翌々日出荷長年の実績と信頼の定番品。ASFILは、品質とランニングコストを追求したアズワンのフィルターブランドです。粒子の大きさに合わせ3種類あり、 ろ過速度は低速(103)、中速(102)、 高速(101)の3種類です。一般に幅広い用途でご使用いただけます。材質セルロース
吸引鐘セット
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷ろ過した溶液を任意の容器に回収する作業に適しています。吸引鐘、シリコンパッキン、ガラス板のセット品です。付属品ガラス板、パッキン上部内径(mm)37
PTFEろ紙 PF020
ADVANTEC¥5,998~税込¥6,598~1箱(10枚)当日出荷PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。 -120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。 酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。 疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。 フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。 濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。 摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過 電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7