41ページ目: 建具金物

16,375件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージーブラケット カバー付B型 自在 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付B型 自在

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
  • イージーブラケット カバー付A型 固定 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付A型 固定

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状L受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
  • NewHikari クローム首長ブラケット NewHikari

    NewHikari クローム首長ブラケット

    NewHikari(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
  • 吸盤固定機能付き サポートハンドル ノムラテック

    吸盤固定機能付き サポートハンドル

    ノムラテック(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    サッシ窓、引き戸用ハンドルです。ワンタッチで吸盤引き戸の開閉が楽に行えます。
  • 防犯サムターンガード ノムラテック

    防犯サムターンガード

    ノムラテック(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
    適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
  • 自由丁番 WAKI(和気産業)

    自由丁番

    WAKI(和気産業)
    2,898税込3,188
    1箱(2個)
    当日出荷
    カウンター下のくぐり扉などに使用され、片開き用と両開き用がある。ナックル内部にコイルバネが入っており、扉を開け放すとバネの戻りで扉が閉まる。
    用途軽量扉など。材質鉄焼付塗装寸法(mm)64寸法A(mm)78耐荷重(kg)5寸法B(mm)78縦(mm)78横(mm)78適合扉厚(mm)19ねじ穴数3
  • 開窓 カムラッチハンドル 中西産業

    開窓 カムラッチハンドル

    中西産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス 、 握り部:樹脂タイプ防火仕様仕上本体:バレル研磨 、 握り部:黒
  • ローラー付きグレモンハンドルR 中西産業

    ローラー付きグレモンハンドルR

    中西産業(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸材質亜鉛ダイカスト種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
  • 面付本締錠 アルファ

    面付本締錠

    アルファ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
    付属品キー3本
  • ストレーナーキャップ ACE(エース)

    ストレーナーキャップ

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 間仕切折戸用丁番HDー37 ACE(エース)

    間仕切折戸用丁番HDー37

    ACE(エース)
    1,198税込1,318
    1パック
    当日出荷
  • 引手 横引き用 平面長角戸引手 BIDOOR(ビドー)

    引手 横引き用 平面長角戸引手

    BIDOOR(ビドー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅
  • ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途引込戸の木口用回転取手幅(mm)18全長(mm)73材質(本体)黄銅奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
  • ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 305 両面取手 ビスピッチ170ミリ 白

    BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
    用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル付属品パッキン(t=1、t=2)、廻し金具材質アクリル樹脂幅(mm)22全長(mm)192乳白備考※お手入れの際、アルコールを含む製品は使用しないでください。ひび割れが発生する恐れがあります。奥行(mm)51取付ねじM8ボルト適合扉厚(mm)30~36取手取手ビスピッチ(mm)170
  • 厚口普通丁番 生地 WAKI(和気産業)

    厚口普通丁番 生地

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    普通丁番です
    ねじ穴数6
  • ニュー兼用戸当り(アンバー) WAKI(和気産業)

    ニュー兼用戸当り(アンバー)

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷
    ドア用の戸当り(アンバー)です。
    アンバー
  • アジャスターM6ネジ用 受座 WAKI(和気産業)

    アジャスターM6ネジ用 受座

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    WAKIアジャスターシリーズ専用受座
    材質鋼(3価クロメート)サイズM6ネジ用寸法H(mm)7.9寸法t(mm)1.1寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)7.4寸法d(Φmm)2.5寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)14寸法MM6×1
  • ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)

    RYOBI(リョービ)(4件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    適合扉高さ(mm)2100ストップ外装式
  • BL認定ドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    BL認定ドアクローザー(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    用途開戸用種別Ⅰ-S型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)2000ストップ外装式適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)50
  • 暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ

    暗証番号式玄関錠 edロックPLUS

    アルファ
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
    シルバー
  • 35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ

    35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
  • 兼用戸当り LILIEL(リリエル)

    兼用戸当り

    LILIEL(リリエル)
    759税込835
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    上枠に取付ける為、つまずかずに安全です。 左右勝手はありません。
    材質SUS304
  • レバーハンドル 丸座 ハイロジック

    レバーハンドル 丸座

    ハイロジック(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    欠品中
    かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
    材質ハンドル:亜鉛ダイカストシルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア適合扉厚(mm)30~40バックセット50
  • 取替レバーハンドル錠 ハイロジック

    取替レバーハンドル錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
    材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    付属品鍵3本材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • HRシステム キャッチ アトムリビンテック

    HRシステム キャッチ

    アトムリビンテック
    299税込329
    1個
    当日出荷
    付属品+トラスタッピンねじ3.5×20(2本)材質ステンレス鋼
  • チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテック

    チューブラ鎌錠 空錠

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金取手握り玉
  • ベスト 二次元調整戸車 V型 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 二次元調整戸車 V型

    BEST(ベスト)[金物](10件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)25タイプV型適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)
  • 小判中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]

    小判中折締 黄銅磨き

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
    用途引違い窓、引違い戸内締り付属品皿木ネジ2.7×16mm材質黄銅黄銅磨き
  • 表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]

    表示付ボルト 抗菌仕様 シルバー

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    ラバトリーブース内開き・外開き兼用表示付ボルトです。無機抗菌剤入りなので、雑菌の発生を抑えます。ひょうたん型で操作がしやすいデザインです。専用ストライクと非常解キーが付いています。
    用途ラバトリーブース付属品非常解除キー、専用ストライク材質ラッチ部・ストライク:アルミニウム、表示部・ベース:PA樹脂ストローク(mm)50シルバー備考※構造上、50mmスライドさせないと 表示部(赤←→青)が変わらないため 内開き常時閉の場合は使用できません。取付ねじストライク:皿タッピンネジ4×30mm機能非常解錠:あり材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430適合扉厚(mm)30~40
  • 平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式) SYS(シブタニ)

    平面ハンドル(鍵付/ワンタッチ式)

    SYS(シブタニ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール仕上焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメートビスの呼び止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み)取手回転取手
  • 落し受 SYS(シブタニ)

    落し受

    SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス仕上パレル研磨
  • ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    6,990税込7,689
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
    用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
  • ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.32 空錠セット

    GIKEN(川口技研)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • サッシ&アミド用補助錠 フジテック・ジャパン

    サッシ&アミド用補助錠

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    389税込428
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    連結して使用すると防犯・換気用として使用できます。
  • HSK ステンレス丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)

    HSK ステンレス丸棒ラッチ

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 2.7×16材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)20寸法F(mm)7寸法W(mm)15仕上化学研磨
  • マリック ST締付打掛 70mm MK(丸喜金属本社)

    マリック ST締付打掛 70mm

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ寸法(mm)70質量(g)60
  • オールステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下

    オールステンレス三角戸バネ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックスその他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)7取付ねじM3皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスターキー SSロック

    マスターキー

    SSロック(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    SSロック 専用のマスターキーとなります。お店のロッカーの鍵の管理の際に役立ちます。SSロックの鍵をすべて開くことが可能になります。
    材質アルミ
  • フラットレール DTA6 ケージーパルテック

    フラットレール DTA6

    ケージーパルテック
    739税込813
    1本(1830mm)ほか
    3日以内出荷
    R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
    仕様鍔付材質A6063S-T5高さ(mm)6.5堀込み寸法(mm)9×6.5
建具金物