カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,383)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(882)
- シロクマ(811)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- エスコ(698)
- ハイロジック(662)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(555)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(334)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

256型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:20~47mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
TOATOA 床付戸あたり B1木床用
kuuki¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷から4日以内出荷室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
システム手すり35 Nエンドブラケット
ECLE(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ねじが見えないシンプルなデザインです 衣服の引っ掛りを防ぎます タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です 別売のアンカーを使用すればコンクリート下地にも取付可能です用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×40mm 3本、+なべタッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP18
UNION(ユニオン)¥2,398~税込¥2,638~1枚3日以内出荷機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
ヘティヒスライド丁番 35mm AP-105Cシリーズ
アイワ金属¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷丁番が外から見えないので外観がスッキリします。材質カップ/スチール(ニッケルメッキ仕上)
スライド丁番 C105°
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ12.8
TOSTEM(LIXIL)¥999税込¥1,0991セット(20枚)当日出荷仕様クリエラガラスドア旧:~2004/2適合クリエラガラスドア、セリード(89~00)厚さ(mm)1.5色シルバー内径×外径(Φmm)6.8×12.8
ドアバンパー 接着タイプ DB005
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(360個)当日出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止仕様丸材質ポリウレタン取付裏面アクリル系接着剤付高さ(mm)1.5径(Φmm)6.4仕上透明
ノンブレンタックゲル NTGシリーズ
枚方技研¥1,598~税込¥1,758~1箱(4枚)ほか当日出荷から6日以内出荷強粘着耐震マットです。水で洗えば何度でも使用可能。エーテル素材のため加水分解しません。材質ポリウレタン
キャビネットヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷ROHS対応品です。用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手右仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
小型フランスオトシ
末広金具(SUEHIRO)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
ステンレスフランスオトシ 3004/3004-R
末広金具(SUEHIRO)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)110×23仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
ステンレスケンヨウ丁番
ARCH¥699~税込¥769~1枚当日出荷掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。付属品木ねじ:8個幅(mm)88.4厚さ(mm)2.0全長(mm)103.0質量(g)140穴径(Φmm)5.7耐荷重(kg)2個使用時:18寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
雨戸戸車(左右セット)
新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(2個)当日出荷用途調整戸車適合2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6セット内容本体×2(LRセット)色ブラック
本締錠1503シリーズ
GOAL(ゴール)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から32日以内出荷本体は極めてコンパクト。 バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。 良好な操作性と優れた耐久性。用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレート
ECLE(マツ六)¥499税込¥5491パック(2枚)当日出荷長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り材質ABS樹脂
真鍮アクリルツマミ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥759~税込¥835~1個当日出荷から9日以内出荷アクリルの輝きが美しいクリスタルつまみです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)材質アクリル+真鍮仕上ツマミ部:透明アクリル+台座:金メッキ仕上げ
真鍮打掛S スタンダード
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)16~34×49
FBストライク フタ無し
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)バネ入
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035353300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)59分野設備・機械
ステンレススライドヒンジ(105°カブセ扉用)
ジョー・プリンス竹下¥629税込¥6921個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。用途各種キャビネット等材質ステンレス鋼板(SUS-304)コード1035351300推奨ねじM4皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)57分野設備・機械
調整Y型戸車 Y型 BR入 上下左右調整式
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷上下±3mm左右±2mm調整できます。用途屋内木製建具に仕様戸車Y型(Y型レール用)トラスコ品番148-2140材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂車輪径(Φmm)27質量(g)54.6タイプY型耐荷重(kg)30/2個使用時
ストッパー(スチール製)
ヤボシ¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷トラックレールの鉄製エンドカバー用途トラックレール端部のブラケットにはめ込んで使用し、吊り車の脱落を防止します。材質SPHC仕上ウレタン塗装設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど