カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,383)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(882)
- シロクマ(811)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- エスコ(698)
- ハイロジック(662)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(555)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(334)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
38ページ目: 建具金物

引手・召合せ内外錠セット
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット当日出荷セット内容召合せ錠セットX1、引手錠セットX1、はさみナットX2、取付ネジセットX1、セットピンX1,キーX3、取扱説明書X1色ブロンズ
フジ門扉用枠付ガイドローラー
ヤボシ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。用途門扉用のガイドローラー(ローラーのみ)付属品ボルト・ナット・座金付仕様車のみ材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)![アルミホーム落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804913-181022-02.jpg)
アルミホーム落
BEST(ベスト)[金物]¥1,198~税込¥1,318~1パック当日出荷扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。材質アルミニウム幅(mm)26色ブロンズ奥行(mm)13
フリーステー
和合商事¥1,198税込¥1,3181本当日出荷自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用)材質熱間圧延鋼板寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200色白耐荷重(kg)(2本使用時)40板厚(mm)20
ぬくもり手すりNES 壁受
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35![467 出窓調整器 ホーニング BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154172-160829-02.jpg)
467 出窓調整器 ホーニング
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷95度開きまで可能です。用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉付属品ボルト、ナット付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ケース鎌錠 P1
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
NOMOS MCS錠
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ
ミネベアショウワ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組当日出荷玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!形状(フロント)上下Lビスピッチ(mm)110バックセット(mm)100








![アルミホーム落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804913-181022-02.jpg)
















![467 出窓調整器 ホーニング BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono30154172-160829-02.jpg)
![極太捻締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026107-160801-02.jpg)