43ページ目: 建具金物

16,375件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮押板 No.93 シロクマ

    真鍮押板 No.93

    シロクマ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮厚さ(mm)3サイズ300全長L(mm)300幅W(mm)70サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
  • ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマ

    ステン丸棒戸当り RS-1

    シロクマ
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
  • ドアスコープ No.5 シロクマ

    ドアスコープ No.5

    シロクマ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    視界160°です。回り止め加工です。(ダブルカット可)
    材質真鍮サイズ15外径(Φmm)15取付穴径(Φmm)12ドア厚(mm)23~43
  • ステンレス丸落し No.6 シロクマ

    ステンレス丸落し No.6

    シロクマ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)155仕上ヘアーラインサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×20
  • シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービス

    シャーロックチャイルドロック

    スターツファシリティ―サービス
    5,398税込5,938
    1個(1個)
    14日以内出荷
    ・ユニバーサルデザイン。人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能。左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能。つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)。インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。
    用途玄関扉用(専有部)材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上対応戸厚(mm)33~42
  • デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパン

    デジタルドアロック LC-505TA

    ロックマンジャパン
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について。◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)。◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ。◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能。◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 。◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載。◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備。◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載。※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
    用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
  • 引戸クローザー 型 NEW STAR

    引戸クローザー 型

    NEW STAR
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
    用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
  • ユニクロ門落し フジテック・ジャパン

    ユニクロ門落し

    フジテック・ジャパン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
    用途規格(mm)材質ストローク(mm)295仕上ユニクロメッキ
  • ガラス戸車 SUGICO(スギコ)

    ガラス戸車

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ショーケースなどのガラス戸用です。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング
  • 貫抜 APLUS(クマモト)

    貫抜

    APLUS(クマモト)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    門扉、工場、フェンス、倉庫等の金属扉の留め具として左右兼用でご使用いただけます。
    材質SUS304仕上電解研磨
  • 水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ 平城商事

    水のう型簡易水害対策品 ヒラキ イージーダム EZシリーズ

    平城商事
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
  • クローゼットピボット用 ガイドピボット(上下用) ノダ

    クローゼットピボット用 ガイドピボット(上下用)

    ノダ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    商品タイプ四方枠仕様用
  • 上吊り引込み戸用 ガイドピン ノダ

    上吊り引込み戸用 ガイドピン

    ノダ
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    付属品ガイドピン1個、取付けネジ皿3.5パイ×25mm3本
  • 丁番 上用セット ノダ

    丁番 上用セット

    ノダ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 明かり窓 WAKI(和気産業)

    明かり窓

    WAKI(和気産業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    明りによる在室の確認に
    用途明かり窓に材質AS樹脂寸法(Φmm)35ドア厚(mm)28~36
  • フェアリー戸当り 浜国

    フェアリー戸当り

    浜国
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    安心の中空構造で衝撃を吸収・汚れが付きにくい・底面R加工で建具取付時に両端がめくれにくい。
    材質エチレン・酢酸ビニル共重合体/スチレン系ゴム(内層)幅(mm)36厚さ(mm)10
  • オート鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    オート鎌錠

    MK(丸喜金属本社)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
    用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
  • つなぐロック ノムラテック

    つなぐロック

    ノムラテック
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。
    仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤アズワン品番65-9193-04
  • 室内ドア外付用ドアストッパー(本体側部品) TOSTEM(LIXIL)

    室内ドア外付用ドアストッパー(本体側部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
  • トップラッチ C8KUPA201 新日軽(LIXIL)

    トップラッチ C8KUPA201

    新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    こはく適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
  • イーグル埋込レール 浜国

    イーグル埋込レール

    浜国(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    甲丸・末広型の埋込レールです。三角座用埋込金具付。
    材質ステンレス幅(mm)8.5高さ(mm)20
  • ホームフロアレール トリプル 浜国

    ホームフロアレール トリプル

    浜国
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    バリアフリー対応型面付Vレール
    用途一般室内建具用
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    300税込330
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • ドアキャッチャー ハイロジック

    ドアキャッチャー

    ハイロジック
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    カワジュンシリーズ。薄型のドアストッパー。プッシュするだけでドアを固定できます。しゃがむ必要がないので便利です。フローリング直付型。外ビスタイプ
    材質亜鉛ダイキャストクローム規格AC-774-XC
  • P1 空錠(両面サムターン) アトムリビンテック

    P1 空錠(両面サムターン)

    アトムリビンテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式材質エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
  • システム手すり35 木製エンドキャップ ECLE(マツ六)

    システム手すり35 木製エンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    手すり棒に合わせた木製キャップです お好みのデザインでお選びください
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品エンドキャップ本体のみ 1個材質本体:天然木径(Φmm)手すり径35
  • 調整戸車(木製引戸用)K5型 家研販売

    調整戸車(木製引戸用)K5型

    家研販売
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
  • DC A型ブラケット フジテック・ジャパン

    DC A型ブラケット

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛仕上クロームメッキ
  • モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金 ACE(エース)

    モリギン ムラコシ スライド蝶番 座金

    ACE(エース)
    209税込230
    1個
    欠品中
    ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番用の座金です。
    用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。
  • DYL座金 アトムリビンテック

    DYL座金

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
  • 回転式伸縮吊ブラケット フジテック・ジャパン

    回転式伸縮吊ブラケット

    フジテック・ジャパン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛仕上クロームメッキ
  • ステンパイプソケット ネジ付 八幡ねじ

    ステンパイプソケット ネジ付

    八幡ねじ
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
    用途丸パイプ固定。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート

    LAMP(スガツネ工業)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm) 厚み:0 mm(標準厚) H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
    材質仕上ニッケルめっき
  • クレセント受け (AZG*0010) TOSTEM(LIXIL)

    クレセント受け (AZG*0010)

    TOSTEM(LIXIL)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様クレセント小・中用(窓サイズ・TP-60)セット内容:受け1個
  • ステンレス玄関レール GHS ケージーパルテック

    ステンレス玄関レール GHS

    ケージーパルテック
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    ステンレス製玄関レールです
    材質SUS304長さ(mm)2000穴数6ヶ仕上生地取付穴径(Φmm)4.5バカ穴
  • ステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用 ケージーパルテック

    ステンレス埋込レール用埋込足 シングル1連用

    ケージーパルテック
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷
    ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足
    材質SPCC-S仕上生地適合レールステンレス甲丸レールP4
  • ホワイト首長A型ブラケット フジテック・ジャパン

    ホワイト首長A型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装
  • ホワイトA型ブラケット フジテック・ジャパン

    ホワイトA型ブラケット

    フジテック・ジャパン
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装
  • ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)

    ホームレバー戸襖錠(塗装ブラウン)

    GIKEN(川口技研)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    ラッチ本体・戸襖用バックセット:65mm
    用途和室用セット内容レバー(室外側)、戸襖ツマミ(室内側)、ラッチ本体材質座・戸襖ツマミ:亜鉛合金、ハンドル:アルミ合金ブラウン種類レバーハンドル仕上室外側:ブラウン(塗装)、室内側:塗装仕上機能戸襖錠、和室用適合扉厚(mm)24~35バックセット(mm)65
  • コロナ 防音戸車 ツチノ

    コロナ 防音戸車

    ツチノ
    449税込494
    1パック(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
    付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)合成ゴム材質(枠)
建具金物