カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- TOSTEM(LIXIL)(1,383)
- UNION(ユニオン)(1,211)
- 新日軽(LIXIL)(882)
- シロクマ(811)
- MIWA(749)
- BEST(ベスト)[金物](707)
- エスコ(698)
- ハイロジック(662)
- アトムリビンテック(661)
- LAMP(スガツネ工業)(650)
- WAKI(和気産業)(555)
- 美和ロック(411)
- ハーフェレ(334)
- ACE(エース)(304)
- TOEX(LIXIL)(269)
- GIKEN(川口技研)(260)
- フジテック・ジャパン(252)
- GOAL(ゴール)(251)
- ヨコヅナ(210)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
42ページ目: 建具金物

UP形ブラケットエンド BR-187
シロクマ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3×16仕様抗菌材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
明かり採り ヒカール兼用型
アトムリビンテック(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り材質(フレーム)ABS樹脂適合扉厚(mm)30~37![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)
グレビティーヒンジ(面付型)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181組(2枚)当日出荷自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
アルミ製 楕円パイプ 30X15
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。材質アルミ押出し材長さ(mm)3000寸法(mm)H30×W15仕上アルマイトシルバー
サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 面付旗丁番 左右兼用型
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥739税込¥8131枚欠品中用途建具等付属品小ネジタイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2×76兼用仕上ヘアーライン縦(mm)76横(mm)60材質(羽根)SUS304ねじ穴数6RoHS指令(10物質対応)対応
ミシン丁番 MH-83型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷幅(mm)81全長(mm)30種類ミシン丁番板厚(mm)1.6適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下ねじ穴数6適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。用途テレビ台などの低い扉などに最適です。付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき質量(g)143
強力丸落(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。用途鋼製の門落し・点検口。
Jレバー 丸座戸襖錠
GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷から4日以内出荷セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠対応戸厚(mm)29~35
キースイッチ
美和ロック¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷キーを回転させてON/OFF状態にすることにより、無電圧接点を出力し、共用玄関の自動ドアなどを制御するキースイッチです。材質/仕上ステンレスヘア―ラインリード線長さ(mm)150電気仕様電圧DC24V・電流2mA~100mA
純正網戸用取替戸車 YKK用 ビス止 左・右
エスエス興商¥989税込¥1,0881パック(2個)当日出荷用途K-92800型2Mタイプ。取替はタテ桟と下桟を固定しているビスを外し、下残を取り出し左右を確認のうえ、戸車を交換してタテ桟と再度ビスで固定して下さい。高さ調整は調整ネジで調整します。規格K-11805・6適合メーカーYKK










![グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158284-131111-02.jpg)
![笠木戸当り BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158214-131111-02.jpg)