絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
801件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステリテナープラス 5L 三商

    ステリテナープラス 5L

    三商
    119,800税込131,780
    1セット(10個)
    46日以内出荷
    γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。
    容量(L)5寸法(幅W×高さH)(mm)190×190口径(Φmm)32
  • 正角缶 ニッコー

    正角缶

    ニッコー
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    正方形で並べやすい省スペースタイプです。
    種別1ケ口 正方形容量(L)20アズワン品番10-4602-55
  • レバーコック付瓶 広口 ニッコー

    レバーコック付瓶 広口

    ニッコー
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
    種別丸型
  • レバーコック付瓶 細口 ニッコー

    レバーコック付瓶 細口

    ニッコー
    3,098税込3,408
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
    種別丸型
  • イージーコック付瓶 広口丸型 ニッコー

    イージーコック付瓶 広口丸型

    ニッコー
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
  • イージーコック付瓶 細口丸型 ニッコー

    イージーコック付瓶 細口丸型

    ニッコー
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
  • PTFE 蓋付円筒型容器 NR0160シリーズ フロンケミカル

    PTFE 蓋付円筒型容器 NR0160シリーズ

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器(蓋付)です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
  • PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ フロンケミカル

    PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    耐薬品性に優れています。オールPTFE円筒型容器です。15Lまでの容量を取り揃えました。最高使用温度:250℃(連続使用可能温度:150℃)。
  • フッ素樹脂 反応用円筒型容器C型 NR0120シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 反応用円筒型容器C型 NR0120シリーズ

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
  • フッ素樹脂 反応用円筒型容器B型 NR0119シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 反応用円筒型容器B型 NR0119シリーズ

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
  • フッ素樹脂 反応用円筒型容器A型 NR0118シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 反応用円筒型容器A型 NR0118シリーズ

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
  • フッ素樹脂 円筒型中圧用タンク NR0117シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 円筒型中圧用タンク NR0117シリーズ

    フロンケミカル
    1個
    欠品中
    耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です
  • ダンボール用スタンド 大一産業

    ダンボール用スタンド

    大一産業
    94,980税込104,478
    1個
    16日以内出荷
    ハンドル付きなので内容物を分注するのに便利です。 固定ハンドルで、前方へ0度~約180度まで倒すことが可能です。 約180度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっており、手を離した状態で180度の角度を維持することが可能です。容器のサイズに合わせてサイズを2パターンで調整、ベルトをつけて3パターンで使用することができます。 留め具を留める金具(穴部分)の高さは、上段が容器の高さ30cmの所、下段が容器の高さ24.5cmの所になります。BIC#20とバックインボックスは上段、BIC#10は下段で留めて頂けます。
    用途容器をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、床面に直に容器を置かないことで衛生的に保管、卓上に置いて使用できます。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)3.9ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)サイズ(mm)382(360)×410×553(505)アズワン品番3-8751-02適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。適合寸法(mm)【ダンボール】325×325×305
  • バッグインボックス用スタンド 大一産業

    バッグインボックス用スタンド

    大一産業
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    重たい液状商品の管理に便利です。
    材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
  • スーパースリム活栓瓶用スタンド Buerkle

    スーパースリム活栓瓶用スタンド

    Buerkle
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミニウム
  • バッグインコンテナー 蓋穴明き(蓋付) EBM(江部松商事)

    バッグインコンテナー 蓋穴明き(蓋付)

    EBM(江部松商事)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    用途食品・薬品等、重たい液状商品の管理に。材質ポリプロピレン外寸(mm)316×316×H252EBM品番2863110
  • TC-1用仕切板 積水

    TC-1用仕切板

    積水
    379税込417
    1枚
    翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)透明
  • 低残量タンク用撹拌機 アズワン

    低残量タンク用撹拌機

    アズワン
    345,000税込379,500
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
    質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
  • 低残量タンク アズワン

    低残量タンク

    アズワン
    293,500税込322,850
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    底部が傾斜になっており、内部溶液排出時に残液がほとんどありません。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
  • 扁平缶片口 封印キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶片口 封印キャップ

    瑞穂化成工業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)20内径(Φmm)50寸法H(mm)410目盛なし寸法D(mm)206寸法W(mm)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×206×410耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)50
  • 扁平缶用トレー 瑞穂化成工業

    扁平缶用トレー

    瑞穂化成工業
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。
    適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775材質PP低発泡(PP)寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
  • 純水貯蔵瓶(ウォータータンク) NIKKO(ニッコーハンセン)

    純水貯蔵瓶(ウォータータンク)

    NIKKO(ニッコーハンセン)(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    底部が傾斜構造になっていますので液の残留がなく、純水や溶液などの貯蔵に便利です。 耐薬品性・耐衝撃性に優れており、広範囲な用途に使用できます。 広口ですので容易に洗浄でき、常に清潔な状態で使用できます。 大容量タイプ(JC-50/100)にはキャスターが付属しており、内容液が多い時でも容易に移動させることができます。
    使用温度範囲(℃)0~70
  • ノズル R30J 積水成型工業

    ノズル R30J

    積水成型工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    減容ボトル専用のノズルです。
    トラスコ品番795-4191材質ポリエチレン(PE)ナチュラル高さ(mm)106.6質量(g)175外径(mm)39
  • RIC-20-2(側面穴) 積水成型工業

    RIC-20-2(側面穴)

    積水成型工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    20Lのロンテナー用の樹脂ケースです。 リユース可能で、HACCP工場での紙粉対策に最適です。
    用途液体の配送・保管に仕様(液出し口)本体側面穴トラスコ品番795-4182材質ポリエチレン(PE)幅(mm)364白色高さ(mm)304質量(g)15奥行(mm)364
  • 18Lケース 積水成型工業

    18Lケース

    積水成型工業
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。
    用途液体の配送・保管にトラスコ品番795-4255材質ダンボール幅(mm)296茶色高さ(mm)286質量(g)810奥行(mm)296容量(L)(適合本体)18
  • PEスリムタンク セムコーポレーション

    PEスリムタンク

    セムコーポレーション
    82,980税込91,278
    1個
    10日以内出荷
    ポリエチレン製薬品槽。狭い場所でも120Lを確保できます。 ポンプ、撹拌機固定用のインサートを標準装備。 ダイヤフラム定量ポンプT型や高効率ケミカルミキサーTCM型がボルトを締めるだけで簡単に固定できます。 20Aドレンプラグが標準付属。パッキンはEPDM。
    用途狭小スペースでのタンク設置に、反応槽や薬品槽として質量(kg)約17タンク容量(L)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×850×850主材質PE
  • 126x174x262mm/4.0L ポリ容器 エスコ

    126x174x262mm/4.0L ポリ容器

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-144材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)174×126×262(H)容量(mL)4000質量(g)227口内径(Φmm)30
  • バッグインコンテナー用台車 アズワン

    バッグインコンテナー用台車

    アズワン
    14,454税込15,899
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • MCタンク アズワン

    MCタンク

    アズワン
    54,648税込60,113
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)6
  • KL型容器 スイコー

    KL型容器

    スイコー
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)-20~+40
  • ML型容器 スイコー

    ML型容器

    スイコー
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • PTFE角槽 富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]

    PTFE角槽

    富士工業[テフロン・フッ素樹脂製品]
    297,000税込326,700
    1個
    63日以内出荷
  • 安全廃液キャップ SCAT

    安全廃液キャップ

    SCAT
    2,398税込2,638
    1個
    12日以内出荷
  • 搬送ボトル アズワン

    搬送ボトル

    アズワン
    2,782税込3,060
    1個
    翌々日出荷
  • クレア広口ウォータージャグ CAPTAIN STAG

    クレア広口ウォータージャグ

    CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質原料樹脂:ポリエチレン容量(L)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×290収納寸法(m)幅240×奥行240×厚さ70耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20
  • 正角(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン)

    正角(1ケ口)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    9,998税込10,998
    1箱(4本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。
    用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。
  • ポリテナー 偏平缶(細口) サンプラテック

    ポリテナー 偏平缶(細口)

    サンプラテック
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
    仕様偏平、細口、中栓付
  • 18リットル缶セット アズワン

    18リットル缶セット

    アズワン
    18,018税込19,820
    1ケース
    翌々日出荷
    仕様ペ-ル缶1個・内容器20枚アズワン品番2-8178-01
  • ポリタンクカート(UT-Lab) UT-Lab

    ポリタンクカート(UT-Lab)

    UT-Lab
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    角型瓶(20L)を2本積載可能です。 角型瓶を机下に収納でき実験室をすっきりさせます。
    材質本体/スチール(AAS樹脂被覆)、キャスター/ナイロン・金具部鋼板(メッキ仕上げ)寸法(mm)500×400×600質量(kg)5.2耐荷重(kg)50キャスター径(Φmm)50アズワン品番1-4228-01
  • フッ素加工活栓付 角型大型瓶 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    フッ素加工活栓付 角型大型瓶

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。
    材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ