カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(29)
- 0.2~0.4未満(26)
- 0.4~0.6未満(21)
- 1~2未満(40)
- 2~3未満(39)
- 3~4未満(17)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(95)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(175)
- 20~30未満(186)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(113)
- 瑞穂化成工業(81)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- エム・あい(31)
- 三商(31)
- ニッコー(27)
- 小泉製麻(23)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- BOLL(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ

Micronic社 クライオチューブ アルファベットコード付 Internal thread 1.40mL
Micronic Europe B.V.¥49,980税込¥54,9781セット(10セット×96本)翌々日出荷アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。仕様V底、ラック+チューブ、96well format材質Highest purity polypropylene寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45容量(mL)1.4使用温度範囲液体窒素気相~+100℃アズワン品番4-1087-50
96 well format用 External Screw Cap キャリア入
Micronic Europe B.V.¥68,980税込¥75,8781セット(10セット×96個)翌々日出荷External Screw Capオートメーション化との親和性が高いです。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。仕様96well format用External Screw Cap材質Polypropylene使用温度範囲液体窒素気相~+140℃適合チューブ(mL)0.3、0.4、0.75、0.80、1.40、2.0
HPLC用安全システム スターターキット
SCAT¥83,980~税込¥92,378~1セット翌々日出荷から12日以内出荷特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA品名スターターキット
スイコータンク HTシリーズ
スイコー¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。材質PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)145
広口試薬ボトル
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781箱(1本)10日以内出荷液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。光に敏感な物質をUVから保護します(米国薬局方(USP661)の光透過性基準に準拠)。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)(口内径×胴径×高さ)Φ64×Φ250×383容量(L)10アズワン品番1-2687-07
チューブフィッティング PP 青 Φ6.4~9.0mm
SCAT¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。材質PP色青適合チューブ内径(Φmm)6.4~9.0アズワン品番1-1735-50
チューブフィッティング PFA
SCAT¥4,898税込¥5,3881セット(5個)12日以内出荷SCATの安全キャップ及び廃液キャップ専用のチューブフィッティングです。材質PFA適合チューブ外径(Φmm)3.2
安全キャップ用オプション 交換用フィルター付きエアバルブ
SCAT¥5,598~税込¥6,158~1個ほか翌々日出荷ボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。材質エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE品名交換用エアバルブ(フィルター付き)
洗浄ボトル JPSシリーズ
ニッコー¥1,398~税込¥1,538~1パックほか翌々日出荷クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~98℃
平角缶 グレー
ニッコー¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。仕様商品コード: 1045-03材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)寸法(mm)352×180×408.0使用温度範囲(℃)0~70容量(L)20口内径(Φmm)51アズワン品番10-4503-55
石灰水採水瓶 1039シリーズ
ニッコー¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から7日以内出荷広口のため石灰が入れやすい構造です。石灰水の上澄みだけを取り出せるように、コック位置を通常より上に付けています。材質本体・キャップ/HDPE、コック/PP、中栓/LLDPE
リメイン ロスト付 角型ポリ缶用 ステンレス液もれ防止トレー付ごくかるきゃりー
エム・あい¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷容器の残液を最後まで使い切れる、けいしゃ「リメインロスト」と容器からもれる液体で 地面が汚れない「液もれ防止トレー」、そして重たい容器を楽に運べる「ごくかるキャリー」 の3点セットです。 容器からの液体もれを防止しつつ、重たい容器の移動をラクにすることが出来ます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。付属品液もれ防止トレー付材質<液もれ防止トレー>ステンレス <リメインロスト>ステンレス304キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付内寸法(縦×横×高さ)(mm)336×292×158(75)
ごくかるキャリー ステンレスBIC #10 液もれ防止トレー付
エム・あい¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
ごくかるキャリー BIB#20用
エム・あい¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)356(305)×312(305)×102(75)
ごくかるキャリー BIC#20用
エム・あい¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)356(305)×312(305)×102(75)
ごくかるキャリー BIC#10用
エム・あい¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷超軽いアルミアングルキャリーを使用。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!用途厨房、食品工場、食品加工場、研究所、DIY、工事現場等バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質アルミ(アルマイト処理済)寸法(mm)296(245)×252(245)×102(75)
4L-HO-F PE容器
ハニー¥14,980税込¥16,4781ケース(20個)6日以内出荷取っ手付容器。液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。用途液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
4L-HO-F PE容器
ハニー¥14,980税込¥16,4781ケース(20個)6日以内出荷液体の保存、運搬にご利用いただけます。次亜塩素酸水等の保管にも使用可能。食品にも使える取っ手付容器。改ざん(いたずら)防止機能のパッキン付CAPで安心してご使用いただけます。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格用途食品や液体の保存・保管・運搬仕様【キャップの締め方】1.キャップを容器本体口部に垂直に押し込む。 2.時計回り方向に360度+75度(約1周半程度)廻します。3.横倒しにして液漏れしなければ完了です。材質本体:ポリエチレン、パッキン付CAP:キャップ本体/ポリプロピレン パッキン/PET貼り発泡ポリエチレン色本体:ナチュラル パッキン付CAP:白容量(mL)4000質量(g)容器:195(±15)、キャップ:4.4温度(℃)充填:常温(5~40推奨)口径(Φmm)27.8目盛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×115×273.1保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所満水容量(mL)4230(※水の比重での容量)
フジテーナー(キュービーテナー)・Zテナー 内装
フジモリ産業¥69,980税込¥76,9781箱(150枚)欠品中自立式のフィルム液体容器。内装袋に取っ手がついているので、クリーンルームなど、ダンボールの持込ができない環境で威力を発揮します。 従来の成形タイプ並の自立性により、フィルムピロー袋で起こりやすい外装ダンボールの胴膨れを改善。またガゼット形状の為、従来のぴロー袋と比較し、排出時の液残りが非常に少ないです。 フィルム容器の特性である液出しの際、内袋がしぼむため、外気との接触を防ぎ、内容品の劣化を防ぎます。内容品の使用期限、賞味期限を延ばすことが出来ます。口寸法(mm)Φ32
夢パック
カウパック¥93,980税込¥103,3781箱(900枚)7日以内出荷2ピースキャップ付・透明スタンド袋斜め装着の注ぎ口で、内容物が絞り出しやすい! 注ぎ口を斜めにすることで、内容物が絞り出し易く、最後まできれいに使い切る事ができます。 小さく丸めて手軽に捨てられます。省資源化・減容積化・物流コスト低減化・省スペース化に役立ちます。仕様ボイル殺菌対応(85℃ 30分)、ガスバリア性材質バリアONY15μ/ドライ/LLDPE100μ(TN0100~0400)、バリアONY15μ/ドライ/LLDPE130μ(TN0500)
20Lポリタンク(ノズル付/4個)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個翌日出荷仕様ノズルはタンク内に収納可能材質本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン寸法(mm)383×203×400(H)容量(L)20ノズル長(mm)245
ポリエチレン容器
三商¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷から10日以内出荷RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。材質本体・キャップ:PE容量(L)20
フロロバリアタンク
三商¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷から6日以内出荷ポリエチレン製タンクの表面をフッ化処理することで、優れたガスバリア性と耐薬品性を持っています。基材部分がポリエチレンですので軽量・リーズナブルです。容量(L)20
BB缶 E-8
三商¥5,498税込¥6,0481個9日以内出荷広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175胴寸(mm)□260
ブックボトル
三商¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。材質本体:PP、キャップ・中栓:PE目盛有口内径(Φmm)43
ブックボトル
三商¥829税込¥9121個6日以内出荷PP製ですので液量がハッキリわかります。持ち運びに便利な取手がついたコンパクトサイズです。材質本体:PP、キャップ:PE容量(L)1目盛有口内径(Φmm)26外寸法(mm)166×48×H230