カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(28)
- 0.2~0.4未満(25)
- 0.4~0.6未満(21)
- 1~2未満(40)
- 2~3未満(39)
- 3~4未満(18)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(95)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(8)
- 10~20未満(172)
- 20~30未満(185)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(112)
- 瑞穂化成工業(82)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- エム・あい(31)
- 三商(30)
- ニッコー(27)
- サンプラテック(22)
- 小泉製麻(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- BOLL(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ

減容ボトル 20L
瑞穂化成工業¥1,298税込¥1,4281個(20L)5日以内出荷使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。長さ(mm)254幅(mm)254色ナチュラル色高さ(mm)395質量(g)350容量(L)20口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
ハードボトル コック付き HBCシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷肉厚で強度・耐久性に優れた頑丈な樹脂ボトルです。オートクレーブ可能です。(コックは不可)。各種薬液保存に適しています。USPクラスVIに適合したPP製です。液体の小分けに適しています。材質PP
平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189税込¥2081個翌々日出荷平角缶(2ヶ口)20Lの専用ノズルです。寸法(mm)Φ22×Φ41.7×342アズワン品番68-1890-82
大型瓶 γ線滅菌済 10L
Fudau Biotech¥17,800~税込¥19,580~1個翌々日出荷バッファーや培地の保存および分注用として使用することが可能です。材質PC容量(L)10耐熱温度(℃)-80~+125滅菌方法γ線滅菌済オートクレーブの可否121℃(30分)
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション
アズワン¥6,590税込¥7,2491本翌々日出荷20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。活性炭トラップボトル K200B-CAP3の交換用活性炭です。質量(g)約200タイプHPLC廃液回収用オプション 交換用活性炭アズワン品番4-2155-19
ヘンペイ広口瓶SCC
アズワン¥8,740~税込¥9,614~1本翌々日出荷仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
安全廃液キャップ
アズワン¥30,400~税込¥33,440~1個翌々日出荷特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。材質本体/PPS・PTFE、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、シーリングプラグ・チューブフィッティング/PFA
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション
アズワン¥13,800税込¥15,1801本翌々日出荷20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。K200B-CAP3(4-2155-18)を装着することで、廃液からの臭いを吸着します。材質PE寸法(mm)Φ100×90タイプHPLC廃液回収用オプション 活性炭トラップボトルアズワン品番4-2155-18
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション
アズワン¥9,370税込¥10,3071個翌々日出荷20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17
HPLC用廃液回収容器
JUSTRITE¥71,980~税込¥79,178~1セット翌々日出荷から12日以内出荷ワンタッチでチューブが脱着できます。注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10
ハイパーピュアボトル 最内層ポリエチレン 青 1箱
コダマ樹脂¥19,980~税込¥21,978~1箱(4本)ほか16日以内出荷から21日以内出荷半導体用高純度薬品容器として、新たな成型技術により生まれた高品質・高精度な多機能容器です。最内層にクリーン樹脂、中間位バリア層を設けることにより、薬品の気体透過を極限まで抑えたクリーンでハイバリアな多層容器。原料メーカーと共同して添加剤を含まない原料「ハイクリーン原料を開発」従来のクリーン原料に比べてパーティクルが1/10以下となります。UNマーク取得(KY-672-1除く)。改ざん防止(ロックキャップ)機能付き仕様最内層:ポリエチレン色青
RS PRO 燃料容器, 5L
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷パッケージサイズ = 5 L。容量 = 5L。材料 = HDPE。。TUV認定、UN/BAM認定. ポリプロピレン製 燃料タンク. ジェリカン内にフレキシブルスパウトを収容 スパウトは通気機能付き カバーキャップには紛失防止用のフレキシブルバンド付き 頑丈で耐衝撃性あり 液体燃料に最適
RS PRO 燃料容器, 20L
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ディスペンサータイプ = 燃料缶。容量 = 20L。材料 = HDPE。。RS Pro ジェリカン HDPE 、 20 Lこの明るい赤燃料缶を使用して、安全かつ便利に燃料を輸送します。容量は 20 リットルで、成形ハンドルにより簡単に持ち運ぶことができます。注ぎ口が別に用意され、そこに入れることができます。 20 mm の吐出口は比較的広く、給水がスムーズで安全になるように換気口が付いています。カバーキャップには柔軟なバンドが付いているので、間違った場所に置くことはありません。HDPE (高密度ポリエチレン)製で、燃料の本体を軽量化できます。重量はわずか 1.27 kg です。 RS PRO RS Pro 製品のすべてに必要な厳しいテストに合格するだけでなく、ドイツの BAM 及び TUV の欧州安全認定を取得しています。燃料補給に加え、産業や農業環境での流体の輸送や供給に最適です。特長と利点.赤のジェリー缶 . HDPE 製(高密度ポリエチレン) .スチールグレーのアダプタ .容量は 20 リットル .重量は 1.27 kg .高さは 410 mm .ベースの寸法は 385 mm x 229 mm です .吐出チューブの長さは 245 mm です .吐出口の外径は 20 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 燃料容器, 10L
RS PRO¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷RS Pro 金属製ジェリカン、 10 LRS Pro のこの耐摩耗性金属製燃料缶は、最大 10 リットルのガソリン、ディーゼル、又はその他の液体燃料を保持できます。従来のジェリカン設計と、誤って開かないように保護する特許取得済みロックピンなどの便利な機能を組み合わせています。 ワイドチャンネルブリーザを使用すると、完全な缶を使用してもすばやく空にすることができます。キャップにはバヨネット式の留め金が付いており、漏れを防止します。どのような角度でも問題ありません。強度を高めるために、缶のハンドルは継ぎ目で溶接されています。 RS Pro の高品質製品シリーズに属するこのジェリーは、エンジニアによってストリングリー検査を受け、信頼性と耐久性を保証することができます。また、 T U V 及び UN 認定で危険物輸送規制への適合が認定されています( T U V はドイツ技術検査協会です)。この製品は、 RS Pro 金属ジェリカエスパウトに対応しています。特長と利点.燃料缶 容量: 10 L .重量 2.95 kg の空 .厚さ 0.9 mm のスチール製 .粉体コーティングされたオリーブグリーンの外装 .ガソリン、ディーゼル、液体燃料、オイル、飲料水以外の用途に適しています .高速に空にするためのワイドチャンネルブリーザを備えている .固定されたロックピンにより、誤って開くことを防止 .危険物へのコンプライアンスに関して T U V 及び UN の認定を受けています 交通規制RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ディスペンサータイプ = 燃料缶容量 = 10L材料 = 金属
高密閉型ポリ容器 EA508ALシリーズ
エスコ¥335税込¥3691個当日出荷食品衛生法適合商品、中ブタ付、フタはねじ式仕様●材質:本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン●容量(mL):325●胴径(mm):83●高さ(mm):90
扁平缶 1L スリット入 目盛付 0189シリーズ
瑞穂化成工業¥569税込¥6261個12日以内出荷から16日以内出荷残量が見える便利なスリット&目盛付き(目盛間隔100mL)仕様●容量:1L●内径:24mm●寸法:W116×D66×H193mm●材質:ポリエチレン●中栓付
スパウトバッグ 本体のみ
瑞穂化成工業¥789税込¥8681個8日以内出荷口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でもご使用頂けます。、同容量の金属缶やプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量低減に貢献します。仕様●容量:3L●材質:本体/ポリエチレン●寸法:W270×D200×H70mmアズワン品番67-6874-46
ゴムロープ フック付 2本組
三宝¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷長さが90cmの荷台用ゴムひもは、伸縮部分のゴムが最大150cmまで伸びます。仕様●カラー:ブラック●素材:ゴム、フック部分/プラスチック(鉄芯入り)
18Lペール缶用フタ 140シリーズ
アズワン¥6,960~税込¥7,656~1袋(8個)ほか6日以内出荷から10日以内出荷140・140H用はめ込み式フタ。、内容器(140B)を本体にセットしたまま、フタをセット可能です。
荷締ベルト BROX-TANK専用
三宝¥999税込¥1,0991個6日以内出荷BROX-TANK専用の荷掛け紐です。仕様●長さ:3m48cm●有効長:3m40cm●幅:20mm●圧さ:2mmアズワン品番67-4747-45
BROX-TANK ブロックスタンクPE製 用キャップ イージーコック付
三宝¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷ブロックスタンク用のキャップ (イージーコック付)です。 レバーを回転させることで流量の調整可能です。仕様●材質:キャップ/PE(ポリエチレン)、イージーコック/PP(ポリプロピレン)アズワン品番67-4747-34
AP台車グレー BROX-TANK20L専用
三宝¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷BROX-TANK 2段積みまで推奨 対角線キャスターにロック付き仕様●耐荷重:80Kgまで●自重:1.5kg●ナイロンキャスター:Φ50mm(ノンマーキングキャスター)アズワン品番67-4747-42
角型手提瓶10L用 広口キャップ
三宝化成¥52税込¥571個翌々日出荷角型手提瓶(ポリエチレン製)10L(5-040-01)用のキャップです。仕様●材質:PE●色調:ナチュラル●サイズ:外径62mm×全高22mm×ネジ山径53Φアズワン品番62-2706-02
バロンボックス マキシフローコックΦ18mm 液垂れ防止タイプ 50個入
小泉製麻¥21,980税込¥24,1781箱(50個)23日以内出荷仕様●入数(個・枚):50●コード番号:301-0002031アズワン品番67-4850-38
バロンボックス ソフトT20-O キャップなし 150個入
小泉製麻¥54,980税込¥60,4781箱(150個)23日以内出荷1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています仕様●容量(L):20●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):660 x 550●入数(個・枚):150●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):765 x 610 x 240●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):294 x 294 x 290●標準材質:K7 x S x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002034アズワン品番67-4850-41
バロンボックス ソフトT10-O キャップなし 200個入
小泉製麻¥65,980税込¥72,5781箱(200個)13日以内出荷1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. フィルム素材選択やサイズの自由度(別注対応)が大きく、効率の良いパレット積載も可能です 3. ピロー形状で表面積が大きく、ホット充填後の冷水冷却工程で、効率の良い冷却が可能です 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています仕様●容量(L):10●製法:四方シール(1重袋)●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):510 x 455●入数(個・枚):200●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):630 x 470 x 230●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):244 x 244 x 240●標準材質:K6 x S x K6●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002035アズワン品番67-4850-42
バロンボックス スクエア用外装 Gケース5 無地 100個入
小泉製麻¥30,980税込¥34,0781セット(100個)11日以内出荷仕様●標準寸法 e×f×g(mm):195×195×194●コード番号:301-0002028アズワン品番67-4850-35
バロンボックス スクエアα 100個入
小泉製麻¥48,980~税込¥53,878~1箱(100個)33日以内出荷1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス クリーンα ハイバリアー 100個入
小泉製麻1セット(100個)欠品中1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
バロンボックス クリーン 100個入
小泉製麻¥35,980税込¥39,5781箱(100個)26日以内出荷1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 2. 食品衛生法に適合し、調味液など食品分野での実績が多く、照射処理による滅菌も可能です 3. 製造時(インライン)に全数リークテスト(液漏れ検査)を実施しています 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています仕様●容量(L):5●製法:ブロー成形●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):190 x 190 x 190●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):615 x 516 x 415●【外箱段ボールケース】※外装段ボールケースは別売りです。●標準寸法 e x f x g(mm):195 x 195 x 194●標準材質:K7 x K7●【用途】●食品分野:醤油、めんつゆ類、香料、果実酒、食酢、ドレッシング、乳酸、ワイン、ソース、食用油、液糖、リキュール、みりん、たれ、清酒、乳製品、調味料、食品添加物、焼酎、果汁●化学分野:液体洗剤、液体肥料、水処理剤、シャンプー、食物活性剤、尿素水、ボディソープ、金属表面処理剤、界面活性材、次亜塩素酸ソーダ、水性ペイント、バッテリー液、アルコール製剤、接着剤、ホルマリン●コード番号:301-0002009アズワン品番67-4850-16
スパウトバック 3-0 100個入
小泉製麻¥37,980税込¥41,7781箱(100個)11日以内出荷お客様のリクエストにお応えして2018年発売開始した小容量タイプです 詰め替え用に適したスパウトが付いた容器です 運搬用外装ケースもございます 優れたバリア性と保香性を備えています これまでにない「立体形状」 x 「小容量」 x 「大口径スパウト」の液体用容器BIBとパウチとの"ハイブリッド"なので、様々な用途、シーンにてご利用いただけます 軽量で、使いきりに便利な容量ラインナップを取り揃えました 新たな液体用容器の市場を創造するスパウトバッグ仕様●容量(L):3●口部内径d(mm):32●標準寸法 a x b x c(mm):270 x 200 x 70(折込み)●入数(個・枚):100●【集合梱包ケース】●標準外寸法G(mm):360 x 540 x 270●標準材質:バリアナイロン+ PE●コード番号:301-0002044アズワン品番67-4850-43
サンバルク TC-S EPセット un無し ブラック/ホワイト
サンコー(三甲)¥338,170税込¥371,9871個5日以内出荷スチールタイプパレットで#1000TCシリーズ最軽量・最低段積み高さを実現仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1147●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-44
サンバルク TC-3 EPセット un有り ブラック/ホワイト
サンコー(三甲)¥364,400税込¥400,8401個5日以内出荷サンバルク#1000TCの全高を19mm低くしたタイプ仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-41
サンバルク TC-240 Fセット un無しEP ブラック/ホワイト
サンコー(三甲)¥340,870税込¥374,9571個5日以内出荷開口径がΦ225のサンバルク。フラットキャップを採用仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1153●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-40
サンバルク TC キャップ 2型 セット グレー
アズワン¥1,690税込¥1,8591個3日以内出荷ガス抜き作業の煩わしさを解消仕様●材質:PE●外寸(mm):8E+25××アズワン品番67-7113-36
サンバルク TC EPセット un有り ブラック/ホワイト
サンコー(三甲)¥367,050税込¥403,7551個5日以内出荷サンバルク#1000の特長を継承した、軽量・シンプル構造のサンバルクTC=Tube Cage仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1172●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-37
サンバルク EPセット un無し ブラック/ホワイト
サンコー(三甲)¥340,870税込¥374,9571個5日以内出荷パレット部の設計はこれまで三甲のプラスチックパレットで培われたノウハウにより、ほかにはない優れた特徴を有しています。仕様●材質:●外寸(mm):1200×1000×1166●内容量(L):1050アズワン品番67-7113-35