カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(29)
- 0.2~0.4未満(26)
- 0.4~0.6未満(21)
- 1~2未満(40)
- 2~3未満(39)
- 3~4未満(17)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(95)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(175)
- 20~30未満(186)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(113)
- 瑞穂化成工業(81)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- エム・あい(31)
- 三商(31)
- ニッコー(27)
- 小泉製麻(23)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- BOLL(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
17ページ目: ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ

セプタム付きボトル・広口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥23,980税込¥26,3781箱(24本)10日以内出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52色透明容量(mL)110径(Φmm)58(キャップ)アズワン品番4-4811-03クラス(洗浄)未洗浄
セプタム付きボトル・広口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥21,980税込¥24,1781箱(24本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52色透明容量(mL)60径(Φmm)53(キャップ)アズワン品番4-4811-02クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・広口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥20,980税込¥23,0781箱(24本)当日出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52色透明容量(mL)60径(Φmm)53(キャップ)アズワン品番4-4811-01クラス(洗浄)未洗浄
セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥12,980税込¥14,2781箱(24本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色茶容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-06クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・細口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥9,998税込¥10,9981箱(24本)91日以内出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色茶容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-05クラス(洗浄)未洗浄
セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥11,980税込¥13,1781箱(24本)10日以内出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色透明容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-04クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・細口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥9,898税込¥10,8881箱(24本)10日以内出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色透明容量(mL)250径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-03クラス(洗浄)未洗浄
セプタム付きボトル・細口 レベル2 24本入
Quality Environmental Containers¥11,980税込¥13,1781箱(24本)当日出荷バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色茶容量(mL)125径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-02クラス(洗浄)レベル2
セプタム付きボトル・細口 未洗浄 24本入
Quality Environmental Containers¥9,998税込¥10,9981箱(24本)10日以内出荷材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)3.18色茶容量(mL)125径(Φmm)24(キャップ)アズワン品番4-4810-01クラス(洗浄)未洗浄
UN段ボール用PPテープ
ULINE¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷UN段ボール梱包キット(S-22151、S-22152、S-7347、S-7349、S-18284、S-18285)に使用可能なテープです。 粘着面は強い粘着力を持ちます。材質基材/PP、粘着剤/アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)201使用温度範囲(℃)-17~60アズワン品番4-4101-01
HPLC安全キャップ 廃液用 M 345シリーズ
b safe¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から10日以内出荷廃液溶媒を安全に廃液ボトルに移送することが可能です。 蒸気は排気フィルター(別売)を通して排出されるため、安全性に優れています。材質キャップ/PPS、チューブ接続部/PTFE、チューブフィッティング、封止プラグ/PFA、ホースコネクター/PP規格(キャップ)GL45
安全廃液キャップ用排気フィルター 20Lタンク用
SCAT¥32,980税込¥36,2781個当日出荷フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。材質PPフィルター(交換周期)12ヶ月、(表皮面積)1500m2/gアズワン品番2-9654-48
安全廃液キャップ
SCAT¥25,980税込¥28,5781個10日以内出荷HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。 キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。付属品外径Φ2.3mmチューブ用フィッティング×3本、外径Φ3.2mmチューブ用フィッティング×3本、ブラインドプラグ×2本材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFAポート数外径Φ2.3mmチューブ用ポート×3箇所口径(キャップ)S60アズワン品番2-9654-39
扁平缶片口 20L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)360色グレー高さ(mm)410質量(g)1370奥行(mm)206容量(L)20口径(Φmm)50
扁平缶 4L 封印キャップ容器
瑞穂化成工業¥879~税込¥967~1個8日以内出荷キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)用途遮光が必要な液体の保存・保管等、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)192高さ(mm)280質量(g)267.3奥行(mm)120容量(L)4口径(Φmm)30
廃液回収用ロート HDPEタイプ
SCAT¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷仕様フタ、ふるい材質パッキン/FKM、その他/HDPEタイプ20L専用ロート 導電タイプ規格キャップ:GL45アズワン品番1-1733-25
廃液回収用ロート 20L専用ロート 導電タイプ
SCAT¥27,980税込¥30,7781個当日出荷仕様20L専用ロート(導電タイプ)材質(キャップ)導電HDPE/S60・S61アズワン品番1-1733-13
強化ボトル HDPE 2125シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥8,298~税込¥9,128~1袋(2本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適材質本体/HDPE、キャップ/PP
丸型ボトル LDPE 2220シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷から5日以内出荷持ち手が大きく、ゴム手袋着用での使用可能材質本体/LDPE、キャップ/PP
丸型カーボーイチューブ差込口付 PP 2301シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷一体成型で継ぎ目のないチューブ差込口付。内径13mmのチューブが適合(チューブは含まれません)。オートクレーブ可能材質本体/PP、キャップ/PP、ガスケット/TPE
活栓付丸型カーボーイ LDPE
Thermo Scientific Nalgene¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
活栓付角型カーボーイ HDPE 2320シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷1ガロン/5L単位のメモリとステンレス製ハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付材質本体/HDPE、キャップ・活栓/PP、アダプター/HDPE
角型透明ボトル PC 2015シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥6,998税込¥7,6981パック(1本)当日出荷優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。材質本体/PC、キャップ/PP色透明容量(mL)2000アズワン品番62-1611-62口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥3,998~税込¥4,398~1パック(12本)3日以内出荷から15日以内出荷半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃種別PPCO材質本体/PPCO、キャップ/PP色透明
ドラム容器 MDシリーズ ドラム密閉円筒型大型容器
スイコー¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷から21日以内出荷液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプ。割れにくく、優れた耐蝕性。内部が見やすく、洗浄も簡単・確実。簡易貯蔵・運搬用としてご利用いただけます材質PE(ポリエチレン)
スマイル・オン SOPシリーズ
千羽鶴印(エンテック)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から6日以内出荷中がよく見え、衝撃に強く丈夫です。積み重ねできる平型。電子レンジ使用可(必ずザルを外してご使用ください)耐熱温度(℃)120
廃液回収容器 フロート付きロートのみ SF14シリーズ
アズワン¥15,600~税込¥17,160~1個翌々日出荷フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135規格(UN) 3H1/Y1.8/200表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
ヘンペイ活栓付瓶 フロロテクト
アズワン¥22,700~税込¥24,970~1個当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!材質本体・外フタ/HDPE(表面フッ素化処理)、中蓋/LDPE(表面フッ素化処理)、コック/HDPE(表面フッ素化処理)、Oリング(パッキン)/バイトン