カテゴリ
絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(29)
- 0.2~0.4未満(26)
- 0.4~0.6未満(21)
- 1~2未満(40)
- 2~3未満(39)
- 3~4未満(17)
- 4~5未満(37)
- 5~6未満(95)
- 6~7未満(9)
- 7~8未満(8)
- 9~10未満(9)
- 10~20未満(175)
- 20~30未満(186)
- 30~40未満(16)
- 50~60未満(23)
- 100~200未満(20)
- 200~300未満(10)
- 300~400未満(8)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(2)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- アズワン(113)
- 瑞穂化成工業(81)
- エスコ(37)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(34)
- エム・あい(31)
- 三商(31)
- ニッコー(27)
- 小泉製麻(23)
- サンプラテック(22)
- SCAT(19)
- 三宝(17)
- TRUSCO(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- ケニス(15)
- Thermo Scientific Nalgene(14)
- プラテック(13)
- スイコー(12)
- RotopaX(ロトパックス)(12)
- BOLL(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
20ページ目: ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ

大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ)
フロンケミカル¥289,800~税込¥318,780~1個103日以内出荷耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)口形状広口
ナルゲン透明活栓付角型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷仕様オートクレーブ可能首内径/Φ86mmその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PC(ポリカーボネート)、活栓・フタ/PP(ポリプロピレン)
バッグインコンテナー台車 AP-BIC
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ステリテナー用リユースフル容器。オートクレーブ可能なPP製ですので、一層の衛生管理の向上が図れます。専用台車をはじめとする豊富なオプションで、管理・搬送の効率化が図れます。TGK品番513-23-64-12型式AP-BIC寸法(mm)310×310×130H(50Φキャスター付き)
活栓付き角型びん 高密度PE製
TGK(東京硝子器械)¥26,980~税込¥29,678~1本8日以内出荷蒸留水用に適します。半透明。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PP製
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1本8日以内出荷溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
活栓付き角型びん PC製
TGK(東京硝子器械)¥38,980~税込¥42,878~1本8日以内出荷冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質(本体)ポリカーボネートボトル形状角型
ユニオンコンテナ 1個
アズワン¥629~税込¥692~1個翌々日出荷省スペース(未使用時)廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。折りたたみ式のため輸送や積み重ね保管が効率的に可能です。日用品衛生農業工業塗料など幅広い分野に対応します。
ポリタンク
アズワン¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。HPLCからの廃液チューブ2本をセットできます。外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ内径Φ10mmのチューブも差し込み可能です。3-5939-03:ポリタンク 5L 1口専用です。
HDPE密閉タンク
アズワン¥12,980税込¥14,2781箱(4個)翌日出荷フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
レバーコック付瓶 平角缶( 2 ヶ口) 5 L
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,698税込¥4,0681個(5L)4日以内出荷サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/280口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)259×122
レバーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)10L
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,998税込¥4,3981個(10L)9日以内出荷サイズ(コック)RC20Aタイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10目盛(mL)なし全高(mm)フタ付/334口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応胴寸(mm)303×148
イージーコック付瓶 平角缶(2ヶ口)5L
NIKKO(ニッコーハンセン)¥3,798税込¥4,1781個(5L)9日以内出荷用途サンプル保存・貯蔵容器高さ(mm)フタ付/280タイプ平角使用温度範囲(℃)0~70容量(L)5目盛(mL)なし口内径(Φmm)36.5×36.5RoHS指令(10物質対応)対応
検体輸送バッグ
アズワン¥45,540税込¥50,0941箱(40セット×25枚)12日以内出荷書類を入れられるポケット付きです。 要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています。 バイオハザードマーク付きです。 再密閉可能なジッパー付。材質LDPE寸法(mm)305×381アズワン品番4-1642-13
安全廃液キャップ用オプション 安全廃液キャップ用排気フィルター
SCAT¥55,980~税込¥61,578~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷フィルター上部のインジケーターで交換時期が容易に確認できます。仕様フィルター表皮面積:1500m2/g材質PP
プラスチックドラム 60L 封印ピン付
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷危険物の海上輸送に必要なUN認定取得。 フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です。 大きなハンドル付きで、持ち運びが楽に行えます。仕様材質:超高分子量PE色:青プラドラム用純正封印ピン付きタイプオープンタイプ外形寸法(mm)400Φ×618容量(L)60.0本体質量(kg)3.7胴径(Φmm)328
KM缶 22L 下口付
三宝¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷ロングタイプの正角缶。 大口径なので手洗い可能。適合下口(ポリコック)付き材質高密度ポリエチレン(HDPE)容量(L)22内径(Φmm)175本体寸法(mm)240×240×422H
広角BB缶 下口付 20L
三宝¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷大口径なので手洗い可能。適合下口(ポリコック)付き材質高密度ポリエチレン(HDPE)容量(L)20内径(Φmm)175本体寸法(mm)254×254×399H
KM缶
三宝¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷ロングタイプの正角缶。 大口径なので手洗い可能。材質高密度ポリエチレン(HDPE)容量(L)22内径(Φmm)175本体寸法(mm)240×240×422H
ハンディ缶 PE製 10L
TGK(東京硝子器械)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷コック付きもあります。 1リットルごとの目盛り付です。容量(L)10サイズ(mm)口の内径:約31.6底面:約180×250高さ:真中の最も高い部分約300次に高い部分:約280もうひとつの辺高:約270
フロロバリアPEタンク 20L
サンプラテック¥18,980税込¥20,8781個43日以内出荷従来のポリタンクに特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合させました。 有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。容量(L)20
テーパータンク50L
TGK(東京硝子器械)¥54,980~税込¥60,478~1台8日以内出荷底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。適合ネジキャップ材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)容量(L)50内径(Φmm)93胴径(Φmm)440
テーパージャー
TGK(東京硝子器械)¥7,498~税込¥8,248~1台10日以内出荷底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。 角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。内径(Φmm)95キャスター無
平角缶 グレー
TGK(東京硝子器械)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。 5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。使用温度範囲(℃)0~70目盛無し
広口瓶 ゲージ管付
瑞穂化成工業¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷バルブとゲージ管はPVCを使用しています。コックは取外しできません。ホース接続はできません。ゲージバルブを開けることで水量が分かります。用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。材質本体・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)品番790容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)308(コック部含む)×390口内径(Φmm)99アズワン品番63-1279-68
ポリコップ
瑞穂化成工業¥15,980税込¥17,5781箱(100個)5日以内出荷液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング。指で押して簡単にこぼし口をつけることができます。実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。ディスポコップです。用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。材質ポリエチレン(PE)品番654容量(L)1寸法(幅W×高さH)(mm)102×142口外径(Φmm)123アズワン品番63-1281-08目盛間隔(mL)100
バロンキャップ 0366シリーズ
瑞穂化成工業¥109税込¥1201個5日以内出荷バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用カラーキャップです。用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)