絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
801件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ エスコ

    ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
  • プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック

    プラペール 白 DSP-Tシリーズ

    DICプラスチック
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)。開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
    仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ138×高さ121mm●材質:PP●容量:1.2Lアズワン品番65-8639-72
  • プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック

    プラペール 白 DSP-Tシリーズ

    DICプラスチック
    999税込1,099
    1個
    28日以内出荷
    高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)。開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
    仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ212×高さ188mm●材質:PP●容量:4.2Lアズワン品番65-8639-74
  • ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ エスコ

    ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ

    エスコ
    8,350税込9,185
    1セット(3個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
  • ポリタンク C-2 角型 500cc 肩口 三宝化成

    ポリタンク C-2 角型 500cc 肩口

    三宝化成
    209税込230
    1本
    25日以内出荷
    容量や形状のバリエーションが豊富で利便性に優れた角型ボトルです。液体の運搬に適しています。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。
    仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/55mm、胴幅/88mm、高さ/144mm、口内径/17.5mmアズワン品番67-2983-04
  • 薬注タンク スイコー

    薬注タンク

    スイコー
    99,980税込109,978
    1個ほか
    11日以内出荷
    ポリエチレン製で、薬品や衝撃に強く、割れません。出口は融着ソケットプラグ付が標準取付です。
    用途比重1.3以下の薬品の貯留など。次亜塩素酸ソーダ・苛性ソーダなどの貯留に。材質ポリエチレン(PE)
  • スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    スパウトホルダー&30ccポンプ【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    5,298税込5,828
    1セット
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】 1セット(ホルダー1個、30ccポンプ1本)
    用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
  • スパウトホルダー&3ccポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    スパウトホルダー&3ccポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。 【入数】 1セット(ホルダー1個、3ccポンプ1本)
    用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
  • スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    スパウトホルダー&シャワーポンプ 1セット【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 シャワーポンプをバロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダーと併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。 スパウトホルダー:木質素材の環境対応商品です。特許出願中。【入数】1セット(ホルダー1個、ポンプ1本)
    用途消毒用アルコール、除菌水 等幅(mm)ホルダー:140厚さ(mm)ホルダー:7ホワイト、ホルダー:ナチュラル奥行(mm)ホルダー:128外径(Φmm)ポンプキャップ:49ノズル長(mm)ポンプ:89材質(ホルダー)MDF材質(ポンプ部)PP,PE,PVC
  • 液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】 小泉製麻

    液体容器用キャップ開閉具 1個 【バロンボックス(R)、スパウトバッグ専用】

    小泉製麻
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ・小泉製麻の液体容器『バロンボックス』、『スパウトバッグ』専用のキャップ開閉具です。 ・少ない力で確実にキャップを開閉出来ます。
    材質ポリ塩化ビニルグレー高さ(mm)52縦(mm)95横(mm)54
  • シャワーポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    シャワーポンプ 【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用のシャワーポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
    用途消毒用アルコール、除菌水 等材質PP,PE,PVCホワイトノズル長(mm)89キャップ外径(Φmm)49
  • 3ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    3ccポンプ 【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用の3cc吐出ポンプです。 バロンボックス(R)の口部にセットするだけで、内容物を定量吐出する事ができます。 スパウトホルダー(別売り)と併せて使用する事で、ケースへの沈み込みを防げます。
    用途洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質PP,PE,PVCホワイトキャップ外径(Φmm)49
  • スパウトホルダー 【バロンボックス(R)専用】 小泉製麻

    スパウトホルダー 【バロンボックス(R)専用】

    小泉製麻
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    小泉製麻の液体容器『バロンボックス(R)』専用商品です。 バロンボックス(R)のケース抽出口にセットするだけで、ポンプ(別売り)の沈み込みを防ぎます。 木質素材の環境対応商品です。 特許出願中
    用途消毒用アルコール、除菌水、洗剤・シャンプー・トイレタリー・希釈・量り売り 等材質MDF幅(mm)140厚さ(mm)7ナチュラル奥行(mm)128
  • こぼし口付バケツ PP BRAND

    こぼし口付バケツ PP

    BRAND
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。
  • ダンボール用スタンド ステンレス エム・あい

    ダンボール用スタンド ステンレス

    エム・あい
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)382(360)×410×553(505)ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。
  • スパウトバッグ(ケース) 瑞穂化成工業

    スパウトバッグ(ケース)

    瑞穂化成工業
    329税込362
    1個(3L)ほか
    7日以内出荷
    スパウトバッグ専用のケースです。
    用途スパウトバッグの保管等材質ダンボール
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ) ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ)

    ケニス
    119,800税込131,780
    1箱(5セット)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(1/4インチタイプ) ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターASSYセット(1/4インチタイプ)

    ケニス
    118,800税込130,680
    1箱(5セット)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターセット ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス 3ポートコネクターセット

    ケニス
    119,800税込131,780
    1箱(10枚)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。 無菌コネクターを使用することで、充填時や排出時の汚染リスクのない閉鎖系接続による送液が可能です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー) ステリテナープラス

    ケニス
    98,980税込108,878
    1箱(10枚)
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • 液体輸送・保管容器(ステリテナー) ケニス

    液体輸送・保管容器(ステリテナー)

    ケニス
    74,980税込82,478
    1箱(25枚)ほか
    46日以内出荷
    γ線滅菌処理を施した高品質・透明・フレキシブル容器です。
    材質PE滅菌γ線滅菌済口内径(Φmm)32
  • ロンテナー用段ボールケース ケニス

    ロンテナー用段ボールケース

    ケニス
    39,980税込43,978
    1箱(100枚)
    15日以内出荷
  • ブックボトル サンプラテック

    ブックボトル

    サンプラテック
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    限られたスペースを有効活用できる収納性に優れたボトルです。 B-5K、10Kにはコックが付いています。
  • ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用 エム・あい

    ステンレス けいしゃ 液だすキャリー 扁平缶20L用

    エム・あい
    41,980税込46,178
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス304製なので、丈夫で水洗いが可能、衛生的です。扁平缶の容器が自立できるように、キャリーの工夫しています。
    用途扁平缶の残液量に合わせて、残液を最後まで取り出すことができるよう、容器の角度を自立式で変えることができるキャリーです。容器が自立するので、一人での作業に役立ちます。材質ステンレス304寸法(mm)441(390・120)×196(185・170)×137(70)適合容器扁平缶20LキャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • 缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー エム・あい

    缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 缶きちキャリー

    エム・あい
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。缶きちキャリーとセットで使用する、または単体で使用することも可能です。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。「缶きちキャリー」にそのまま置いて使えて便利、ラクに移動・保管することもできます。材質缶けいしゃ:ステンレス304、缶きちキャリー:pp寸法(mm)缶けいしゃ:241×241×28(22)、缶きちキャリー:260(240)×260(240)×135(105)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • 缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー エム・あい

    缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー

    エム・あい
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の「液もれ防止トレー」を採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト処理済のアルミアングルでできた「ごくかるキャリー」は、水洗い可能で耐久性も優れいています。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、「液もれ防止トレー」を敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。アルマイト処理済みのアルミアングル軽量台車「ごくかるキャリー」に乗せて、ラクに移動・保管することができます。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304、ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)、ごくかるキャリー:336(285)×292(285)×102(75)適合容器角型ポリ缶キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • 缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付 エム・あい

    缶けいしゃ ステンレス 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。材質液もれ防止トレー:ステンレス、缶けいしゃ:ステンレス304寸法(mm)液もれ防止トレー:270(250)×270(250)×28(22)、缶けいしゃ:241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
  • 缶けいしゃ SUS304製 エム・あい

    缶けいしゃ SUS304製

    エム・あい
    9,398税込10,338
    1台
    8日以内出荷
    衛生的で水洗いでの管理が可能なステンレス304製を使用しています。容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
    用途容器の下に「缶けいしゃ」を置くことで、緩やかな傾斜が作られるため、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。材質ステンレス304寸法(mm)241×241×28(22)適合容器角型ポリ缶
  • リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付 エム・あい

    リメインロスト 扁平缶用 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。また、液もれによる床面汚れ防止としてステンレス製の液もれ防止トレーを採用しており、水洗いでの衛生管理が可能です。
    用途容器の下にリメインロストを置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。また、液もれ防止トレーを敷くことで、容器からの液体もれによる床面汚れ防止にもつながります。寸法(mm)リメインロスト:315×188×87(19)、液もれ防止トレー:349(344)×181(177)×9適合容器扁平缶
  • リメインロスト 扁平缶用 エム・あい

    リメインロスト 扁平缶用

    エム・あい
    9,498税込10,448
    1台
    8日以内出荷
    容器の下に置くだけなので、電源などを使うことなく、残液を集めることができるので、エコにつながります。
    用途容器の下に置くことで、容器内の残液を自然と片隅寄せ集め、液体を最後まで使い切ることができます。寸法(mm)315×188×87(19)適合容器扁平缶
  • カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付 エム・あい

    カラーAP台車 ステンレスBIC#20用 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    ジョイントカラー5色展開で、一目で容器の使用用途や使用区域を判別でき、容器を直に床面に置かないため、HACCP対策につながります。液もれ防止トレーはステンレス製なので水洗いでの管理が可能で、台車から外して単体でもご使用頂けます。
    用途液もれ防止トレーをカラーAP台車にセットして、バックインボックス#20を置いて使用します。台車に乗せることで移動や保管がラクにでき、容器を床面に直置きしないので、衛生的に管理できます。また、液もれ防止トレーを敷いているので、容器からの液もれによる床面汚れの防止にもつながります。材質カラーAP台車:pp、液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(310)×317(310)×132(109)適合容器バックインコンテナー#20キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • ごくかるキャリー ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー付 エム・あい

    ごくかるキャリー ステンレス BIC#20用 液もれ防止トレー付

    エム・あい
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
    アルマイト処理済みのアルミアングルを使用したごくかるキャリーとステンレス製の液もれ防止トレーは、丈夫で、水洗いでの衛生管理が可能です。キャスター取付金具はステンレス304製なので丈夫で長持ちします。ごくかるキャリーは、スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途ごくかるキャリーに液もれ防止トレーを乗せることで、重たい容器の移動や保管がラクにできるだけでなく、容器からの液もれによる床面汚れを防止できます。材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス寸法(mm)371(320)×327(320)×102(75)材質(取付金具)ステンレス304適合容器BIC#20
  • ごくかるキャリー ダンボール用 エム・あい

    ごくかるキャリー ダンボール用

    エム・あい
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途ダンボール用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
  • ごくかるキャリー トラッシュペール エム・あい

    ごくかるキャリー トラッシュペール

    エム・あい
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途トラッシュペール用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304
  • ユニオンコンテナーII型ミニ 運搬用外装ダンボール NIKKO(ニッコーハンセン)

    ユニオンコンテナーII型ミニ 運搬用外装ダンボール

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • PP嵌合容器用蓋 アズワン

    PP嵌合容器用蓋

    アズワン
    12,474税込13,721
    1ケース(200個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP
  • PP嵌合容器 アズワン

    PP嵌合容器

    アズワン
    13,860税込15,246
    1ケース(200個)ほか
    5日以内出荷
    材質PP
  • セプタム付きボトル・広口 レベル2 24本入 Quality Environmental Containers

    セプタム付きボトル・広口 レベル2 24本入

    Quality Environmental Containers
    21,980税込24,178
    1箱(24本)
    当日出荷
    バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
    材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52容量(mL)110径(Φmm)58(キャップ)アズワン品番4-4811-06クラス(洗浄)レベル2
  • セプタム付きボトル・広口 未洗浄 24本入 Quality Environmental Containers

    セプタム付きボトル・広口 未洗浄 24本入

    Quality Environmental Containers
    20,980税込23,078
    1箱(24本)
    当日出荷
    材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52容量(mL)110径(Φmm)58(キャップ)アズワン品番4-4811-05クラス(洗浄)未洗浄
  • セプタム付きボトル・広口 レベル2 24本入 Quality Environmental Containers

    セプタム付きボトル・広口 レベル2 24本入

    Quality Environmental Containers
    26,980税込29,678
    1箱(24本)
    当日出荷
    バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
    材質瓶/ソーダ石灰ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52透明容量(mL)110径(Φmm)58(キャップ)アズワン品番4-4811-04クラス(洗浄)レベル2
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ