絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 7.5(1)
  • 12(1)
  • 12.7(3)
  • 15(1)
  • 15.9(3)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 25(1)
  • 25.4(5)
  • 31.8(4)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 38.1(2)
  • 50(1)
  • 50.8(3)
  • 63.5(1)
  • 105(2)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 工業用水(2)
  • (3)
  • 粒体・粉体(2)
  • 蒸気(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 16.7(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21.5(1)
  • 24(1)
  • 24.5(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 34(1)
  • 100(1)
  • 128.6(1)
  • 134(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(1)
  • 0.3(3)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
特性
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
ホース長さ(m)
  • 0.001(1)
  • 0.002(1)
  • 0.003(1)
  • 0.1(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 10(5)
  • 20(6)
  • 50(2)
  • 100(2)
0.001・0.002・0.003・0.1・1・2・3・3.5・4・5・6・10・20・50・100
材質
  • ゴム(7)
ゴム
  • 色ブラック(1)
ブラック
ブランド
  • 十川ゴム
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
  • 八興(9)
  • オーサカゴム(6)
  • フローイングテクノ(4)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • 共栄産業(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 東北ゴム(1)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
  • アラム(1)
  • ダイキン潤滑機設(1)
  • NCR(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • ALFAGOMMA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12.7(3)
15.9(3)
19(4)
25.4(5)
31.8(4)
38.1(2)
50(1)
50.8(3)
63.5(1)
105(2)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 一般油圧配管用ホース F-15 十川ゴム

    一般油圧配管用ホース F-15

    十川ゴム(54件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体一般作動油流体温度(℃)-40~80最小破壊圧力(MPa)5.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 真空ゴム管 十川ゴム

    真空ゴム管

    十川ゴム(1件のレビュー)
    1,871税込2,058
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質NR
  • ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム ウォーターホース(布目付)

    十川ゴム(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体工業用水(上水、飲用水には適用しません)最高使用圧力(MPa)0.3補強層3P流体温度範囲(℃)0~60使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐候性
  • ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム スチームホース(布目付)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム最高使用圧力(MPa)0.3使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
  • 低圧耐油用ホース(L-10) 十川ゴム

    低圧耐油用ホース(L-10)

    十川ゴム
    3,598税込3,958
    1本(3m)ほか
    5日以内出荷
    低圧油圧ホース
    材質内面層/耐油性合成ゴム補強層/合成繊維外面層/耐油・耐候性合成ゴム常用圧力(MPa)0.98以下使用流体鉱物油流体温度(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油耐圧試験圧力(MPa)1.96
  • 布巻式サンドブラストホース 十川ゴム

    布巻式サンドブラストホース

    十川ゴム
    77,980税込85,778
    1巻
    5日以内出荷
    サンドブラストホースは、安定した耐久性で広くご使用いただいております。
    材質内面ゴム:NR/BR、外面ゴム:NR/SBR流体砂、スチールグリッド長さ(m)20構造2CP最高使用圧力(MPa)0.7外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
  • 耐油ローリーホース 十川ゴム

    耐油ローリーホース

    十川ゴム
    29,980税込32,978
    1巻
    5日以内出荷
    用途にマッチした合理的なホース
    流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
  • セメントバラシャホース 十川ゴム

    セメントバラシャホース

    十川ゴム
    89,980税込98,978
    1巻
    5日以内出荷
    作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております
    長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500流体セメント粉内径(Φmm)105、カフ部:112最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)カフ部:134使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16呼称100推奨雰囲気温度(℃)-10~+40
  • サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄) 十川ゴム

    サンクイックホース JIS10K固定xルーズ(鉄)

    十川ゴム
    119,800税込131,780
    1巻
    16日以内出荷
    流体圧縮空気、工業用水、冷却水など内径(Φmm)105構造2CP×1W×2CP最高使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)(参考値)128.6最小曲げ半径(mm)600概略質量(kg/m)6.3呼称100外観スムース(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+60
  • EPDMホース 十川ゴム

    EPDMホース

    十川ゴム
    76,980税込84,678
    1巻
    5日以内出荷
    希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
    材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20構造3P最高使用圧力(MPa)0.3外観外面布目付流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
ゴムホース