13ページ目: アルミフレーム

アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
3,634件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプスタンドG SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドG

    SUS(エスユーエス)
    1,531税込1,684
    1個
    当日出荷
    用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
  • スライドコネクタS SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール質量(g)13
  • インパクトホルダキット横型 SUS(エスユーエス)

    インパクトホルダキット横型

    SUS(エスユーエス)
    3,612税込3,973
    1セット
    当日出荷
    インパクトドライバー等を差し込んで収納するためのパーツです。(横フレームに取り付けます)
    付属品ウレタンゴム×1、ツールブラケット横型×1、ウレタンホルダー×1、六角穴付ハイボルトM6×18(3価クロメートメッキ)× 2材質アルミ押出材、ウレタンゴム質量(g)455
  • アングルコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    アングルコネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    用途90°のL型コーナーの連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
  • 面出しジグ Lキット SUS(エスユーエス)

    面出しジグ Lキット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8
  • ターンブラケット 45 B SUS(エスユーエス)

    ターンブラケット 45 B

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)116表面処理アルマイト
  • スロットフック SS SUS(エスユーエス)

    スロットフック SS

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
  • スロットシール SS SUS(エスユーエス)

    スロットシール SS

    SUS(エスユーエス)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    材質エラストマー質量(g/m)21
  • アンカーブラケットL型1本40キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットL型1本40キット

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL材質SS400質量(g)503表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • SプレートブラケットSS-L型 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットSS-L型

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)54
  • Sフリーナット SS SUS(エスユーエス)

    Sフリーナット SS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)1表面処理導電機能付
  • S EasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)

    S EasyナットL(M8)B

    SUS(エスユーエス)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
  • DブラケットS3060 SUS(エスユーエス)

    DブラケットS3060

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    328税込361
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)65表面処理回転防止機能付
  • M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    749税込824
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    M8規格
    用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なしフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
  • 四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M8規格、ステンレス製四角ナット
    用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
  • 六角穴付ボタンボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボタンボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アプセットボルト/ブラック (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ブラック (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    28税込31
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
    用途ブラックフレーム用材質SWCHブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 135°ブラケット 13525 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 135°ブラケット 13525 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、角度付ブラケット
    用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット 3055 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    M6規格、L型ブラケット
    用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)36表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品
    用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    229税込252
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
  • コーナーバンパー TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーバンパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。 従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
    用途配電盤・分電盤・キャビネット材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)グレー質量(g)10推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
  • フットペダル SUS(エスユーエス)

    フットペダル

    SUS(エスユーエス)
    10,489税込11,538
    1個
    当日出荷
    アイボルトなどにワイヤーを取り付けて、切り出しストッパーなどを連動させて使用します。
    適合グリーンフレームN材質アルミ他質量(g)688シリーズGF
  • ロングアイボルトM6x20(ステンレス) SUS(エスユーエス)

    ロングアイボルトM6x20(ステンレス)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
  • フォールディングプレート レバータイプキット SUS(エスユーエス)

    フォールディングプレート レバータイプキット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,961税込3,257
    1個
    当日出荷
    レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄質量(g)389シリーズGFキット内容フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
  • 六角穴付アルミハイボルトM6.5x22 SUS(エスユーエス)

    六角穴付アルミハイボルトM6.5x22

    SUS(エスユーエス)
    857税込943
    1袋(10個)
    当日出荷
    アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のボルトです。
    適合グリーンフレームN材質アルミシリーズGF質量(g/本)3.8
  • ヒンジコネクタストッパ導電 SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタストッパ導電

    SUS(エスユーエス)
    321税込353
    1個
    欠品中
    ヒンジコネクタのストッパです。 導電タイプはアルマイトがなしになります。 導通を取りたい場合はアルマイトなしフレーム(特注)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)21シリーズGF
  • コネクタピースコンパクトフロントR SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトフロントR

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    欠品中
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、右側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
  • コネクタピースコンパクトフロントL SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトフロントL

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 フレーム取り付け用のボルトを上面としたとき、左側面にタップがあるタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット部:鉄質量(g)21シリーズGF
  • ダブルコネクタP15L56 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15L56

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結できるコネクタです。 既存のダブルコネクタのロングタイプ(L=56mm)で、これまでは複数のコネクタを使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併用が可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップできます。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGF
  • マルチコネクタアウター型R SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型R

    SUS(エスユーエス)
    572税込629
    1個
    当日出荷
    フレームを任意の向きで回転させ固定できます。 インナー型を使用できないフレームでご活用ください。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨。 引き抜き力を上げたいときにご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-×96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト・ボルト・ナット:アルミ質量(g)51シリーズGF
  • コーナーブラケットS SUS(エスユーエス)

    コーナーブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    適合グリーンフレームS材質アルミダイカスト・ボルト・ナット部:鉄質量(g)11シリーズGF
  • コネクタノブボルトS SUS(エスユーエス)

    コネクタノブボルトS

    SUS(エスユーエス)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
    適合グリーンフレームS材質ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス質量(g)14シリーズGF
  • 【オーダー】ユニフレーム EF2020-4 東野精機

    【オーダー】ユニフレーム EF2020-4

    東野精機
    271税込298
    1本
    4日以内出荷
    仕様【断面二次モーメント】lx=0.65×104mm4、ly=0.65×104mm4質量(kg/m)0.5有効寸法(mm)5600断面積(mm2)174サービス分類オーダー・加工
  • アルミフレーム System30 用抜差蝶番 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用抜差蝶番

    青木精密工業
    499税込549
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH黒色
  • アルミフレーム TRUSCO

    アルミフレーム

    TRUSCO
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
    幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
  • マルチコネクタアウター型Wアルミボルト SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型Wアルミボルト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    605税込666
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームW用の連結コネクタです。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)120
  • フリーコネクタ固定側アルミボルト SUS(エスユーエス)

    フリーコネクタ固定側アルミボルト

    SUS(エスユーエス)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    吊り下げフックとしてご使用ください。
    適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)39
  • 25mm角 アルミフレーム TRUSCO

    25mm角 アルミフレーム

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
    用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    57税込63
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
アルミフレーム