絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • SUS(エスユーエス)(1,081)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(120)
  • イマオコーポレーション(95)
  • TAKIGEN(タキゲン)(89)
  • ヤマト(機構部品)(47)
  • 青木精密工業(44)
  • エスコ(40)
  • TRUSCO(33)
  • ACE(エース)(18)
  • 東野精機(17)
  • RS PRO(14)
  • 廣杉計器(12)
  • LAPP(5)
  • エスアンドエスサイクル(5)
  • 未来工業(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • ボッシュ・レックスロス(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム用フックAS-HK100型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
    用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミサポート LAMP(スガツネ工業)

    アルミサポート

    LAMP(スガツネ工業)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
    用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
  • 重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
    材質ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
  • アルミフレームコーナーコネクター SDEL6BSFV02 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレームコーナーコネクター SDEL6BSFV02

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    アルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
    トラスコ品番224-7420質量(g)275
  • ガラス用パッキン SD206AG3000 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス用パッキン SD206AG3000

    LAMP(スガツネ工業)
    919税込1,011
    1本
    3日以内出荷
    アルミフレーム19mm厚タイプ、26mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
    トラスコ品番224-2534質量(g)40
  • 重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルボールベアリング内蔵のローラー式リニアレールです。 キャリッジSG-RA・SG-RP型は傾き誤差を補正します。更にSG-RP型は平行誤差も補正します。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもゆがみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れ(サイズ18は特殊窒化処理)を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 垂直方向の移動にも使用できます。 キャリッジにはゴミ等を侵入しにくくするサイドシールドと、摺動時にレール内のゴミを除去するワイパーが付いています。 潤滑油を含ませたフェルトにより省メンテナンス性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
  • 重量用リニアローラーレール LAN型 レール LAMP(スガツネ工業)

    重量用リニアローラーレール LAN型 レール

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。キャリッジは予圧調整機能付きです。
    材質

アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフレーム用その他部品