絞り込み
内径(Φmm)
- 15.8(3)
- 16.1(1)
色
グレー(3)
ブラック(8)
長さ(m)
- 1(1)
- 30(7)
- 50(5)
導体外径(Φmm)
- 21.1
- 15.5(14)
- 18(15)
- 20(9)
- 21.3(12)
- 21.5(8)
- 23(10)
- 25(12)
- 26.4(12)
- 26.7(11)
- 32(11)
- 33.2(15)
- 33.4(9)
- 36.5(10)
- 40(18)
- 42(19)
- 42.2(11)
- 47.7(12)
- 59.7(11)
- 113.8(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三桂製作所(9)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 日本シーム工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
商品豆知識

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(30m)ほか当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス
三桂製作所(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1巻(30m)ほか当日出荷から9日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。色黒配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス
三桂製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(30m)当日出荷から4日以内出荷手で曲げられるフレキシブルチューブです。適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥16,980税込¥18,6781巻(50m)当日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
メカフレキ タイプE
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781巻3日以内出荷から5日以内出荷小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
CSAケイフレックス
三桂製作所¥25,980税込¥28,5781巻(30m)4日以内出荷CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。色黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥25,980税込¥28,5781個(30m)4日以内出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
屋外用配線保護可とう管 本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)使用温度範囲(℃)-15~60表面処理樹脂コーティング色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
CSAケイフレックス LG
三桂製作所¥24,980税込¥27,4781個(30m)11日以内出荷ケイフレックスType KCS は、カナダのCSA 規格のC22.2No-56「Flexible metal conduit and liquid-tight flexible metal conduit」の登録品です。管の構造は、亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐油性及び柔軟性に優れたビニルを被覆しています。呼び36 以下のサイズは、ポリプロピレン製のコードパッキンにより可とう性がスムーズとなり、可動配管(呼び42以上は固定配管)にご使用になれます。ケーブル(CSA 規格)工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)のCSA マーク表示の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-20~60配管可動配管(#12~#36)難燃性難燃環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油IP等級IP67