カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 実験研究用素材
- アルミ箔/フィルム(120)
- 実験研究用袋類(120)
- 実験研究用フィルムシート(109)
- 実験研究用樹脂板(721)
- 実験研究用金属板(187)
- 実験研究用ガラス板(93)
- 実験研究用セラミック板(20)
- 実験研究用シリコンゴムシート(284)
- 実験研究用網/ネット(433)
- 実験研究用クロスシート(105)
- 実験研究用パイプ/丸棒(149)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(35)
- 実験研究用ガラス管・樹脂管(53)
- 実験研究用ウール(7)
- 実験研究用球(7)
- 実験研究用線材(13)
- 実験研究用その他材料(114)
- 実験研究用フェライト磁石(62)
- 実験研究用ネオジム磁石(191)
- 実験研究用アルニコ磁石(13)
- 実験研究用サマコバ磁石(30)
- 実験研究用素材
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- Merck(メルクミリポア)(46)
- tantore(595)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- WAKI(和気産業)(23)
- きもと(31)
- アズワン(837)
- エスコ(38)
- エンズィンガー・ジャパン(30)
- ケニス(71)
- コクゴ(24)
- ナリカ(26)
- ニチアス(57)
- フロンケミカル(31)
- 三商(82)
- 中興化成工業(27)
- 二六製作所(144)
- 入間川ゴム(112)
- 日光化成(28)
- 日東樹脂工業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ネオジム磁石
二六製作所¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷ニッケルメッキで防錆処理を施しています。タイプ角型耐熱温度(℃)約80残留磁束密度(T)1.17(11700G)~1.32(13200G)
PTFE粘着シート
フロンケミカル¥62,980税込¥69,2781枚当日出荷FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。材質FEP/アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80適合流体酸・アルカリなど
パラフィルムディスペンサー
アズワン¥15,444税込¥16,9881個当日出荷4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個材質ABS樹脂寸法(mm)171×120×144アズワン品番2-8265-01
スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚
TGK(東京硝子器械)¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-01寸法(mm)200W×300L品名PPバッグスタンド付き入数(枚)100
PTFE丸棒
ニチアス¥359~税込¥395~1本6日以内出荷から18日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
PFA フィルム 100P 100μm
TGK(東京硝子器械)¥25,900~税込¥28,490~1巻7日以内出荷から12日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。幅(mm)1150色半透明厚さ(μm)100連続使用温度(℃)-253~+260融点(℃)302~310
ネオジムキャップマグネット
マグテック¥259~税込¥285~1個3日以内出荷磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)用途・吸着用タイプ段穴材質(キャップ)スチールマグネットネオジム磁石
ダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ
アイエス¥959税込¥1,0551枚11日以内出荷ダイシングソーで使用するフレームです。仕様1枚、面粗度:Ra0.3μm以下材質SUS420-J2質量(g)約85規格標準 板厚1.2mm硬さHRC47以上フレーム6インチ表面無電解ニッケルメッキ平面度(mm)0.3mm以下外径(mm)228アズワン品番60-0193-03内径(mm)194径(mm)212
透明ビニールシート t0.5×W915mm×1m
TGK(東京硝子器械)¥2,298税込¥2,5281枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.5×915入数1m
透明ビニールシート t0.2×W915mm×1m
TGK(東京硝子器械)¥999税込¥1,0991枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.2×915入数1m
透明ビニールシート t0.1×W915mm×3m
TGK(東京硝子器械)¥1,498税込¥1,6481枚9日以内出荷幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。厚さ×幅W(mm)0.1×915入数3m
ユニパック F-4 100入
セイニチ(生産日本社)¥839税込¥9231袋4日以内出荷セイニチチャック付きポリエチレン袋の元祖!。開けやすい・閉めやすい、何度でも開閉自在、いつでも間に合う規格品の定番です。文房具、日用雑貨、食品、医薬品、繊維製品などご利用方法はアイデアしだいです。材質PE入数(枚)100寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)チャック下:170×120×0.04耐熱温度(℃)-30~+60
ガラスクロス 1000mm×1m 4FGCシリーズ
日本ポリマー¥1,998~税込¥2,198~1巻23日以内出荷PTFEにて 含侵したガラスクロスです。寸法1000mm×1m使用温度範囲(℃)-100~260引張強度(N/cm)440
シリコーンシート
サカセ¥3,598~税込¥3,958~1枚ほか8日以内出荷から10日以内出荷超音波洗浄・オートクレーブ滅菌可能。繰り返し使用可。耐熱性・耐薬品性に優れる。クッション性・滑り止め効果あり。ハサミやカッター等で容易にカット可能材質シリコーン
フェノリックパウダー
アキュラ¥13,980~税込¥15,378~1個15日以内出荷アキュラ加熱埋込樹脂は、埋込機を使った試料埋込用です。 。顕微鏡観察試料の埋込プレス用フェノール樹脂です。 。フェノリックパウダーはルーチンの埋込に適しており、価格も他の埋込樹脂に比べて経済的です。
常温硬化樹脂 KM-U 粉 1kg
PRESI¥45,980税込¥50,5781個15日以内出荷顕微鏡観察試料の埋込用常温硬化アクリル樹脂の主剤(粉)です。 。KM-U硬化剤(液、別売製品番号04142)と混合して使用します。 。硬化後は半透明ですけど、加圧装置・プレッシャーベセル(別売)の中に入れて加圧すると、泡の無い、透明な埋込試料成形ができます。質量(kg)1硬度90(ショワD)温度(℃)ピーク:115混合比粉2:液1(混合比)収縮率小さい硬化時間15分
ポリ袋(バイオマス25%配合)
ケニス¥929税込¥1,0221組(50枚)3日以内出荷環境に配慮し植物由来の原料を25%配合、従来品と比較しCO2排出量を抑えたポリ袋です。グリーン購入法に適合したポリ袋です。材質HDPE GPE厚さ(mm)0.015タイプ半透明入数(枚)10×5袋規格バイオマスマーク取得(No.200203)グリーン購入法適合
サンフーズ E-SFシリーズ
八興¥439~税込¥483~1個(1m)5日以内出荷から6日以内出荷食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。食品衛生法適合。用途食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
TOMBO ルミボード No.4720-L14Zシリーズ
ニチアス¥12,980~税込¥14,278~1枚16日以内出荷耐熱性に優れたゾノトライト系けい酸カルシウムを主原料とし、特殊補強繊維を配合した高耐熱高断熱の断熱板です。耐熱性、断熱性に優れる。高温での寸法安定性に優れる。優れた切削加工性。溶融アルミに濡れにくい。用途:レードル・ファーネス用、製鉄機械向け断熱板、製糸機械向け断熱板、溶融アルミ用断熱材仕様●かさ密度:840(kg/3)●デュロ硬さ:64最高使用温度(℃)1000
ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S A4サイズ10枚入り
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1袋(10枚)当日出荷から7日以内出荷ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ
平和¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷から7日以内出荷耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。仕様●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa
EPDMゴムスポンジ EP-205シリーズ
平和¥1,098~税込¥1,208~1個6日以内出荷から8日以内出荷エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 特黒 粘着付き
イノアック¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から12日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き
イノアック¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から6日以内出荷水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布色赤タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
ロスナボード □100mm 5枚入
日光化成¥15,980~税込¥17,578~1袋(5枚)7日以内出荷から8日以内出荷ロスナボードは連続400℃という高温下でも強度が落ちにくく、耐久性の高い断熱板です。抜群の寸法安定性をも併せ持ち、熱による膨張や圧力による変形を最小限に抑えるばかりでなく、長期の連続使用による永久ひずみをも極小に抑える非常に信頼性の高い断熱板です。ガラスクロスに無機系バインダーを含浸し、プレス成形した積層材料です。仕様●耐熱性:400℃●曲げ強さ(層に垂直):145MP●圧縮強さ(層に垂直):439MPa●へき開強さ:3.1kN●吸水率:0.05%●熱伝導率:0.24W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):2.6×10^-5/℃●比重:2.0●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●絶縁抵抗(常態):1.0×10^8MΩ●絶縁抵抗(煮沸後):2.0×10^3MΩ●耐アーク性:345sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
サーモバリア200HP □200mm
日光化成¥6,598~税込¥7,258~1枚8日以内出荷サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。![600×900mm CKシリーズ 大洋[オフィスサプライ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03583198-241209-02.jpg)
600×900mm CKシリーズ
大洋[オフィスサプライ]¥11,980税込¥13,1781組(2枚)ほか8日以内出荷から9日以内出荷ポルトガル産の上質コルクを使用、コルクは「コルク樫の木」の皮を採取して製造することで、CO2削減に貢献するエコ商品です。(公財)日本環境協会エコマーク認定商品です。ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆品です。
独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400
三和化工¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷から10日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。材質PE色グレー熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.043発泡倍率目安:14倍伸び1
PTFEメッシュフィルター 50μm目
アズワン¥42,540~税込¥46,794~1袋(5枚)ほか当日出荷から7日以内出荷剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。![4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)
4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入
アズワン¥111,000~税込¥122,100~1箱(25枚)当日出荷から30日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
彩dex500 ポンジクロス HS021A/500シリーズ
セーレン¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷のぼり作成専用の布メディアです。、※キヤノン大判プリンター推奨品、※プリンターメーカー推奨品




































![600×900mm CKシリーズ 大洋[オフィスサプライ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03583198-241209-02.jpg)


![4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02447019-241206-02.jpg)