絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(91)
- 三商(81)
- TGK(東京硝子器械)(44)
- ケニス(41)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(22)
- アラム(16)
- アキュラ(15)
- PRESI(14)
- エスコ(10)
- マグナ(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- タイガースポリマー(7)
- ニチアス(5)
- 旭産業(シート)(5)
- マグエバー(5)
- TOHO(トーホー)(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
ラボピタ
コクゴ¥1,398~税込¥1,538~1巻(30m)当日出荷ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
FEPフィルム
ダイキン工業¥6,498~税込¥7,148~1枚当日出荷から翌々日出荷4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。用途栽培室のカバー、電線被覆など。寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000材質FEP連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
カーボンフェルト
旭産業(シート)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。難燃性JIS A1323 A種合格
サビないマグネットシリコン
マグエバー(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷穴あきタイプのシリコンマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能です。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、サビにくく、吸着面にキズをつけることがありません。用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。厚さ(mm)8ねじM3・段穴吸着力(N)39.2外径(Φmm)30適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEパンチングシート
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から7日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。厚さ(mm)0.5幅(mm)300
MPFウレタン丸紐
アラム¥1,498~税込¥1,648~1本(10m)当日出荷から5日以内出荷金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。 融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。 柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。 紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。形状丸型材質熱可塑性ウレタン色ブルー長さ(m)10
キャピラリーチューブ
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1箱(200本)当日出荷キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。全長(mm)120誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05
PTFE多孔質フィルム SEF-010シリーズ
中興化成工業¥32,980~税込¥36,278~1袋ほか当日出荷から24日以内出荷微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。【用途例】電線の被覆・ろ過フィルター・保温材・酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
シリコンスポンジひも 丸型
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
常温硬化樹脂 クリアポキシ2
アキュラ¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷アキュラ 常温硬化埋込樹脂 クリアポキシ2 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。内容クリアポキシ2 主剤1kg 硬化剤230g
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
シリコンウエハー P型 (100)
グローバル・トップ・ケミカル¥89,980~税込¥98,978~1箱(25枚)当日出荷から8日以内出荷装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)型P型(導電型)グレードダミー(モニター)抵抗値≧1Ωcm製造方法CZ法方位100(面)
シリコンタックシート
サカセ¥6,590~税込¥7,249~1枚当日出荷独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。材質シリコン耐熱温度(℃)180℃