絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 実験研究用素材

494件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I字管(両端焼口) ナリカ

    I字管(両端焼口)

    ナリカ
    1,600税込1,760
    1組(10本)
    当日出荷
    安心の両端焼口加工。
    材質ガラス内径×外径(Φmm)4×6
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
  • PTFE 網 アズワン

    PTFE 網

    アズワン
    7,490税込8,239
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)1.6
  • シリコンタックシート サカセ

    シリコンタックシート

    サカセ
    6,590税込7,249
    1枚
    当日出荷
    独自の粘着性(片面のみ)で器具の落下を防止します。 オートクレーブ滅菌・煮沸滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がなく、汚れも簡単に落とせます。 軽量で柔らかく、どんな形状の場所にでも置けます。 ハサミ・カッター等でお好きなサイズに簡単に切断できます。
    材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
  • アルミシート(厚形) ケニス

    アルミシート(厚形)

    ケニス
    2,598税込2,858
    1組(250枚)
    当日出荷
    厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。 アルミのしなやかさと金属の強さを持ったシートで、容器の蓋や遮光など様々な用途に役立ちます。
    材質アルミ厚さ(μm)30
  • 石英ガラス板 ケニス

    石英ガラス板

    ケニス
    5,998税込6,598
    1枚ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ正方形耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • ネオジウム磁石 カク ツチノ

    ネオジウム磁石 カク

    ツチノ
    349税込384
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性ゴムシート アズワン

    難燃性ゴムシート

    アズワン(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    材質難燃性ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
  • 発泡塩化ビニル板 アズワン

    発泡塩化ビニル板

    アズワン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • シリカクロス 旭産業(シート)

    シリカクロス

    旭産業(シート)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    難燃性JIS A1323 A種合格
  • デュラシール Diversified Biotech

    デュラシール

    Diversified Biotech(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質PE(ポリエチレン)系フィルム
  • シリコンスポンジ 角型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジ 角型

    TGK(東京硝子器械)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品等にご使用可能です。
    厚さ(mm)10材質シリコン茶色使用温度範囲(℃)-60~200
  • PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム複合品 SEFシリーズ

    中興化成工業
    15,980税込17,578
    1袋ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。多孔質フィルムSEF-010シリーズに比べ、高通気・高耐水性能を兼ね備えています。【用途例】フィルター・エアベント・脱気・バブリング
  • ネオジム磁石(棒状) ケニス

    ネオジム磁石(棒状)

    ケニス
    2,498税込2,748
    1組(2本)
    当日出荷
    強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。 極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
    寸法(Φ×mm)10×20磁束密度533mT
  • パーフロOリング 三商

    パーフロOリング

    三商
    419税込461
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、ゴムの中でも最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
    使用温度範囲(℃)0~200
  • ネオジウム磁石 リング ツチノ

    ネオジウム磁石 リング

    ツチノ
    729税込802特価
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ネオジウム、ボロン、鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス棒 ケニス

    ガラス棒

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10本)
    当日出荷
    長さ(cm)60材質ソーダガラス
  • シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも カマボコ型

    TGK(東京硝子器械)
    419税込461
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
  • 高純度99.99%(4N)金ワイヤ タツタ電線

    高純度99.99%(4N)金ワイヤ

    タツタ電線
    19,980税込21,978
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷から16日以内出荷
    高純度99.99%(4N)金ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。
    用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能材質RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 石英ガラス板(丸板) ケニス

    石英ガラス板(丸板)

    ケニス
    8,398税込9,238
    1組(5枚)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。 紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    材質合成石英ガラス厚さ(mm)1タイプ丸板耐熱温度(℃)1000純度(%)Si:99.99以上
  • ガラス管 標準管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ガラス管 標準管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    5,198税込5,718
    1組(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス端面加工口焼き加工
  • 石英ウール コクゴ

    石英ウール

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    透明石英ガラスを原料としていますので極めて高純度なSiO2ウールです。耐薬品性からハロゲン用フィルター・ガスクロマトグラフの充填剤として使用できます。
    耐熱温度(℃)1000
  • PTFEネット コクゴ

    PTFEネット

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
  • シリコンスポンジシート アラム

    シリコンスポンジシート

    アラム
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
  • シリコンスポンジ ケニス

    シリコンスポンジ

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シリコン製のスポンジで弾力性に優れており、滅菌缶の底に敷くことによりピペット等の器具の破損を防げます。 はさみで任意の大きさにカットすることができます。
    寸法(mm)62×74×10耐熱温度(℃)250
  • Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個) エスコ

    Φ10x1mm マグネット/S極(粘着付/50個)

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    仕様粘着付エスコ品番EA781EE-43材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石寸法(mm)Φ10×1使用温度(℃)80以下極性S極
  • ナイロンメッシュ アズワン

    ナイロンメッシュ

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質ナイロン
  • 極薄SRシート アズワン

    極薄SRシート

    アズワン
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷
  • 鋼球 クローム アズワン

    鋼球 クローム

    アズワン
    8,490税込9,339
    1個
    当日出荷
    陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
  • サビないマグネットエラストマー マグエバー

    サビないマグネットエラストマー

    マグエバー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    穴あきタイプのエラストマーマグネットです。 マグネットの中心に穴が開いており、ネジ留めが可能となっています。 磁石をエラストマーで完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。
    用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。トラスコ品番369-8535材質磁石部分 : ネオジム磁石(エラストマーコーティング)厚さ(mm)8ねじM4・段穴吸着力(N)49外径(Φmm)45適合ねじM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDMゴムシート アラム

    EPDMゴムシート

    アラム
    3,298税込3,628
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)500×500
  • シリコンウエハー 2インチ P型 (100) グローバル・トップ・ケミカル

    シリコンウエハー 2インチ P型 (100)

    グローバル・トップ・ケミカル
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
    仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ材質シリコンP型(導電型)サイズ2インチ直径(Φmm)50±0.5グレードダミー(モニター)厚さ(μm)280±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1Ωcm製造方法CZ法方位100(面)
  • フェライト磁石 ナリカ

    フェライト磁石

    ナリカ
    460税込506
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • U形磁石 ナリカ

    U形磁石

    ナリカ
    1,400税込1,540
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 融点測定用ガラス管 ケニス

    融点測定用ガラス管

    ケニス
    2,198税込2,418
    1組(20本)
    当日出荷
    外径(Φmm)6全長(mm)75内径(Φmm)4肉厚(mm)1
  • 発泡塩化ビニル板 アズワン

    発泡塩化ビニル板

    アズワン
    426税込469
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • カーボンフェルト 旭産業(シート)

    カーボンフェルト

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。 非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
    難燃性JIS A1323 A種合格
  • 吸収板 角型 CC印(ニッカトー)

    吸収板 角型

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途電気炉に入れる際の下敷きとして材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
  • 超電導実験器 ケニス

    超電導実験器

    ケニス
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    当日出荷
    超電導物質(タブレット)を液体窒素で冷却し、ネオジム磁石を近づけると反発するマイスナー効果を観察できます。小型の超電導体ですが、磁気浮上現象を確認できます。ビスマス系の超電導体を採用しているため、本製品は劇物指定された物質を含まず安心してご購入・ご使用いただけます。
    仕様●ネオジム磁石:15Φ×1.5mmt●超電導体:約20Φ×5mmt ビスマス系
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

    中興化成工業
    48,980税込53,878
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
実験研究用素材
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
3ページ目: 実験研究用素材 【通販モノタロウ】 研究関連用品・実験用必需品