絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(91)
- 三商(81)
- TGK(東京硝子器械)(44)
- ケニス(41)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(22)
- アラム(16)
- アキュラ(15)
- PRESI(14)
- エスコ(10)
- マグナ(8)
- WAKI(和気産業)(7)
- タイガースポリマー(7)
- ニチアス(5)
- 旭産業(シート)(5)
- マグエバー(5)
- TOHO(トーホー)(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻
中興化成工業¥48,980税込¥53,8781組当日出荷から7日以内出荷通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
デュラシール
TOHO(トーホー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。幅(cm)10長さ(m)152
シリコンマット
サカセ¥2,790~税込¥3,069~1枚当日出荷滑り止め効果があり、耐熱性に優れています。 煮沸滅菌・オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌等が可能です。 吸水性がありませんので、汚れも簡単に洗い落とせます。材質シリコン耐熱温度(℃)180℃
PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ
中興化成工業¥3,198~税込¥3,518~1袋7日以内出荷から17日以内出荷微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
ネオジウムマグネット 角
WAKI(和気産業)¥1,479~税込¥1,627~1個当日出荷から翌々日出荷実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。用途掲示用に材質ネオジウム
サビないマグネット 吸盤的機能付シリコンマグネット
マグエバー¥929税込¥1,0221個当日出荷穴あきタイプの吸盤的機能付きシリコンマグネットです。 吸盤的機能を付けたことにより、横からの力にも強く、はずれにくいです。 磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビに強いです。 耐荷重は4.5kg。メーカーのシリコンマグネットと比較して4倍以上になりました。 ネジ留めに便利なABSワッシャー(ネジ受け)付き用途強力なネオジム磁石の使用により、看板、絵画、照明機器、鏡、カメラ等の重たいものでも取り付けられます。材質磁石部分 : ネオジム磁石、鉄(シリコンコーティング)、ネジ受け部分:ABS樹脂厚さ(mm)9.3吸着力(N)78.4外径(Φmm)45適合ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
パラフィルムディスペンサー
アズワン¥15,444税込¥16,9881個当日出荷4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。材質ABS樹脂アズワン品番2-8265-01付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個寸法(mm)171×120×144
強力ネオジム磁石 Φ10mm 厚さ4mm
杉原産業¥189~税込¥208~1セット(1個)ほか5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。形状丸型厚さ(mm)4吸着力(N)64直径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
常温硬化樹脂 53型 硬化剤
アキュラ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷アキュラ 常温硬化埋込樹脂 53型 。 当製品の常温硬化型エポキシ樹脂および硬化剤には毒劇物に指定されている物質、製剤を含んでおりません。色透明硬度(ショワD)83温度(℃)ピーク:36粘度32cps質量混合比2対1硬化時間24時間
PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻
中興化成工業¥55,980税込¥61,5781組当日出荷から7日以内出荷通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
パラフィルム
ケニス¥52,980~税込¥58,278~1箱(12個)ほか当日出荷から翌日出荷抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。 防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。色半透明軟化点(℃)68台紙台紙付電子レンジ△
ゴム磁石(切れる磁石)
ナリカ¥380税込¥4181個当日出荷磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。仕様長さ方向着磁寸法(mm)100×18×6磁束密度35mT
ポリエステルフィルム
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1巻(50m)ほか7日以内出荷電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用。材質:PET幅(mm)1000
フッ素樹脂シート
三商¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
パラフィルムカッター
TOHO(トーホー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。材質ABS樹脂寸法(mm)110×150×150
ガラス板
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷から15日以内出荷材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0厚さ(mm)3色透明(ブロンズ色)耐熱温度(℃)常用/750、最高/800密度2.2
ガラスクロスチューブ
アズワン¥30,600~税込¥33,660~1個当日出荷から10日以内出荷クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。材質ガラス繊維長さ(m)30最高使用温度(℃)550
難燃性ゴムシート
アズワン¥4,420~税込¥4,862~1個当日出荷から10日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)5色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60