740件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルター アラム

    アラムストレーナー(インラインストレーナー)交換用 多孔質フィルター

    アラム
    599税込659
    1個
    当日出荷
    アラムストレーナー(インラインストレーナー) 多孔質フィルターの交換用部品です。
    材質メッシュ:焼結HDPEフィルター穴径(μm)フィルターの細かさ:気孔径70RoHS指令(10物質対応)対応気孔率(%)フィルターの細かさ:35~40
  • CTFEルアーメス コクゴ

    CTFEルアーメス

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高さ(mm)20
  • ねじ込継手異径ニップル コクゴ

    ねじ込継手異径ニップル

    コクゴ
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • CTFE接続ミニジョイント I型 三商

    CTFE接続ミニジョイント I型

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    接続シールがソロバン型のミニジョイントです。
    種別I型
  • PP製異型太径コネクター 三商

    PP製異型太径コネクター

    三商
    1,498税込1,648
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
  • PP製I型太径コネクター 三商

    PP製I型太径コネクター

    三商
    2,198税込2,418
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴンなどの軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • PFAメイル・コネクター 三商

    PFAメイル・コネクター

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
  • スクリュージョイント 三商

    スクリュージョイント

    三商
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)6材質(キャップ)デルリン
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム
    979税込1,077
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム(1件のレビュー)
    509税込560
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付) フロンケミカル

    フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
    用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
  • 超小型カップリング アズワン

    超小型カップリング

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
    用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • コネクターI型(バリューパック) アズワン

    コネクターI型(バリューパック)

    アズワン
    1,030税込1,133
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状I型
  • チューブコネクター Kartell(カルテル)

    チューブコネクター

    Kartell(カルテル)
    2,498税込2,748
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
    材質PPタイプY型
  • PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)

    PTFEブッシング

    TGK(東京硝子器械)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
    材質PTFE
  • TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)

    TFハーフ雄チューブジョイント

    TGK(東京硝子器械)
    3,861税込4,247
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
    材質PTFE
  • アラムミニハーフコネクターMHS40M6 10ケイリ アラム

    アラムミニハーフコネクターMHS40M6 10ケイリ

    アラム
    349税込384
    1袋
    6日以内出荷
    ・大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。・食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生省告示第340号)に適合、及びポジティブリスト制度(厚労省告示第196号の別表第一)に収載の材料を使用しています。・Mネジ規格をご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
    用途・小口径のチューブに対応した片側がオネジのPP製チューブコネクターですその他接着剤、難燃剤不使用 / 食品衛生法対応材質PP備考本製品はGHS分類区分に該当しません。ねじ規格M6並目最小内径(Φmm)2.5適合流体液体、気体拡大/縮小【チューブ内径拡大率】138%使用温度常温域先端径(Φmm)4
  • PTFEジョイントスリーブ アズワン

    PTFEジョイントスリーブ

    アズワン
    1,238税込1,362
    1個
    翌々日出荷
    高真空濾過に適しています。グリースフリーで使用可能です。
    仕様漏れ率(pa):0.013材質PTFE耐熱温度(℃)280
  • 樹脂製コネクター ”Nジョイナー” アラム

    樹脂製コネクター ”Nジョイナー”

    アラム
    899税込989
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な樹脂製コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインアップしています。
    用途軟質チューブ接続用。材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)RoHS指令(10物質対応)対応継手種類タケノコ
  • フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
    トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
  • インナー PP 100入 ウシオ(UHT)

    インナー PP 100入

    ウシオ(UHT)
    6,698税込7,368
    1袋
    10日以内出荷
    材質PP
  • チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ アズワン

    チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ

    アズワン
    1,810税込1,991
    1袋(10個)
    当日出荷
    お求めやすい価格のチューブコネクター!
    用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプT型同径
  • PTFEジョイントスリーブ H 933シリーズ BOLA

    PTFEジョイントスリーブ H 933シリーズ

    BOLA
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    摺り合わせの間に差し込むことにより、ガラス同士の固着を防止できます。上部に肉厚のフランジがあり、容易に着脱できます。
    材質PTFE耐熱温度(℃)-200~+250
  • ネジ口タケノココネクター GL14 BOLA

    ネジ口タケノココネクター GL14

    BOLA
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    GL14のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
    材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、タケノコ/PFA、パッキン/FKMねじサイズGL14タケノコ外径(Φmm)8.7
  • チューブコネクター(太径) I型異径 アイシス

    チューブコネクター(太径) I型異径

    アイシス
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型異径
  • チューブコネクター(太径) I型同径 アイシス

    チューブコネクター(太径) I型同径

    アイシス
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプI型同径
  • ホースジョイント 盲詮(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント 盲詮(POM・PP製)

    ワモト
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • Zユニオンシリーズ インナーチューブ ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ インナーチューブ

    ウシオユーテック
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • PTFEブラインドフランジ コクゴ

    PTFEブラインドフランジ

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
  • ねじ込継手6角ニップル コクゴ

    ねじ込継手6角ニップル

    コクゴ
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • PTFEハーフチューブジョイント コクゴ

    PTFEハーフチューブジョイント

    コクゴ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
  • PTFEフィルター コクゴ

    PTFEフィルター

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
    穴径(μm)約5~10
  • ダイフロンミニ接続ジョイントT型 コクゴ

    ダイフロンミニ接続ジョイントT型

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
  • マルチコネクター 三商

    マルチコネクター

    三商
    2,098税込2,308
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    水道管の蛇口に、内径4~10mm位まで5段階で接続できます。特にビニール管には最適です。
    穴径(Φmm)10
  • コネクター ジョイナーY 三商

    コネクター ジョイナーY

    三商
    779税込857
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
  • CTFE接続ミニジョイント T型 三商

    CTFE接続ミニジョイント T型

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    接続シールがソロバン型のミニジョイントです。
    種別T型
  • クイック脱着コネクター 三商

    クイック脱着コネクター

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    PE製で左右の鍔間はオス・メスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。軟質チューブ用です。
    入数(個)10
  • 二又ガス発生器 三商

    二又ガス発生器

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管外径(Φmm)L字管:5
  • Y型コネクターPVDF レオナ

    Y型コネクターPVDF

    レオナ
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
    材質PVDF
実験研究用配管材ジョイント・コネクター