739件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナー POM 100入 ウシオ(UHT)インナー POM 100入ウシオ(UHT)
5,198税込5,718
1袋
10日以内出荷
材質POM
フレキシブルジョイント PTFE製 Cowie Technologyフレキシブルジョイント PTFE製Cowie Technology
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ガラス共通摺合せ製品の接続用コネクターです。 角度補正用として最大120°の曲げが可能です。 摺合せ面にはシールリングがついています。
TPXチューブコネクター 10個 TGK(東京硝子器械)TPXチューブコネクター 10個TGK(東京硝子器械)
594税込653
1袋
3日以内出荷から5日以内出荷
ニップル PVS25R12 1" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS25R12 1"TGK(東京硝子器械)
259税込285
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1"適合ホース内径(Φmm)25ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS10R12 3/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS10R12 3/8"TGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/8"適合ホース内径(Φmm)9-10ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ホースコネクタ 10個入 TGK(東京硝子器械)ホースコネクタ 10個入TGK(東京硝子器械)
519税込571
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継手です。 耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。 内径9mm~25mmの幅広いサイズのホース・チューブに対応しています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂性食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。 RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
ロックアダプター ジーエルサイエンスロックアダプタージーエルサイエンス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ルアーロック・メスとセプタムが入った袋ナットが付いたジョイント
アズワン品番64-1238-08
チューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 L型同径 10個入 EBLCシリーズアズワン
1,870税込2,057
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプL型同径
スクリュージョイント Dシリーズ D 628シリーズ BOLAスクリュージョイント Dシリーズ D 628シリーズBOLA
7,998税込8,798
1個
当日出荷
PFA・ガラス・金属等硬質チューブの接続に適したスクリュージョイントです。
材質スクリューキャップ・Vリング/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE適合チューブ外径(Φmm)6.35(1/4")耐熱温度(℃)-20~+250耐圧(bar)10アズワン品番3-8246-03ねじサイズGL14
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケット フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケットフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
ホースコネクター(PP製)Y型 アラムホースコネクター(PP製)Y型アラム
949税込1,044
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
幅広いサイズのホースに対応した継手です
用途軟質ホース接続用。
ホースコネクター(PP製)T型 アラムホースコネクター(PP製)T型アラム
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
幅広いサイズのホースに対応した継手です
用途軟質ホース接続用。
ホースコネクター(PP製)S型 アラムホースコネクター(PP製)S型アラム
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
幅広いサイズのホースに対応した継手です
用途軟質ホース接続用。
チューブコネクター(太径) T型同径 アイシスチューブコネクター(太径) T型同径アイシス
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
タイプT型同径仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)
ホースジョイント 盲詮(POM・PP製) ワモトホースジョイント 盲詮(POM・PP製)ワモト
769税込846
1個
7日以内出荷
機械的強度、摩擦、磨耗特性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れます。
材質ポリアセタール
ホースジョイント Tタイプ(PP製) ワモトホースジョイント Tタイプ(PP製)ワモト
869税込956
1個
7日以内出荷
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。 ポリアセタール製─機械的強度、耐摩擦・摩耗性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れています。
ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製) ワモトホースジョイント Lタイプ(POM・PP製)ワモト
869税込956
1個
7日以内出荷
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。耐薬品性に優れています。
ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモトホースジョイント ストレート(POM・PP製)ワモト
869税込956
1個
7日以内出荷
軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。 ポリプロピレン製─耐薬品性に優れています。
ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモトホースジョイント ストレート(POM・PP製)ワモト
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモトホースジョイント ストレート(POM・PP製)ワモト
619税込681
1個
7日以内出荷
機械的強度、摩擦、磨耗特性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れます。
材質ポリアセタール
チューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応 ケニスチューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応ケニス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
PTFEフランジ コクゴPTFEフランジコクゴ
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
CTFEナット コクゴCTFEナットコクゴ
499税込549
1個
7日以内出荷
ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
CTFEボルト コクゴCTFEボルトコクゴ
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
PTFEパイプティー コクゴPTFEパイプティーコクゴ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
メステーパーネジ仕様です。
PTFEパイプエルボー コクゴPTFEパイプエルボーコクゴ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
メステーパーネジ仕様です。
ねじ込継手六角ソケッ コクゴねじ込継手六角ソケッコクゴ
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手異径ソケット コクゴねじ込継手異径ソケットコクゴ
469税込516
1個
7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手プラグ コクゴねじ込継手プラグコクゴ
129税込142
1個
7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手ストリートエルボ コクゴねじ込継手ストリートエルボコクゴ
499税込549
1個
7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手キャップ コクゴねじ込継手キャップコクゴ
369税込406
1個
7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手エルボ コクゴねじ込継手エルボコクゴ
499税込549
1個
7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
PTFEチューブコネクターL型 コクゴPTFEチューブコネクターL型コクゴ
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。 L 型の使用温度は、+ 50℃以下になります。
形状L型
PTFEチューブコネクターI型 コクゴPTFEチューブコネクターI型コクゴ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。
形状I型
PTFEハーフオスジョイントI型 コクゴPTFEハーフオスジョイントI型コクゴ
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
PTFE異径接続ジョイントI型 コクゴPTFE異径接続ジョイントI型コクゴ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
PTFE異径接続ジョイントL型 コクゴPTFE異径接続ジョイントL型コクゴ
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
PTFE接続ジョイントT型 コクゴPTFE接続ジョイントT型コクゴ
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
実験研究用配管材ジョイント・コネクター