741件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製)

    ワモト
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • Zユニオンシリーズ インナーチューブ ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ インナーチューブ

    ウシオユーテック
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • CTFEルアーテーパー コクゴ

    CTFEルアーテーパー

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オリフィス径(Φmm)Φ1.5全長(mm)20
  • フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴ

    フッ素樹脂GL18ジョイント

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1セットほか
    7日以内出荷
    フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
    使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
  • ルアーロック、オス コクゴ

    ルアーロック、オス

    コクゴ
    6,388税込7,027
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • 柔軟フッ素ホース専用継手 三商

    柔軟フッ素ホース専用継手

    三商
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:SUS316L、ナット:SUS304
  • オールステンレス製コネクター 三商

    オールステンレス製コネクター

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。
    材質SUS303種別I型
  • ミニコネクター F型 三商

    ミニコネクター F型

    三商
    349税込384
    1セット(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。3方同径です。日本製。
  • PTFEハーフメスチューブ 三商

    PTFEハーフメスチューブ

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
  • ホースコネクター 三商

    ホースコネクター

    三商
    379税込417
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • GL18スクリュージョイントセット 三商

    GL18スクリュージョイントセット

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリング。
  • コネクター ジョイナーT 三商

    コネクター ジョイナーT

    三商
    729税込802
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
  • PPチューブコネクター 三商

    PPチューブコネクター

    三商
    599税込659
    1セット(10個)
    当日出荷
    低価格ですが、オートクレーブ可能で、耐薬品性も抜群です。
  • センターリング カルレッツ 三商

    センターリング カルレッツ

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
  • L型コネクターPVDF レオナ

    L型コネクターPVDF

    レオナ
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
    材質PVDF
  • 耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ イシグロ

    耐圧ホース用継手 スマートロック 樹脂タイプ

    イシグロ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    エアー・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。タケノコニップル接続に比べ確実かつ安全に施工できます。
    最高使用圧力(MPa)2仕様樹脂袋ナット+真鍮ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレイナー用エレメント イシグロ

    ストレイナー用エレメント

    イシグロ
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDFチューブコネクター ストレート型 Buerkle

    PVDFチューブコネクター ストレート型

    Buerkle
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
    材質PVDF耐熱温度(℃)160
  • PVDFチューブコネクター L型 Buerkle

    PVDFチューブコネクター L型

    Buerkle
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
    材質PVDF耐熱温度(℃)160
  • PVDFチューブコネクター Y型 Buerkle

    PVDFチューブコネクター Y型

    Buerkle
    3,098税込3,408
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐薬品性・機械的強度が高いです。
    材質PVDF耐熱温度(℃)160
  • PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品 BOLA

    PTFEチューブコネクター 耐熱・耐薬品

    BOLA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)耐熱温度(℃)-200~+250
  • PTFEブッシング フロン工業

    PTFEブッシング

    フロン工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • FUコネクターエルボ ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターエルボ ポリプロピレン(白)

    アラム
    269税込296
    1個
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • FUコネクター アラム

    FUコネクター

    アラム
    229税込252
    1個
    当日出荷
    チューブがはめにくい場合チューブ径を広げる為の冶具
    トラスコ品番818-6698
  • フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用材質PTFEトラスコ品番735-3138寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
  • フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。 チューブとの接続可能です。
    用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
  • 自在組み立てホース部品 日機

    自在組み立てホース部品

    日機
    299税込329
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性に優れています。
    材質POM(ポリアセタール)
  • アラムホースコネクターS型 アラム

    アラムホースコネクターS型

    アラム
    359税込395
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクターT型 アラム

    アラムミニコネクターT型

    アラム
    569税込626
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクター6P型 アラム

    アラムミニコネクター6P型

    アラム
    639税込703
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE 接続ミニジョイントT型 2Φ フロンケミカル

    PTFE 接続ミニジョイントT型 2Φ

    フロンケミカル
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイズのチューブにフィットします。 T型 本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。
    用途送液用材質CTFE/PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5798質量(g)15適合チューブ外径(Φmm)2内径(Φmm)1アズワン品番61-3529-26
  • PTFE 接続ミニジョイントI型 2Φ フロンケミカル

    PTFE 接続ミニジョイントI型 2Φ

    フロンケミカル
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ミニサイズのチューブにフィットします。 I型 本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。
    用途送液用材質CTFE/PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5739質量(g)15適合チューブ外径(Φmm)2内径(Φmm)1アズワン品番61-3529-20
  • PTFE 異径接続ジョイントL型 6Φ×10Φ フロンケミカル

    PTFE 異径接続ジョイントL型 6Φ×10Φ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    両端異径のL字型チューブ接続ジョイントです。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5437質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×10オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-85
  • PTFE 異径接続ジョイントL型 10Φ×12Φ フロンケミカル

    PTFE 異径接続ジョイントL型 10Φ×12Φ

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    異径のL字型接続ジョイントです。 適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5461質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10×12オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3528-88
  • PTFE ホースチューブジョイント 6Φ フロンケミカル

    PTFE ホースチューブジョイント 6Φ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9866質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6アズワン品番61-3534-04タケノコ外径(Φmm)8
  • PTFE ホースチューブジョイント 12Φ フロンケミカル

    PTFE ホースチューブジョイント 12Φ

    フロンケミカル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9912質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12タケノコ外径(Φmm)10
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-6964質量(g)40アズワン品番61-3530-57
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6867質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-47ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)6
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5984質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/4アズワン品番61-3529-53ねじサイズR1/4
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5992質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-54ねじサイズR3/8
実験研究用配管材ジョイント・コネクター