545件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム
    979税込1,077
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムホースコネクターPVC アラム

    アラムホースコネクターPVC

    アラム(1件のレビュー)
    509税込560
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
    用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブコネクター Kartell(カルテル)

    チューブコネクター

    Kartell(カルテル)
    2,498税込2,748
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
    材質PPタイプY型
  • TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)

    TFハーフ雄チューブジョイント

    TGK(東京硝子器械)
    3,861税込4,247
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
    材質PTFE
  • 樹脂製コネクター ”Nジョイナー” アラム

    樹脂製コネクター ”Nジョイナー”

    アラム
    899税込989
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な樹脂製コネクターに比べて、内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。幅広いサイズと形状をラインアップしています。
    用途軟質チューブ接続用。材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)RoHS指令(10物質対応)対応継手種類タケノコ
  • フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
    トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
  • アラムジョイナー異型 アラム

    アラムジョイナー異型

    アラム
    719税込791
    1袋(10個)
    当日出荷
    一般的な樹脂コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです 耐熱性、耐薬品性に優れています 平成18年厚生労働省告示第201号の食品衛生試験に適合しています
    用途軟質チューブ接続用。
  • ホースジョイント 盲詮(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント 盲詮(POM・PP製)

    ワモト
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • Zユニオンシリーズ インナーチューブ ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ インナーチューブ

    ウシオユーテック
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • PTFEブラインドフランジ コクゴ

    PTFEブラインドフランジ

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
  • ねじ込継手6角ニップル コクゴ

    ねじ込継手6角ニップル

    コクゴ
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • PTFEフィルター コクゴ

    PTFEフィルター

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
    穴径(μm)約5~10
  • ダイフロンミニ接続ジョイントT型 コクゴ

    ダイフロンミニ接続ジョイントT型

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニ接続ジョイントは、市販品と同じくチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
  • マルチコネクター 三商

    マルチコネクター

    三商
    2,098税込2,308
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    水道管の蛇口に、内径4~10mm位まで5段階で接続できます。特にビニール管には最適です。
    穴径(Φmm)10
  • コネクター ジョイナーY 三商

    コネクター ジョイナーY

    三商
    779税込857
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
  • CTFE接続ミニジョイント T型 三商

    CTFE接続ミニジョイント T型

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    接続シールがソロバン型のミニジョイントです。
    種別T型
  • クイック脱着コネクター 三商

    クイック脱着コネクター

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    PE製で左右の鍔間はオス・メスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。軟質チューブ用です。
    入数(個)10
  • 二又ガス発生器 三商

    二又ガス発生器

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管外径(Φmm)L字管:5
  • Y型コネクターPVDF レオナ

    Y型コネクターPVDF

    レオナ
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
    材質PVDF
  • 注入口ライナ ヤマト科学

    注入口ライナ

    ヤマト科学
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷
    不活性処理済みスプリットライナ シングルテーパ ガラスウール入り 低圧力損失 細外径
    容量(μL)870内径(mm)4
  • FUコネクターティ ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターティ ポリプロピレン(白)

    アラム
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付) フロンケミカル

    フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
    用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
  • フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用

    フロンケミカル
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
  • PTFE 異径接続ジョイントL型 8Φ×10Φ フロンケミカル

    PTFE 異径接続ジョイントL型 8Φ×10Φ

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    両端異径のL字型チューブ接続ジョイント
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5445質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)8×10オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3528-86
  • PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×8Φ フロンケミカル

    PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×8Φ

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    左右異径の接続ジョイントです。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5305質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-68
  • PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×12Φ フロンケミカル

    PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×12Φ

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    左右異径の接続ジョイントです。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5372質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×12オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-75
  • PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×10Φ フロンケミカル

    PTFE 異径接続ジョイントI型 6Φ×10Φ

    フロンケミカル
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    左右異径の接続ジョイントです。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5313質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×10オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-69
  • PTFE ホースチューブジョイント 10Φ フロンケミカル

    PTFE ホースチューブジョイント 10Φ

    フロンケミカル
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)10
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。
    用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6921質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。
    用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6875質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 4Φ×R1/8

    フロンケミカル
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をメネジに接続します。
    用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様適用チューブ外径/4mm(竹の子外径)トラスコ品番734-6859質量(g)40竹の子外径(Φmm)4アズワン品番61-3530-46ねじサイズR1/8
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6883質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
  • PTFE接続ジョイント L型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント L型

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • チューブX型ジョイント アズワン

    チューブX型ジョイント

    アズワン
    2,690税込2,959
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • チューブT型ジョイント アズワン

    チューブT型ジョイント

    アズワン
    2,290税込2,519
    1袋(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ストレーナーRFメッシュ  STRL-RFM80 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM80

    アラム
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム
    979税込1,077
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304L28mmD122mmD216mmPT3/8-1/8
  • アラムロック アラム

    アラムロック

    アラム
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用配管材ジョイント・コネクター