545件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス異径ソケット アラム

    ステンレス異径ソケット

    アラム
    979税込1,077
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ステンレスSUS304L28mmD122mmD216mmPT3/8-1/8
  • アラムロック アラム

    アラムロック

    アラム
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    PTFEやPFAチューブ等の硬質チューブを接続するPFA製のチューブジョイントです。専用溝切カッターでチューブに溝を作り、そこにフェルールをはめ、アラムロック本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。台形ネジを採用していますので、ネジ山をまたぐことはなく、しっかりと締め付けることができます。またナットは六角形上にローレット加工を施してありますので、手で絞めやすく、レンチを使用して締めることもできます。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。本体がPFA、その他装着部品もフッ素樹脂を使用している為、耐薬品性が抜群で、取り付けも簡単です!材質PFA/PTFE(本体/フェルール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
    用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
  • ホースコネクター(PP製)L型 アラム

    ホースコネクター(PP製)L型

    アラム
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製)

    ワモト
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント ストレート(POM・PP製)

    ワモト
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ポリプロピレン
  • Zユニオンシリーズ インナーチューブ ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ インナーチューブ

    ウシオユーテック
    5,798税込6,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • CTFEルアーテーパー コクゴ

    CTFEルアーテーパー

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オリフィス径(Φmm)Φ1.5全長(mm)20
  • フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴ

    フッ素樹脂GL18ジョイント

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1セットほか
    7日以内出荷
    フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
    使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
  • ねじ込継手ストリートエルボ コクゴ

    ねじ込継手ストリートエルボ

    コクゴ
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • ねじ込継手キャップ コクゴ

    ねじ込継手キャップ

    コクゴ
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
  • 柔軟フッ素ホース専用継手 三商

    柔軟フッ素ホース専用継手

    三商
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:SUS316L、ナット:SUS304
  • オールステンレス製コネクター 三商

    オールステンレス製コネクター

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。
    材質SUS303種別I型
  • ミニコネクター F型 三商

    ミニコネクター F型

    三商
    349税込384
    1セット(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。3方同径です。日本製。
  • PTFEハーフメスチューブ 三商

    PTFEハーフメスチューブ

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
  • ホースコネクター 三商

    ホースコネクター

    三商
    379税込417
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
    材質ポリプロピレン
  • GL18スクリュージョイントセット 三商

    GL18スクリュージョイントセット

    三商
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリング。
  • GL18スクリュージョイントセット 三商

    GL18スクリュージョイントセット

    三商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
  • コネクター ジョイナーT 三商

    コネクター ジョイナーT

    三商
    729税込802
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
  • センターリング カルレッツ 三商

    センターリング カルレッツ

    三商
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱温度(℃)-10~315材質(Oリング)カルレッツ(R)
  • L型コネクターPVDF レオナ

    L型コネクターPVDF

    レオナ
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬性のPVDF製です。耐熱温度が160℃なのでオートクレーブできます。
    材質PVDF
  • FUコネクターエルボ ポリプロピレン(白) アラム

    FUコネクターエルボ ポリプロピレン(白)

    アラム
    269税込296
    1個
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • FUコネクター アラム

    FUコネクター

    アラム
    229税込252
    1個
    当日出荷
    チューブがはめにくい場合チューブ径を広げる為の冶具
    トラスコ品番818-6698
  • フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)PTFEフィルターメネジ丸タイプ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。
    用途ろ過用材質PTFEトラスコ品番735-3138寸法(mm)Φ20×L50質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4アズワン品番61-3537-20ねじサイズRC1/4
  • フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂 フィルター接続丸タイプ

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品です。 チューブとの接続可能です。
    用途ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
  • 自在組み立てホース部品 日機

    自在組み立てホース部品

    日機
    299税込329
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性に優れています。
    材質POM(ポリアセタール)
  • アラムホースコネクターY型 アラム

    アラムホースコネクターY型

    アラム
    889税込978
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムホースコネクターS型 アラム

    アラムホースコネクターS型

    アラム
    359税込395
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。 材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。 RoHS規制、REACH規制に対応しています。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクターT型 アラム

    アラムミニコネクターT型

    アラム
    569税込626
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクター6P型 アラム

    アラムミニコネクター6P型

    アラム
    639税込703
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
    材質ポリプロピレンタイプ同径RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE 接続ミニジョイントT型 2Φ フロンケミカル

    PTFE 接続ミニジョイントT型 2Φ

    フロンケミカル
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ミニサイズのチューブにフィットします。 T型 本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。
    用途送液用材質CTFE/PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5798質量(g)15適合チューブ外径(Φmm)2内径(Φmm)1アズワン品番61-3529-26
  • PTFE 接続ミニジョイントI型 2Φ フロンケミカル

    PTFE 接続ミニジョイントI型 2Φ

    フロンケミカル
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    ミニサイズのチューブにフィットします。 I型 本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。
    用途送液用材質CTFE/PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5739質量(g)15適合チューブ外径(Φmm)2内径(Φmm)1アズワン品番61-3529-20
  • PTFE 異径接続ジョイントL型 6Φ×10Φ フロンケミカル

    PTFE 異径接続ジョイントL型 6Φ×10Φ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    両端異径のL字型チューブ接続ジョイントです。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5437質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6×10オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3528-85
  • PTFE 異径接続ジョイントL型 10Φ×12Φ フロンケミカル

    PTFE 異径接続ジョイントL型 10Φ×12Φ

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    異径のL字型接続ジョイントです。 適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管 等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
    用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5461質量(g)50適合チューブ外径(Φmm)10×12オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3528-88
  • PTFE ホースチューブジョイント 6Φ フロンケミカル

    PTFE ホースチューブジョイント 6Φ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9866質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6アズワン品番61-3534-04タケノコ外径(Φmm)8
  • PTFE ホースチューブジョイント 12Φ フロンケミカル

    PTFE ホースチューブジョイント 12Φ

    フロンケミカル
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9912質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12タケノコ外径(Φmm)10
  • PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番734-6964質量(g)40アズワン品番61-3530-57
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用材質PTFEトラスコ品番734-6867質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-47ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)6
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5984質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじR1/4アズワン品番61-3529-53ねじサイズR1/4
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5992質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-54ねじサイズR3/8
実験研究用配管材ジョイント・コネクター