545件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイントL型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    オネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5992質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番61-3529-54ねじサイズR3/8
  • PTFE タンクジョイント 8Φ フロンケミカル

    PTFE タンクジョイント 8Φ

    フロンケミカル
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
    用途送液用、タンク・容器類接続用材質PTFE、Oリングはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5526質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)8取付穴径(Φmm)15アズワン品番61-3528-98
  • PTFE タンクジョイント 10Φ フロンケミカル

    PTFE タンクジョイント 10Φ

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締め付けます。
    用途送液用、タンク・容器類接続用材質PTFE、Oリングはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5534質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10取付穴径(Φmm)18アズワン品番61-3528-99
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0414質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-78
  • PTFEカップリング サンプラテック

    PTFEカップリング

    サンプラテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂PTFE製のコネクターです。耐薬品性と耐熱性に優れます。左右のネジがテーパーネジになっています。
  • PTFE接続ジョイント T型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント T型

    フロンケミカル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • メイルコネクタ ニチアス

    メイルコネクタ

    ニチアス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • チューブY型ジョイント アズワン

    チューブY型ジョイント

    アズワン
    2,590税込2,849
    1袋(12個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • チューブI型ジョイント 大阪ケミカル

    チューブI型ジョイント

    大阪ケミカル
    1,498税込1,648
    1袋(12個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • Y字管(ゴム止め付き) アズワン

    Y字管(ゴム止め付き)

    アズワン
    1,485税込1,634特価
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • ワンタッチジョイント ワモト

    ワンタッチジョイント

    ワモト
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレーナーRFメッシュ  STR-RFM80 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STR-RFM80

    アラム
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.14目開き(μm)178
  • アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V09PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ9)
  • アラムストレーナーPVC   STR-V12PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V12PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ12)
  • ストレーナー 用 パッキン  STR-SFK アラム

    ストレーナー 用 パッキン STR-SFK

    アラム
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質二元系フッ素ゴム(黒)
  • アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-V06PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手タケノコ(適用チューブ内径Φ6)
  • アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM アラム

    アラムストレーナーPVC STR-VRC14PEF-FKM

    アラム
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    ・流体内の異物を簡単に分離・除去できるストレーナーです。複数のフィルターとパッキンをご用意しておりますので御使用に適した組み合わせでのご提供が可能です。・限られたスペースを活かせる通常タイフ°(ショートタイプ)とメンテナンス頻度が少ないロングタイフ°があり、用途によって適したサイズをお選びいただけます。・上部に固定用の穴を設けており装置内へ容易に取り付けることが出来ます。・流体の進行方向が決まっておりますので本体に記載の矢印方向に基づいて設置をお願い致します。・対応流体:液体、気体。・想定使用温度:常温域。・推定使用範囲(参考値):タケノコタイプ…0.6MPa以下/めねじタイプ…0.75MPa以下。・メッシュフィルターの目開き/気孔径:M40メッシュ(線径0.25Φ/目開き385μm),M80メッシュ(線径0.14Φ/目開き178μm),多孔質フィルター(気孔径70Φ/気孔率35~40%)。・接着剤不使用。・使用要項。・全ての部品を正確に組み立ててからご使用ください。・定期的に使用環境に即したメンテナンスを行ってください。・手荒にボウルを開閉させると本体やフィルターから異物を発生させる場合があります。丁寧に作業を行ってください。・注意点。・目詰まりした状態で使用を続けないでください。・適宜使用環境に即して交換を行ってください。・落下させたり衝撃を与えると損傷する恐れがあります。・製造上のバラツキにより本体およびボウルの色調にわずかな差(黄色味等)が生じる場合がありますが品質や性能上に問題はございません。
    材質フィルター材質:多孔質フィルター(焼結HDPE)、本体材質:PVC、パッキン材質:二元系FKM(黒)継手めねじ(PT1/4)
  • ストレーナー 多孔質 フィルター  STR-PEF アラム

    ストレーナー 多孔質 フィルター STR-PEF

    アラム
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質焼結HDPE気孔率(%)35~40孔径(Φμm)気孔径:70
  • ストレーナー 用 パッキン  STR-SEP-B アラム

    ストレーナー 用 パッキン STR-SEP-B

    アラム
    359税込395
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質EPDM(黒)
  • ストレーナーRFメッシュ  STR-RFM40 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STR-RFM40

    アラム
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
  • ストレーナーRFメッシュ  STRL-RFM40 アラム

    ストレーナーRFメッシュ STRL-RFM40

    アラム
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    パッキン及びフィルターは必要に応じて交換してください。(各1ヶで販売。)
    材質メッシュ:SUS304、フレーム:HDPE線径(Φmm)0.25目開き(μm)385
  • ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組) ケニス

    ダイヤフラム式逆流防止コネクター(5個組)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1組(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    液体・ガス用のダイヤフラム式逆流防止コネクターで、白色→透明方向のみ流せます。
    仕様●Cracking Pressure:0.6kPa以下●最大Back Pressure:800kPa滅菌ガンマ線・EOG可能耐熱温度(℃)80入数5流量フローレート 150~300mL/分
  • ゴム管継手 佐藤真空

    ゴム管継手

    佐藤真空
    7,598税込8,358
    1個(1個)
    6日以内出荷
    材質SUS304
  • ユニオン[ステンレス] エスコ

    ユニオン[ステンレス]

    エスコ
    2,450税込2,695
    1個
    翌日出荷
    分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン。
  • ユニオン[ステンレス] エスコ

    ユニオン[ステンレス]

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン。
  • ユニオン[ステンレス] エスコ

    ユニオン[ステンレス]

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン。
  • アラムロック溝切カッター アラム

    アラムロック溝切カッター

    アラム
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    アラムロック継手シリーズ専用の溝切カッターになります。
    用途硬質チューブをカッターに差し込み、チューブを回転させて溝を切ってください。チューブを取り出すときも刃先を持ち上げ、刃先がチューブに当たらないようにしてください。適合チューブ外径(Φmm)6810RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムミニコネクター アラム

    アラムミニコネクター

    アラム
    419税込461
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
    用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。材質(PP)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂 接続ジョイントI型 フロンケミカル

    フッ素樹脂 接続ジョイントI型

    フロンケミカル
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質本体/PTFE、袋ナット/PFAタイプ異径シールソロバン型RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂 ハーフジョイントI型 フロンケミカル

    フッ素樹脂 ハーフジョイントI型

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケット フロンケミカル

    フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケット

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
    用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂
  • ホースコネクター(PP製)Y型 アラム

    ホースコネクター(PP製)Y型

    アラム
    949税込1,044
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • ホースコネクター(PP製)T型 アラム

    ホースコネクター(PP製)T型

    アラム
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • ホースコネクター(PP製)S型 アラム

    ホースコネクター(PP製)S型

    アラム
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    幅広いサイズのホースに対応した継手です
    用途軟質ホース接続用。
  • ホースジョイント 盲詮(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント 盲詮(POM・PP製)

    ワモト
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    機械的強度、摩擦、磨耗特性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れます。
    材質ポリアセタール
  • ホースジョイント Tタイプ(PP製) ワモト

    ホースジョイント Tタイプ(PP製)

    ワモト
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。 ポリアセタール製─機械的強度、耐摩擦・摩耗性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れています。
  • ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント Lタイプ(POM・PP製)

    ワモト
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。耐薬品性に優れています。
  • ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント ストレート(POM・PP製)

    ワモト
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    軽く、使いやすく、機能性、耐久性に優れた、低価格なホースジョイントです。 ポリプロピレン製─耐薬品性に優れています。
  • ホースジョイント ストレート(POM・PP製) ワモト

    ホースジョイント ストレート(POM・PP製)

    ワモト
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    機械的強度、摩擦、磨耗特性、耐熱性、耐腐食性、耐疲労性、ばね弾性に優れます。
    材質ポリアセタール
  • チューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応 ケニス

    チューブジョイント 専用溝切カッター 6Φ・8Φ対応

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
実験研究用配管材ジョイント・コネクター