絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(1,463)
- Phenomenex(690)
- Merck(メルクミリポア)(158)
- Omnifit(116)
- PerkinElmer(パーキンエルマー)(100)
- コスモスビード(93)
- ダイセル(62)
- ヤマト科学(58)
- アズワン(53)
- 旭製作所(29)
- 日本理化学器械(NRK)(20)
- climbing(クライミング)(20)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 三商(13)
- ビーエム機器(12)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 室町ケミカル(6)
- フロン工業(4)
- シグマアルドリッチ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×2.6×4.1m
ジーエルサイエンス¥37,980税込¥41,7781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。仕様※【材質】※ガラス,共通型(7)寸法(長さ)4.1内径(Φ)2.6対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-26
島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×2.6×3.1m
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。仕様※【材質】※ガラス,共通型(7)寸法(長さ)3.1内径(Φ)2.6対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-25
島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×2.6×2.1m
ジーエルサイエンス¥16,980税込¥18,6781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。仕様※【材質】※ガラス,共通型(7)寸法(長さ)2.1内径(Φ)2.6対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-24
島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×2.6×1.6m
ジーエルサイエンス¥11,980税込¥13,1781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。仕様※【材質】※ガラス,共通型(7)寸法(長さ)1.6内径(Φ)2.6対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-23
島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×2.6×1.1m
ジーエルサイエンス¥9,998税込¥10,9981本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。仕様※【材質】※ガラス,共通型(7)寸法(長さ)1.1内径(Φ)2.6対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-22
島津GC用ガラスカラム GC-7A/9A~16A/2014用 5×2.6×0.6m
ジーエルサイエンス¥5,698税込¥6,2681本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。取付の向きを変えることで、オンカラム方式とインサート方式を切り替えできます。どちらの方式にも対応できるように、充填ラインが2本引かれています。仕様※【材質】※ガラス,共通型(7)寸法(長さ)0.6内径(Φ)2.6対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-21
島津GC用ガラスカラム 14G GC-7A/9A~16A/2014用 5×3.2×5.1m
ジーエルサイエンス¥39,980税込¥43,9781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。3m以上のカラムを隣接した注入口にダブルで取り付ける場合は、こちらの14Gガラスカラムを使用してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型(14)適合3 以上のカラムを隣接した注入口にダブルで取り付ける場合に使用。寸法(長さ)5.1内径(Φ)3.2対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-44
島津GC用ガラスカラム 14G GC-7A/9A~16A/2014用 5×3.2×4.1m
ジーエルサイエンス¥29,980税込¥32,9781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフGC-7A、GC-9A、GC-12A、GC-14A、GC-14B、GC-15A、GC-16A、GC-2014に対応した未充填ガラスカラムです。3m以上のカラムを隣接した注入口にダブルで取り付ける場合は、こちらの14Gガラスカラムを使用してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型(14)適合3 以上のカラムを隣接した注入口にダブルで取り付ける場合に使用。寸法(長さ)4.1内径(Φ)3.2対応機種C-7A、C-9A、C-12A、C-14A、C-14B、C-15A、C-16A、C-2014メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-43
島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×3.2×3.0m
ジーエルサイエンス¥41,980税込¥46,1781箱(2本)24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)3内径(Φ)3.2対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-41
島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×3.2×2.0m
ジーエルサイエンス¥31,980税込¥35,1781箱(2本)24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)2内径(Φ)3.2対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-40
島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×3.2×1.0m
ジーエルサイエンス¥22,980税込¥25,2781箱(2本)24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)1内径(Φ)3.2対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-39
島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×3.2×0.5m
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781箱(2本)24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)0.5内径(Φ)3.2対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-38
島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×2.6×3.0m
ジーエルサイエンス¥43,980税込¥48,3781箱(2本)24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)3内径(Φ)2.6対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-37
島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×2.6×2.0m
ジーエルサイエンス¥32,980税込¥36,2781箱(2本)24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)2内径(Φ)2.6対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-36
島津GC-8A用ガラスカラム 2本組 5×2.6×1.0m
ジーエルサイエンス¥23,980税込¥26,3781箱(2本)24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-8Aに対応した未充填ガラスカラムです。1箱2本入りです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型(8)寸法(長さ)1内径(Φ)2.6対応機種C-8Aメーカー島津外径5アズワン品番60-9097-35
島津GC-17A/18A/1700/2010用ガラスカラム 5×2.6×3.0m
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-17A、GC-18A、GC-1700、GC-2010に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型寸法(長さ)3内径(Φ)2.6対応機種C-17A、C-18A、C-1700、C-2010メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-47
島津GC-17A/18A/1700/2010用ガラスカラム 5×2.6×2.0m
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-17A、GC-18A、GC-1700、GC-2010に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型寸法(長さ)2内径(Φ)2.6対応機種C-17A、C-18A、C-1700、C-2010メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-46
島津GC-17A/18A/1700/2010用ガラスカラム 5×2.6×1.0m
ジーエルサイエンス¥13,980税込¥15,3781本24日以内出荷島津ガスクロマトグラフ GC-17A、GC-18A、GC-1700、GC-2010に対応した未充填ガラスカラムです。ガラスカラムは高い化学的安定性と低い吸着特性を持つため、揮発性有機化合物や極性化合物の分析に適しています。衝撃に弱いため、落下や強い圧力を加えないように注意してください。仕様※【材質】※ガラス,共通型寸法(長さ)1内径(Φ)2.6対応機種C-17A、C-18A、C-1700、C-2010メーカー島津外径5アズワン品番60-9097-45
小型調整器 空気、窒素、酸素、アルゴン用
ジーエルサイエンス¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷超小型・軽量設計の圧力調整器で、小スペースや小型容器での使用に適しています。接ガス部はSUS316とダイフロンのみで、高純度ガス等の供給に適しています。分析機器や研究用途など、限られたスペースでの高純度ガス供給が求められる環境で信頼性の高い性能を発揮します。その他SUS316、PTFE、NBR材質弁材:PCTFE、シートパッキン:FP、接ガス部:SUS316、SUS316L、フッ素樹脂質量(kg)約0.8最大流量110(一次15、二次0.6 N2の場合)本体SUS316使用圧力1次側:2~15、2次側:0.1~0.6接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:W22-14山(右)メス使用ガス酸素、窒素、アルゴンアズワン品番60-9091-40使用温度-10~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.0
壁固定型ボンベ架台
ジーエルサイエンス¥39,980~税込¥43,978~1台17日以内出荷壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。地震などの災害によるボンベの転倒を防ぎます。アンカーで壁面に固定して使用します。材質スチール(塗装済)方式固定:壁固定型
地面固定型ボンベ架台
ジーエルサイエンス¥119,800~税込¥131,780~1台17日以内出荷7000L(47L)ボンベ用の架台です。地震などの災害によるボンベの転倒を防ぎます。アンカーで地面に固定することが可能です。頑丈な金属フレームでしっかりボンベを固定します。仕様本体×1※チェーン×1※アンカーボルト×4材質スチール(塗装済)方式固定:地面固定型
圧力計 D型Φ40 真鍮
ジーエルサイエンス¥5,898~税込¥6,488~1個17日以内出荷機器への組み込みに適した、コンパクトで設置自由度の高い汎用圧力計です。形状D型・埋め込み型精度目盛:±3%F.S.対応禁油・禁水処理:○
圧力計 A型Φ60 真鍮 RoHS
ジーエルサイエンス¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○接続形状1/4
圧力計 A型Φ60 SUS 0~1MPa
ジーエルサイエンス¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷配管に直接取り付けが可能で、台座やブラケットを必要とせず自立設置ができる小型汎用圧力計です。形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○使用圧力範囲0~300アズワン品番60-3360-71接続形状1/4
土壌用多元素認証標準物質 EnviroMAT SS-2 100g
ジーエルサイエンス1本欠品中環境分析用標準物質EnviroMATシリーズは、無機分析における、前処理方法の開発や堅牢性の確認、実験室の分析技術の検証など、より精度の高い、信頼性のある分析手法を確立するために必須の模擬試料です。基準値は、米国およびカナダの22の環境・産業・政府系機関の研究所によって実施されたラウンドロビン分析の結果に基づいて設定された汚染土壌CRMです。各標準物質には、ISO Guide 31(「標準物質 - 証明書、ラベル、および添付文書の内容」)に基づいて設計された分析証明書(COA)が付属しており、酸抽出および全消化の両手法における認証値・信頼区間・許容範囲が記載されています。容量(g)100外観茶系の固体アズワン品番60-9093-18
内圧測定用圧力計A型Φ60
ジーエルサイエンス¥29,980~税込¥32,978~1個17日以内出荷針付きアダプターを付属していますので、測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。仕様内圧測定用針付きアダプター付形状A型・縦型寸法Φ63×31×92精度目盛:±1.6%F.S.対応禁油・禁水処理:○接続形状1/4
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 銅 50,000ppm in HNO3 500mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Cu容量(mL)500MatrixHNO3外観青色の液体アズワン品番60-9092-81濃度(ppm)50000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 銅 50,000ppm in HNO3 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Cu容量(mL)125MatrixHNO3外観青色の液体アズワン品番60-9092-80濃度(ppm)50000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 銅 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Cu容量(mL)25×2本MatrixHNO3外観青色の液体アズワン品番60-9091-97濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 銀 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Ag容量(mL)25×2本MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9092-07濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 鉛 10,000ppm in HNO3 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Pb容量(mL)25×2本MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9092-58濃度(ppm)10000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 鉛 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Pb容量(mL)25×2本MatrixHNO3外観液体アズワン品番60-9092-30濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 鉄 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Fe容量(mL)25×2本MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9091-94濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 金 10,000ppm in HCl 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Au容量(mL)25×2本MatrixHCl外観薄い黄色の液体アズワン品番60-9092-66濃度(ppm)10000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 硫黄 50,000ppm in H2O 125mL
ジーエルサイエンス1本欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分S容量(mL)125MatrixH2O外観液体アズワン品番60-9092-67濃度(ppm)50000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 硫黄 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分S容量(mL)25×2本MatrixH2O外観液体アズワン品番60-9091-75濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 亜鉛 1,000ppm in HNO3 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Zn容量(mL)25×2本MatrixHNO3外観透明の液体アズワン品番60-9091-98濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 ロジウム 10,000ppm in HCl 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Rh容量(mL)25×2本MatrixHCl外観薄い茶色の液体アズワン品番60-9092-62濃度(ppm)10000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 ロジウム 1,000ppm in HCl 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Rh容量(mL)25×2本MatrixHCl外観薄い茶色の液体アズワン品番60-9092-35濃度(ppm)1000
元素分析用認証標準物質 PlasmaCAL ICP分析用単元素 レニウム 1,000ppm in H2O 25mL×2本入
ジーエルサイエンス1セット(2本)欠品中PlasmaCALシリーズは、ISO 17034(標準物質製造者認定)およびISO/IEC 17025(試験所認定)の両方を取得した施設で製造されており、高い信頼性とトレーサビリティを備えています。アメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルであり、ICP-AESおよびICP-MS分析において高い信頼性を提供します。有効期限やNIST SRM(標準参照物質)へのトレーサビリティを記載したCOAはURLから入手可能です。「未開封」の保存期間が最大21ヶ月、「開封済み」の保存期間が15ヶ月です。成分Re容量(mL)25×2本MatrixH2O外観透明の液体アズワン品番60-9091-82濃度(ppm)1000