絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
ブランド
- サンワ[テープ](36)
- アズワン(22)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- NITTO(6)
- ケニス(5)
- 中興化成工業(4)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(4)
- h-old(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- アラム(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- クラレ(1)
- 日本バルカー(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- イチネンTASCO(1)
- 伸和(1)
- 三商(1)
- SPARKFUN(1)
- 本多産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「テープ幅(mm)」から絞り込む

ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ
アズワン¥2,831~税込¥3,114~1巻3日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ
アズワン¥2,200~税込¥2,420~1巻翌々日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.203(基材+粘着剤)
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ
アズワン¥1,700~税込¥1,870~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)色乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)
高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ
アズワン¥5,490~税込¥6,039~1巻翌々日出荷から8日以内出荷高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)色ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1巻3日以内出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ
アズワン¥4,550~税込¥5,005~1巻3日以内出荷から8日以内出荷耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)色ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-6シリーズ
アズワン¥11,029~税込¥12,132~1巻翌々日出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.201(基材+粘着剤)
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ
アズワン¥9,059~税込¥9,965~1巻3日以内出荷から4日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。材質ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)色レッドブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.16(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ
アズワン¥3,210~税込¥3,531~1巻翌々日出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)
PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ
アズワン¥2,350~税込¥2,585~1巻3日以内出荷から15日以内出荷基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。材質フッ素樹脂(PTFE)色グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1t
TGK(東京硝子器械)¥218~税込¥240~1個3日以内出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.1
ESDポリイミドテープ ESDシリーズ
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系寸法(mm)19テープ幅(mm)19テープ長さ(m)33絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
カラーテープ
ケニス¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷ガラス器具や各種実験材料の分類等に使用します。 ペン・鉛筆・ボールペン・油性サインペンなどで書ける特殊加工のフィルムに粘着剤を加工してあり、-40~115℃の温度変化でもはがれず、はがした後ものりが残りません。 耐水・耐油・耐酸・耐アルカリ性に優れています。仕様テープカッター付セット内容白、黄、緑、ピンク、赤、オレンジ、青、茶、紫、黄緑使用温度範囲(℃)-40~+115テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5![PETキャップシール マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
PETキャップシール
マルエム[理化学・容器]¥1,798税込¥1,9781袋(100枚)当日出荷ヒートガンで熱をかけて伸縮させシールできるため、キャップの開封確認に便利です。材質PET寸法(mm)38.5×24アズワン品番69-8323-80
ビニールテープ 10巻入 サイズ:W19mm×L10m セット品 巻 :10 TA976Bシリーズ
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281セット(10巻)翌々日出荷ビニールテープです。仕様●色:白●サイズ:W19mm×L10m●セット品(巻):10アズワン品番67-5823-12
ふしぎテープSP CRSP18W-50
TGK(東京硝子器械)¥699税込¥7691個3日以内出荷テープ同士は接着しますが、ほかの物には接着しません。 重合わせた部分を押付けるだけで接着します。 接着したテープは簡単に剥がせます(糊残りはありません)。 再使用が可能です。 テープの表面に字が書けます。 ふしぎテープSPは、手で簡単に切れます。また、プラ芯管のためクリーンルーム内でも使用できます。用途電子・電気関係部材の結束紙製品・書類の束ね繊維品の東ね、仮止め電線・棒材の束ね適合テープのみ材質テープ:OPP(ポリプロピレン)、プラコア:ポリアセタール樹脂テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.04適合テープ芯内径(Φmm)75質量(g/個)約30
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート