絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械)

    Fineポリイミド粘着テープ

    TGK(東京硝子器械)
    1,398税込1,538
    1巻
    3日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
    仕様伸縮性:63%基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン引張強度(kg/10mm)5粘着力593gf/in難燃性UL510許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000
  • ラボ・シーリングテープ483 3M(スリーエム)

    ラボ・シーリングテープ483

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    密着性・気密性に優れています。
  • ニトフロン #903UL 0.13t×幅25mm×10m 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)

    ニトフロン #903UL 0.13t×幅25mm×10m

    日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
    3,698税込4,068
    1巻
    6日以内出荷
    フッ素樹脂フィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
    長さ(m)10寸法(幅W×厚さ)(mm)25×0.13連続使用温度(℃)最高:200
  • PETテープP.43 〈グリーン〉 P.43シリーズ h-old

    PETテープP.43 〈グリーン〉 P.43シリーズ

    h-old
    38,980税込42,878
    1セット(5巻)
    5日以内出荷
    P.43は36μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)
    仕様PETテープ 50mm×66m 1セット 5巻入長さ(m)66基材36μポリエステル粘着剤シリコーン系伸び(%)90耐熱温度(℃)200粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)55破壊電圧(kV)7アズワン品番68-5211-91全厚(mm)0.075
  • PETテープP.450 〈グリーン〉 P.450シリーズ h-old

    PETテープP.450 〈グリーン〉 P.450シリーズ

    h-old
    82,980税込91,278
    1セット(20巻)
    5日以内出荷
    P.450は50μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)
    仕様PETテープ 19mm×66m 1セット 20巻入長さ(m)66基材50μポリエステル粘着剤シリコーン系伸び(%)100耐熱温度(℃)200粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)70破壊電圧(kV)7アズワン品番68-5211-94全厚(mm)0.085
  • PETテープP.40 〈グリーン〉 P.40シリーズ h-old

    PETテープP.40 〈グリーン〉 P.40シリーズ

    h-old
    33,980税込37,378
    1セット(20巻)
    7日以内出荷
    P.40は23μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)
    仕様PETテープ 12mm×66m 1セット 20巻入長さ(m)66基材23μポリエステル引張強度40N/10mm粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200粘着力2.5N/10mmアズワン品番68-5211-75破壊強度(kN[kgf])4,500V全厚(mm)0.06伸び80%
  • シールテープ ケニス

    シールテープ

    ケニス
    32,980税込36,278
    1箱(12巻)
    3日以内出荷
    未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
    耐熱温度(℃)260入数12
  • Copper Tape - Conductive Adhesive, 2" 50ft SPARKFUN

    Copper Tape - Conductive Adhesive, 2" 50ft

    SPARKFUN
    9,298税込10,228
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Copper tape has countless applications in electronics from creating low-profile traces for electrical components to RF-shielding and antenna-making. Copper tape is even used to join things together using solder, like the stained glass on Tiffany lamps.。This copper tape is backed by a conductive adhesive, is a whopping 2" wide, and comes in rolls of 50 feet. That's a lot of copper.
    アズワン品番67-0425-18
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    359,800税込395,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    139,000税込152,900
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    249,800税込274,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅600~699mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅600~699mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    319,800税込351,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅700~799mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅700~799mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    299,800税込329,780
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    95,980税込105,578
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    399,800税込439,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    419,800税込461,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅800~889mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅800~889mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    329,800税込362,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅700~799mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅700~799mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    499,800税込549,780
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    99,980税込109,978
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    279,800税込307,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    129,800税込142,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅100~199mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    68,980税込75,878
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    129,800税込142,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅600~699mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅600~699mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    239,800税込263,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    159,800税込175,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    219,800税込241,780
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅100~199mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅100~199mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    56,980税込62,678
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅200~299mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    65,980税込72,578
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    169,800税込186,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    79,980税込87,978
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    199,800税込219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅700~799mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅700~799mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    389,800税込428,780
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅100~199mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅100~199mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    31,980税込35,178
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    289,800税込318,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    589,800税込648,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ アズワン

    ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ

    アズワン
    2,831税込3,114
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
    材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.33(基材+粘着剤)

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート