絞り込み
高さ(mm)
- 1200(41)
- 1228(1)
- 1260(1)
- 1290(10)
- 1313(1)
- 1314(1)
- 1384(272)
- 1390(7)
- 1480(1)
- 1500(8)
- 1587(272)
- 1590(6)
- 1800(22)
- 1892(272)
- 1900(5)
- 1930(3)
- 2017(2)
- 2064(2)
- 2197(289)
- 2200(5)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ERECTA(エレクター)(1,177)
- TRUSCO(37)
- プロフェイス(32)
- シンコー(14)
- キャニオン(12)
- サカエ(3)
- タニコー(2)
- オーエム機器(1)
- ドウシシャ(1)
- ケニス(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
間口(mm)
- ~500(9)
- ~1000(536)
- ~1500(360)
- ~2000(416)
奥行(mm)
- ~500(624)
- ~1000(697)
棚段数
- 4
- 1(16)
- 2(65)
- 3(353)
- 5(1,265)
- 6(634)
耐荷重(kg/段)
- 100(5)
- 120(14)
- 180(6)
- 200(11)
- 250(30)
100・120・180・200・250
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(15)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
1200(41)
1290(10)
1384(272)
1390(7)
1500(8)
1587(272)
1590(6)
1800(22)
1892(272)
2197(289)
高さ(mm)をもっと見る

ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)
シンコー¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS430)
シンコー(2件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚枠:SUS430 No.4仕上チャンネル:SUS430 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスラック スノコ棚4段仕様(SUS304)
シンコー(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。材質SUS304段数4パイプ径(Φmm)38(支柱)高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)200アジャストSUS304・幅(+30mm)棚枠:SUS304 No.4仕上チャンネル:SUS304 板厚0.8mmコーナーブラケット:SUS304使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。総耐荷重(kg)1000
スーパーエレクターシェルフ(標準セット)
ERECTA(エレクター)¥54,980~税込¥60,478~1組当日出荷から14日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚棚段数(段)4
ステンレス軽量棚(430) 890×465×1202 天地4段
TRUSCO¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。間口(mm)875奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)100トラスコ品番301-8326種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)20.44ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1000組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×465×1202
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6570種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)28.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1838有効間口(mm)829
ステンレス軽量棚(430) 1215×465×1202 天地4段
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)120トラスコ品番301-8385種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)28.44ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1000組立時間2人30分材質(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1202有効間口(mm)1124
ステンレスラック
シンコー¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400棚段数(段)4支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
Light_ガルバリウムシェルフW460×D900
プロフェイス¥45,980税込¥50,5781台11日以内出荷高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製のソリッドタイプ棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。プラスチックコーナーパーツはオリジナル構造で丈夫。ダブルクロス固定技術で捻じれ、ガタつきに強いです。棚1枚あたり面耐荷重:80kg 高さ調整ピッチ25.4mmで自由な棚板調整が可能。幅(cm)91.3奥行き(cm)46.3
ガルバリウムシェルフ
プロフェイス¥58,980~税込¥64,878~1台6日以内出荷高い耐久性と、スパングル模様(結晶)の銀白色を持つ見た目のガルバリウム鋼板製の棚板です。 ガルバリウム鋼板は表面がアルミニウム・亜鉛・シリコンなどで構成されているので耐熱・耐冷・耐食・耐錆など長期の耐久性に優れているのが特徴です。用途現在は建材や外壁等にも多く使用されておりその実用性は広く認識され始めてきています。
エレクタースーパーシリーズ(ステンレスワイヤーシェルフ/間口910mmタイプ)
ERECTA(エレクター)¥83,980~税込¥92,378~1台3日以内出荷様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。棚の波は橋梁構造式による力学的な補強で非常に堅牢です。用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。材質(棚板・支柱)SUS304間口(mm)910棚ピッチ(mm)25.4均等積載量(kg/段)250
ステンレスエレクター・シェルフ W605×D460×H1587mm PS SMS610PS1590シリーズ
ERECTA(エレクター)¥93,980税込¥103,3781台9日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。キャスター取付時総耐荷重200kg。仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)460間口(mm)605
ステンレスエレクター・シェルフ W1212×D460×H1892mm P SMS1220P1900シリーズ
ERECTA(エレクター)¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)1212
スーパーエレクター・シェルフ W758×D359×H1384mm P AS760P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥46,980税込¥51,6781台7日以内出荷から9日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250Kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)359間口(mm)758
ボルトレス軽量棚
ケニス¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷最上段と最下段に各8個のボルトを使用するだけで、簡単に組み立てられます。 1段当りの耐荷重が100kgfあり、安定してご使用いただけます。 中間棚はフック金具にのせるだけ。25mmピッチで自由に固定できます。材質スチール高さ(mm)1800塗装ホワイトグレーグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】
ERECTA(エレクター)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚奥行(mm)307
オールステンレスエレクターシェルフ
ERECTA(エレクター)¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷シェルフを構成する棚板、ポール、テーパー全てがSUS304ステンレス製の高品質シェルフです。高い耐食性・耐薬品性・耐久性を発揮します。耐食性・耐薬品性を求める現場の収納・保管。用途冷蔵・冷凍庫・水廻り・研究室など材質SUS304
ステンレスキャニオンシェルフ SUS 4ダン
キャニオン¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷扱いやすさ、汎用性、豊富なサイズ展開の定番シェルフです。棚板側面は衛生的で安全なフレーム構造を採用しています。あらゆる環境に対応するステンレス製メッシュ棚(あみ棚)です。棚段数(段)4
ステンレスシェルフ
キャニオン¥73,980~税込¥81,378~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス(SUS304)製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。 衛生的で安全な人に優しいフォルムです。 棚板は25mmピッチで移動可能です。仕様組立式材質棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304) 直径Φ25
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS304)
シンコー¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。段数4材質SUS304高さ(mm)1800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)600奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番344-6336種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)17.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×457×1838有効間口(mm)529
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1500棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6545種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)31.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1533有効間口(mm)1129
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1500棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6511種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)27.2ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1533有効間口(mm)829
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)600奥行(mm)300高さ(mm)1500棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番352-6968種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)13.6ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)605×305×1533有効間口(mm)529
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)1200奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6600種別組立式質量(kg)32.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1207×457×1838有効間口(mm)1129
ステンレス軽量棚(430) 1815×465×1202 天地4段
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台欠品中耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。サビに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。また、薬品類にも強く、表面の耐傷付性も優れています。ベース・コーナープレート、ボルトナットもすべてステンレスを標準採用しているので、静電気対策にも対応しています。間口(mm)1800奥行(mm)450高さ(mm)1200棚段数(段)4均等積載量(kg/段)120トラスコ品番301-8504種別組立式材質ステンレス(SUS430)質量(kg)45.28ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1000組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×465×1202
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1220シリーズ【奥行460mm×間口1220mm】
ERECTA(エレクター)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚間口(mm)1212奥行(mm)460ポール4本付属材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS1070シリーズ【奥行460mm×間口1070mm】
ERECTA(エレクター)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚間口(mm)1062奥行(mm)460ポール4本付属材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーエレクターシェルフ(間口760)
ERECTA(エレクター)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷SUS304(18-8)ステンレスをポールに採用。優れた耐食性に加えて、耐久性も向上。よりクリーンな環境にも対応可能。高度な衛生管理が求められる場所への対応をふまえ、棚板を抗菌クリアコーティング仕様にグレードアップ。人体に無害で持続性に優れた無機系抗菌剤を配合した、アクリル樹脂コーティングを採用。耐食性にすぐれ、大腸菌、黄色ブドウ球菌・カビ類に抗菌効果を発揮。ワイヤーメッシュ先端部の面取り加工により安全性向上。棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)を発揮、重量がかかるほど固定強度が増します。4面開放タイプで通気性に優れ、視認性も抜群です。テーパー固定式により、棚板とポールを確実に接合。ボルトやナットが不要なので木づち1本で簡単に組み立てられ、経年変化の心配もありません。ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごと棚板の高さ調整ができ、収納物の変更にも自在に対応。棚板の増減も自在です。間口(mm)758奥行(mm)460ポール4本付属材質(棚板)クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー固定方法テーパー固定方式材質(ポール)SUS304(18-8)ステンレス製材質(ポール脚部)(アジャストボルト)スチール製ユニクロメッキ、(ナット)亜鉛ダイカスト棚板高さ調整(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D460×H1384mm P MS1220P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥69,980税込¥76,9781台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)1212
サイドアップエレクター・シェルフ W1518×D613×H2197mm P LU1520P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷から9日以内出荷高さ(mm)2197奥行(mm)613間口(mm)1518
スーパーエレクター・シェルフ W910×D919×H1384mm P LLS910P1390シリーズ
ERECTA(エレクター)¥95,980税込¥105,5781台7日以内出荷から9日以内出荷奥行(mm)919間口(mm)910
ステンレスラック
シンコー¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400棚段数(段)4支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック
シンコー¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400棚段数(段)4支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック
シンコー¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400棚段数(段)4支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック
シンコー¥78,980~税込¥86,878~1台翌々日出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400棚段数(段)4支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック
シンコー¥95,980~税込¥105,578~1台20日以内出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400棚段数(段)4支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック
シンコー¥75,980~税込¥83,578~1台翌々日出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400棚段数(段)4支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
ステンレスラック
シンコー¥76,980~税込¥84,678~1台翌々日出荷清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック高さ(mm)1800ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付均等荷重(kg)棚:200・総耐荷重:400棚段数(段)4支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
...
『ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 本体/セット
- パーツ