絞り込み
分岐回路数
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
ブランド
Panasonic(パナソニック)・テンパール工業・河村電器産業・日東工業・Abaniact(アバニアクト)・東芝ライテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ホーム分電盤

FA現場のお役立ち情報
692件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐回路数から絞り込む
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-)

    テンパール工業
    39,980税込43,978
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4)

    テンパール工業
    47,980税込52,778
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3E4)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2E4)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4)

    テンパール工業
    34,980税込38,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4)

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3)

    テンパール工業
    34,980税込38,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3)

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC3) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC3)

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2)

    テンパール工業
    33,980税込37,378
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2)

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2)

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉なし)YA型L無(YAB)

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-D) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-D)

    テンパール工業
    26,980税込29,678
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-P)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-D) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-D)

    テンパール工業
    28,980税込31,878
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-P) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-P)

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB-F) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAB-F)

    テンパール工業
    21,980税込24,178
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)116機能スタンダード縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-W) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-W)

    テンパール工業
    42,980税込47,278
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、ワイド付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-D) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-D)

    テンパール工業
    26,980税込29,678
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、大型付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-P) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-P)

    テンパール工業
    27,980税込30,778
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-W) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-W)

    テンパール工業
    42,980税込47,278
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、ワイド付属機器取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能スタンダード縦(mm)320横(mm)789主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • 分電盤ユニット 日東工業

    分電盤ユニット

    日東工業
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
    質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A
  • 単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1個
    33日以内出荷
    配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • 単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    単相3線分岐配線用住宅分電盤 リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1個
    33日以内出荷
    配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア盤定格(A)100回路スペース2アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    セキュリティ対応 かみなりあんしん ばん リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    避雷器搭載住宅分電盤で、雷サージから家庭用電気機器を守ります。
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)124縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドア盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)60アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)100アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカフリースペースマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)325主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし分岐回路(2P2E)2主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    スッキリパネル コンパクト21 ヨコ1列 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)65縦(mm)250ドアなし分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60アース端子実装数6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカマンセル記号10Y9/0.5
  • コンパクト21 露出化粧枠 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 露出化粧枠

    Panasonic(パナソニック)
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    露出で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に取り付けるときに、露出化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
    用途露出取付時、ボックス外形の段差(半埋込ツバ)補正用材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

ホーム分電盤