絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 武蔵ホルト(4)
- ネットワーク(4)
- SOFT99(3)
- AUG(3)
- シュアラスター(3)
- ZEUS(3)
- JOYBOND(2)
- AUTOGLYM(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- マルエヌ(1)
- ウイルソン(1)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(1)
- Auto Magic(オートマジック)(1)
- ソーアップ(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
- Modes(1)

鉄粉取り粘土
(177件のレビュー)¥729税込¥8021個(200g)当日出荷鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。用途車の鉄粉・塗料等の除去成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ危険物の類別非危険物
鉄粉取りクロス
(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。用途洗車時の鉄粉除去に寸法(mm)300×300色青危険物の類別非危険物販売区分業務用
鉄粉除去シリーズZEUS ボディ用ラバーパッド円形タイプ
ZEUS(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581枚当日出荷粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果! 機械作業、手作業兼用モデルです。 ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。 ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。 50台目安。寸法(mm)Φ150タイプハード危険物の類別非危険物
3M クリーナーねんど
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個(200g)当日出荷塗装面の付着物を除去することにより、ポリマーワックス処理後の鮮映性を高めます。 固形タイプです。用途塗装面に付着した鉄粉等の付着物の除去。トラスコ品番282-5902質量(g)200危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
トラップ粘土
JOYBOND(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個(200g)当日出荷塗装面の汚染物質・水垢等を簡単に除去用途鉄粉などが降りかかり、表面がザラザラしている車。足廻り、バンパーなどにピッチタールが付着した車。ガラス面に付着する汚れや油膜。鳥の糞、虫、火山灰等の除去に成分ポリオレフィン、セラミックパウダー他危険物の類別非危険物
モンスターベリーベリーラッシュ
PROSTAFF(プロスタッフ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷超高濃度&ジェルで脅威の鉄粉凄落ちです。付着した鉄粉をチオグリコール酸アンモニウムと長く密着するジェルで素早く赤紫色に変色させ強力に溶かし落とします。香り高いブルーベリーで嫌なニオイを軽減します。用途車の洗車成分チオグリコール酸アンモニウム/非イオン系界面活性剤/洗浄助剤/香料幅(mm)105高さ(mm)248質量(g)847奥行(mm)67内容量(mL)700危険物の類別非危険物
ネンドクリーナーソフト
シュアラスター(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個(100g)当日出荷塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。寸法(mm)82×27×110危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
ねんど状クリーナー ミニ
SOFT99(9件のレビュー)¥849税込¥9341個(100g)当日出荷塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。 ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。用途塗装面の付着物の除去用成分合成樹脂・研磨材・充填剤トラスコ品番793-7806寸法(mm)70×40×20危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
鉄粉グローブ
ネットワーク¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。用途自動車ボディ用外形寸法(mm)280×180危険物の類別非危険物
鉄粉取りスポンジS
AUG¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ねんどのようにこねなくてもいいので、作業が非常にラクで簡単。ボディに付着している鉄粉や頑固な虫の死骸、鳥フンを落とし、ボディをつるつるにします。ワックス、コーティング剤の前処理として欠かせない一品。ねんどより使い勝手が良く、鉄粉がかんたんに取れます。ノーコンパウンドだから、コーティング施工車でも使用可。落としても、洗えばまた使えます。用途鉄粉除去タイプ30台分寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×88×34危険物の類別非危険物
ねんどクリーナー ボディ用
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥819~税込¥901~1本(100g)ほか当日出荷コーティング車などの塗装面への負担を軽減しながら しっかりと鉄粉を除去することが出来るプロ仕様のねんどクリーナー。 目視では確認しにくい鉄粉をチェックするこだわりのチェックシート付属 コーティング施工車、全塗装色対応。タイプ細目危険物の類別非危険物
メッシュラバークロス
Modes¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷特殊ラバー素材とクロス素材を特殊加工し、均一に配列された網目状の穴を開けることにより空気抜けを向上させ、これまでにない機能性、作業性を実現しました。特殊ラバー面では、鉄粉やペンキミストなどの付着物を容易に除去し、クロス面は洗車時の使用に最適です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×2×180危険物の類別非危険物
鉄粉スポンジ
ネットワーク¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。洗えば繰り返し使用できますのでとても経済的です。用途自動車ボディ用外形寸法(mm)70×110×70危険物の類別非危険物
鉄粉バフ
ネットワーク¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷ボディに付着した鉄粉・虫・塗料ミスト・雨染みなどの汚れをすばやく除去できます。 ラバー表面に特殊素材を使用し効率的に塗装面に付着した異物を除去します。塗装面への キズを最小限に止める為 ラバー表面の形状に特徴があり、塗装面から離脱した付着物及び水分を排出する形状になっております。最大のメリットは作業性にありWアクションサンダー・電動Wアクションポリッシャーで使用することにより従来の1/2の時間で付着物を除去できます。洗って繰り返し使用できますので経済的です。用途自動車ボディ用直径(Φmm)150危険物の類別非危険物
頑固な汚れの強力ねんどクリーナー
晴香堂(旧:オカモト産業)(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(100g)当日出荷虫・鳥フン、鉄粉、ブレーキダストなど、頑固な汚れを素早く落とす、ねんどタイプのクリーナーです。 水を流しながらこするだけで頑固な汚れがすっきり落とせます。 すべりがよく、ひっかかりやこびり付きがなく、なめらかに滑るので、初心者にもオススメ! やわらかく練りこみやすいのでボディにも優しく、誰でも簡単に汚れた部分をねり込めます。 ノーコンパウンドなのでコーティング施工車にも使用出来ます。 ワックス・コーティング剤の下地作りにも最適危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L適合塗装色全塗装色対応危険物の性状非水溶性
スーパーダートクリーナースポンジ
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ボディに付いた鉄粉や塗装ミスト・ピッチ・タールなどの頑固な汚れを除去。スポンジに付いた汚れは洗って何度も使えるので、従来のねんどクリーナーよりも長く使えて経済的。ラバー面に凹凸を付けることでザラ付きを除去する効果が上がり、さらに凹よって水の流れが良くなることでスポンジの動きがスムーズになり作業性がアップしました。危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
液体鉄粉除去剤 マグマ
AUTOGLYM¥5,598税込¥6,1581個当日出荷マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。 鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。用途液体鉄粉除去剤使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接マグマを吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。容量(mL)500区分ボディー用危険物の類別非危険物
鉄粉除去シリーズZEUS スムーサー
ZEUS¥2,798税込¥3,0781本(200mL)当日出荷から5日以内出荷ZEUS PADシリーズ専用に開発した傷つきを軽減するケミカルです。 PADの動きを滑らかにすると同時に特殊成分配合で、撥水系のコート剤を補強しながらの作業を可能にしました。 濃縮タイプで100倍に希釈して使用でき経済的です。危険物の類別非危険物
スムースエッグ クレイクリーナー
SOFT99(2件のレビュー)¥599税込¥6591箱(50g×2個)当日出荷ラス系コーティング被膜に刺さった鉄粉や異物を優しく除去するねんど状クリーナー。 ザラつきを除去し、『スムースエッグ リキッド』と併せて使うことで、さらにボディはすべすべに。成分合成樹脂、充填材タイプ全塗装色対応形式固形危険物の類別非危険物
鉄粉取りスポンジ
AUG¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鉄粉をはじめ頑固にボディーに付着した鳥の糞、虫の死骸、黄砂、樹液を塗装を傷めずに完全除去し、ボディーをツルツルにします。使用方法は水で濡らしながらこするだけ、細かく凹凸の付いた粘土層により鉄粉や汚れを取り除き、水によって洗い流されます。コーティング施工車にも使用可。水で洗えば繰り返し使えます(約50台分)。全塗装色対応成分ポリブチレン・炭酸カルシウム・シリカ質量(g)50寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)88×123×34危険物の類別非危険物
ネンドスムーサー
シュアラスター¥999税込¥1,0991本(400mL)当日出荷ネンドクリーナーの必須アイテム! 水を使わずラクラクスピード施工! ネンドクリーナー専用潤滑剤。 水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に! 30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ! 施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。 門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。用途ネンド施工クリーナー内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205危険物の類別非危険物
液体鉄粉除去剤 リキッド・クレイ
AUTOGLYM(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷液体タイプの鉄粉除去剤でボディーにもホイールにも使用が可能です。 主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。 この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。 そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。用途液体鉄粉除去剤使用方法1.事前に使用箇所に水を掛け、表面に付着した汚れを洗い流いしておいてください。2.使用箇所にまんべんなく、直接本製品を吹き付け3分ほど放置してください。3.白っぽい液剤が紫色に変化したら鉄粉に反応した証拠です。4.軽く水を含ませたスポンジで洗車をする様に擦って、鉄粉を洗い流してください。5.使用箇所に水を掛けて泡を流してください。その後、手で触ってみて未だ鉄粉が付着していれば、上記作業を繰り返してください。区分ボディー用容量(L)5危険物の類別非危険物
No.49 ボディシャイン
Auto Magic(オートマジック)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本(3.78L)当日出荷から4日以内出荷ボディの艶出し効果もある鉄粉取りネンド潤滑剤。トラップネンド使用時の潤滑剤。トラップネンド作業の効率アップ。コンパウンド作業時の潤滑剤としても使えます。ボディの艶出しとしても使えます用途カーボディ全体に使用可能希釈倍率原液使用pH値(原液)6~9液性中性危険物の類別非危険物![タイヤ位置シールステッカー100組 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271580-250120-02.jpg)
タイヤ位置シールステッカー100組
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481組(100枚)当日出荷夏用タイヤを冬用タイヤに履き替えた時、貼って保存しておくと位置がすぐに分かります。4枚1組寸法(mm)43×50危険物の類別非危険物
ボディー用メッシュラバーミット
ZEUS¥8,098税込¥8,9081個当日出荷から4日以内出荷特殊ラバー面で付着物除去、最高級マイクロファイバー面で手洗い洗車が出来、両面それぞれの用途をこなす。 機能性と作業性を兼ね備えた洗車用ミットです危険物の類別非危険物
ポリマー粘土
JOYBOND(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(200g)当日出荷「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。 この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。使用方法(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.34g




































![タイヤ位置シールステッカー100組 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271580-250120-02.jpg)














![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)





![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)