絞り込み
ブランド
- ZETA RACING(ジータレーシング)
- モノタロウ(1)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(587)
- DUNLOP(ダンロップ)(141)
- IRC(135)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- PIRELLI(ピレリ)(90)
- MICHELIN(ミシュラン)(89)
- METZELER(メッツラー)(68)
- TAKEGAWA(武川)(65)
- GLIDE(58)
- SP忠男(53)
- DRC(ディーアールシー)(33)
- RIDING SPOT(32)
- SHINKO(シンコータイヤ)(32)
- Gクラフト(29)
- MDF(エムディーエフ)(22)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(13)
- POSH Faith(11)
- PMC(10)
- ブランドをもっと見る
特価

アクスルヨウナット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。
アクスルプル
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷アクスルシャフトに取り付けることで ホイールの脱着が簡単スピーディーに!汎用のアクスルプル。内径12.5mmから使用可能。 フロント、リヤのどちらにも取付が可能。ゴムバンドにより取付径を調節するため、あらゆる径に取り付けることができる。材質は高強度ジュラルミンを使用し衝撃による破損を防止。ボルトはステンレスボルトを使用。厚さ(mm)レバー : 8適合内径(Φmm)12.5=26深さ(mm)クランプ挿入:20寸法(縦×横)(mm)70×32
アクスルヨウボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。サイズM20×19-P1.5 H21
ホイールスペーサーY
ZETA RACING(ジータレーシング)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷タイヤ交換時にスペーサーの脱落防止に有効なリブを設けることにより(一部除く)整備性が格段に向上。A7009-T6アルミ合金をアルマイト加工し純正より軽く美しい。モトクロッサー・ミニモト・トレール車用をラインナップ。適合メーカーヤマハ(YAMAHA)