商品豆知識
仕様●200kPaは約2.00kgf/cm2(1kgf/cm2=98.0665kPa)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアバルブプーラー
モノタロウ
¥599
税込¥659
チューブ式タイヤの交換時などに、内部でズレやすいチューブをタイヤを入れた後にバルブが引き出せます。予めバルブを付けてからタイヤのビードを入れていきます。
色アルマイトレッド
寸法(Φ×mm)13×72
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
タイヤサイズ210/40R18M/CTL 73H
タイヤ幅(mm)80
リム径(inch)10
偏平率(%)80
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
オンロードでの安全なコーナリンググリップとオフロードでのトラクションを兼ね備えた専用コンパウンド
ぬかるんだオフロードでも安定したトラクションを発揮するセルフクリーニングトレッドパターン
限界走行時におけるコーナーへの入りやすさ、安定したライン取り、高い安心感を実現する優れたハンドリング
オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。
KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
ミッドソフトからミッドハードまでの路面をカバー
リアに18インチ、19インチ各サイズをラインナップしエンデューロにも使用可能
ワールドMXGPにて常勝を誇るチャンピオンタイヤ
泥系のコース向け
タイヤサイズ110/90 - 19 NHS 62M
リム径(inch)19
種別フロント
標準リム幅(inch)2.5
許容リム幅(inch)2.15-3.00
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ワールドMXGPにて常勝を誇るチャンピオンタイヤ
サラサラ系サンドや泥系のコース向け
ディアブロの名を与えられた小排気量向けスポーツタイヤ
リム径(inch)17
ワールドスーパーバイクで実際に使用されている製品
雨天で無く路面が濡れている際に最適なグリップを提供
リム径(inch)17
タイプTL
オン指向のアドベンチャーバイク用タイヤとして好評のTRAILSMARTのライフを更に強化。
アドベンチャーバイク用ロングライフツーリングタイヤ。
タイプTL
ダンロップ・モトクロスタイヤの技術をベースに林道やガレ場を含む多様な路面で走破性と耐久性を高次元で実現したFIM規格適合のダンロップ・エンデューロタイヤ。
タイプWT
あらゆる路面に対応するワイドレンジなグリップ特性と長距離走行での耐久性を最大限に追求したオールテレーン・エンデューロタイヤ。
タイヤサイズ80/100-21 51M
リム径(inch)21
タイプWT
タイヤ幅(mm)80
許容リム幅(inch)1.6
トレッド幅(mm)92
偏平率(%)100
タイヤ外径(mm)707
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー
用途リア
タイヤサイズ160/60R15 67H TL
パターンTW152
タイヤ幅(mm)160
リム径(inch)15
偏平率(%)60
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
大地を駆ける、ヘビィデューティ・アドベンチャー
用途フロント
タイヤサイズ120/70R17 58H TL
パターンTW101
タイヤ幅(mm)120
リム径(inch)17
偏平率(%)70
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タイヤサイズ140/80-17 69H TL
パターンL309
タイヤ幅(mm)140
リム径(inch)17
偏平率(%)80
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
タイヤサイズ170/80-15 77H TL
パターンG702
タイヤ幅(mm)170
リム径(inch)15
偏平率(%)80
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
用途リア
パターンG852
タイヤ幅(mm)200
リニアなハンドリングと高速直進安定性。高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応する『エクセドラ・アメリカン・ラジアル』。
用途フロント
パターンG853
タイヤ幅(mm)130
新設計トレッドパタンが、高いオフロード走破性を約束する
用途エンデューロレースを楽しむお客様に
パターンE50
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
セット内容平行ピンΦ2.5×10mm×2、エクステンション10mm×1、20mm×1、低頭キャップボルトM6×30×1、M6×40×1
タイヤ交換時にスペーサーの脱落防止に有効なリブを設けることにより(一部除く)整備性が格段に向上。A7009-T6アルミ合金をアルマイト加工し純正より軽く美しい。モトクロッサー・ミニモト・トレール車用をラインナップ。
適合メーカーヤマハ(YAMAHA)
両面のビードを一気に落とし、さらにその状態をキープできるビードブレーカー。
材質スチール
全長(mm)450
質量(kg)1.2
1個
¥4,790
税込¥5,269
5日以内出荷
80ccクラスに対応したジュニアモデル。マディ~ミディアムコンディションでパフォーマンスを100%発揮する。
タイプWT
タイヤサイズ2.50-16 4PR WT
リム径(inch)16
タイヤ幅(inch)2.5
1本
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)
使用方法【ドラムハブの場合】前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます【ディスクハブの場合】2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『バイク部品』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。